128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルにカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは、さまざまな用途で非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ブランクプレートでは、必要に応じてマーカーにラベルを付けてマークアップできます 4.8 mm までのタイ幅に適しています UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様アクセサリタイプ = マーカーストリップ併用可能製品 = 楕円形状のケーブルマーカー収納製品幅 = 9mm材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ケーブルストリッパ●併用可能製品:16 mm2ケーブル, 25 mm2ケーブル アクセサリタイプケーブルストリッパ 併用可能製品16 mm2ケーブル, 25 mm2ケーブル
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 110mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66代表規格 = cULus E97527, RoHS対応, UL, UL94 V-2kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 110mm幅 = 2.5 mm量 = 100材質 = ナイロン 66引張り強さ = 8kgRSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷

仕様固定方法:タイ色:ナチュラル長さ:200mm幅:4.6 mm量:100材質:ナイロン 66引張り強さ:22kgMarking surface is 28 x 7.8 mm. RSケーブルマーカータイ(自然色のナイロン66). このケーブルマーカータイ(自然色)は、1回の作業でケーブルの結束と識別を実行するのに最適です。 このケーブルマーカータイの平らな部分には、印刷したり、マーカーペンで書き込んだりすることができます。. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2 同時にケーブルの結束と識別が可能 平らな部分に簡単に書き込み可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 ナチュラル 引張強度(kg)22 固定方法タイ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様固定方法 = タイ色 = 白長さ = 45.3mm幅 = 19 mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応、ULマーカープレート. 6種類のサイズがある白のナイロンマーカープレート。 このプレートはスロットの代わりに丸い穴の空いた独自のデザインとなっており、プレートを垂直にも水平にも取り付けることができるため、タグ、フラグ、又は巻き付け式識別プレートとして使用することができます。 マークは、ナイロンマーキングペン、ホットスタンプ、又はマーキングマシンで付けることができます。幅4.8 mm以下のケーブルタイが使用可能です。RS品番178-484及び178-478を参照してください RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーは PE 製なので、耐久性が非常に高く、頑丈なため、ほとんどの環境での使用に適しています。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルを簡単にサイズにカットしてカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは幅広い用途に対応し、非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます このケーブルマーカーは、最高品質の PE プラスチック製で、ほとんどの環境で非常に耐久性の高い設計になっています マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ラベルを適切なサイズにカットし、必要な数字と文字でマークアップするだけです 4.8 mm までのタイ幅に適しています 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法タイ、色ナチュラル、長さ30mm、幅9.5 mm、材質PE、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、使用温度範囲0+70C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー取り付け工具●併用可能製品:Helagripケーブルマーカー、サイズA●ケーブルマーカー取り付け工具. ケーブルマーカー取り付け工具は、HelagripマーカーのサイズBとC(RS品番391-249など)に最適です。 工具はPTFEコーティング仕上げで容易な取り付けが可能です。 アクセサリタイプケーブルマーカー取り付け工具 併用可能製品Helagripケーブルマーカー、サイズA
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーは PE 製なので、耐久性が非常に高く、頑丈なため、ほとんどの環境での使用に適しています。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルを簡単にサイズにカットしてカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは幅広い用途に対応し、非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます このケーブルマーカーは、最高品質の PE プラスチック製で、ほとんどの環境で非常に耐久性の高い設計になっています マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ラベルを適切なサイズにカットし、必要な数字と文字でマークアップするだけです 4.8 mm までのタイ幅に適しています 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = タイ色 = ナチュラル長さ = 40mm幅 = 17 mm材質 = PE動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 70℃使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0-9 - A-Z最小ケーブル径 = 1.2mm最大ケーブル径 = 2mm色 = マルチカラー耐火性 = 自消性ケーブル径レンジ = 1.2-2mm代表規格 = RoHS対応, UL, UL94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(900個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS PRO V4
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank最大ケーブル径 = 4.8mm色 = ナチュラル長さ = 65mm幅 = 19 mm材質 = ナイロン 66併用可能製品 = ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Marking surface is 28 x 7.8 mm. RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。ナイロン 66 製の結束バンドは、 Durable でマーキング表面の面積は 28 x 7.8 mm です。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 130mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66併用可能製品 = ケーブルkg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

固定方法熱収縮チューブ 材質ポリオレフィン 動作温度(℃)-55~125 燃焼挙動難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 黒地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド0、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色黒地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド0、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色黒地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド0、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色黒地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド0、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色黒地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド9、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色白地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド2、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色赤地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド1、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色茶地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド9、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色白地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド6、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色青地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 1最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.6mm色 = 茶地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 1最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 茶地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド6、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色青地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド5、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色緑地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド5、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色緑地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド2、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色赤地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド1、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色茶地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド1、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色白地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド2、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色赤地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド1、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色茶地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。白地に黒で + が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = +最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 白地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。緑色に 5 インチ黒色が印刷済みです。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 5最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 緑地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷

RS PRO Slide On Cable Markers Introducing the range of RS PRO Slide On Cable Markers, ideal for fitting on to various cable diameters thanks to the flexible internal structure. The chevron cut cable marker is made from PVC, making it ultra-durable and strong, as well as resistant to oil, grease and most chemicals . this makes the cable marker ideal for use in most challenging and extreme environments, while also protecting the cable inside it. In addition to this, markers like this are easy to install without the use of specialised equipment and are pre-printed for convenience, making this RS PRO cable marker incredibly versatile for use across a range of applications. Features and Benefits: This range of RS PRO cable markers are easy to install through a slide on method and can be used on various cable diameters thanks to the flexible internal structure Made from the highest quality PVC, these cable markers are designed to be ultra-durable, especially in environments where contact with oil, grease and mild chemicals could occur The markers conveniently stay attached on a roller and can be dispatched easily, as and when required The high-quality bold print is long-lasting to ensure clear marking thats easy to identify, even after long performance and any label combination can be created by arranging letters and numbers in the desired sequence to create the necessary codes The user-friendly cut design helps keep the marking in line Available in a range of colours for colour-coded applications Applications: Cable markers are designed as a labelling method for cables, cords and wires for easy visual identification. They are incredibly versatile and can often withstand extreme environments thanks to the materials that are used to create them. Cable markers are most often found in a range of commercial and industrial settings like: Electrical contracting and cable management Mass transit Panel building Telecommunication UtilitiesRS Pro ケーブルマーカーは、油、グリース、その他の素材の腐食に強い、最高品質のソフトグレードで Durable PVC 製です。赤色に 2 色の黒色が印刷されています。この EC タイプケーブルマーカーは、さまざまなケーブル径に合わせた高品質で柔軟な内装が施されています。マーカーはローラーに取り付けられた状態で、必要に応じて簡単に送出することができます。Terminal が取り付けられる前に取り付けるか、はんだ接続が確立され、ケーブルが所定の位置にしっかりとグリップされます。 Why RS PRO. 動作温度範囲は 0 → 70 ° C です RoHS 及び SVHC に準拠していますRS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様固定方法 = スライドオンレジェンド = 2最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 4.2mm色 = 赤地に黒印刷可能 = なし材質 = PVC動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +70℃耐久性のある = オイル、グリースmm使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
799 税込879
7日以内出荷