RS Pro 15 cm 5 ピン DIN オス -6 ピンミニ DIN メスキーボードアダプタは、 PS2 キーボードを PC の AT ポートに変換するためのベージュのリード付きアダプタです。また、このコネクタフードはベージュの PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。
仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = 5ピンミニDINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
RS Pro 15 cm 6 ピンミニ DIN オス -5 ピン DIN メスキーボードアダプタは、ベージュのリード付きアダプタで、 AT キーボードを PC の PS2 ポートに変換します。また、このコネクタフードはベージュの PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。
仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = 5ピンミニDINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
RS Pro ケーブルプラグ / ソケット DIN コネクタ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのミニ DIN プラグ及びソケットは、ストレインリリーフ内蔵の成形 ABS ボディを備えています。PBT 絶縁体と銀めっき銅合金コンタクトを備えたこのミニ DIN コネクタは、堅牢で信頼性が高く、さまざまな用途に適しています。 ミニチュア DIN コネクタプラグ / ソケットのオプション: ; 463-366 463-366 - 3 極ケーブル取り付けプラグ ; 526-0825 526-0825 - 4 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-388 463-388 - 6 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-394 463-394 -8 極ケーブル取り付けプラグ ; 232-8877 232-8877 -9 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-401 463-401 - 3 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-417 463-417 - 4 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-423 463-423 - 6 極ケーブル取り付けソケット ; 463-439 463-439 -8 極ケーブル取り付けソケット ; 232-8883 232-8883 -9 極ケーブル取り付けソケット RS Pro では、標準 DIN ソケット/プラグ、様々な接続数のミニチュア DIN コネクタを含む、広範囲な DINコネクタを用意していますメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付け、シャーシ取り付け、スルーホール、ケーブル取り付けなどの取り付けタイプもあります。. 特長. . 3 極ソケット付きの 3 極プラグのみなど、接続は極性化されている . 耐電圧 500 V/ 1 分 . 接触抵抗: ;30 mΩ . ケーブルエントリ径: 5 mm . プラグ(オスエンド)とソケット(メスエンド)コネクタタイプ. 用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号と電流伝送を実現します DIN コネクタは電気コネクタの一種です。パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データなどに接続するための様々な用途に使われています。ミニ DIN コネクタは、 S 端子、 PS/2 マウス、キーボードで使用されています。. 構成タイプ 5 ピンと 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンには、 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS PROとは . RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様極数 = 9オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDPハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様RS Pro 6 ピンミニ DIN オス -5 ピン DIN メスキーボードアダプタは、 PC の AT キーボードを PS2 ポートに変換するためのベージュのアダプタで、アダプタは PVC 製です。PC ではキーボードが一般的ではなくなったため、コネクタは PS2 ポートに交換されました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
関連キーワード