16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3 メートル HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 3 メートル 色: 青
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

5 m HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 5 メートル 色: 青
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro 20 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 20m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 15 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 15m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro 25 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続が外れたり、接続の問題が発生したりするリスクを防ぎます。SVGA コネクタは、コンピュータで最も一般的に使用されているビデオコネクタの 1 つです。SVGA は、 HDMI や DisplayPort などのデジタルケーブルに徐々に取って代わられているアナログ信号です。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 25m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 1 m RS Pro 1 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 30m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

メーカーの Super VGA 延長ケーブルは、 28 AWG トリプルミニ同軸ケーブルと 4 x 28 AWG 導体ケーブルを使用して構成されています。このケーブルを使用すると、長距離にも使用できます。銅線束、ホイル、およびドレインワイヤを備えたトリプルシールド。この範囲のケーブルにはすべてのピンが接続されており、 DDC ケーブルが必要なワイドスクリーンモニタで使用できます。DDC リンクは、 15 ピン VGA コネクタの 3 ピン 12 、 15 、 10 (データ、クロック、およびアース)で伝送されます。SVGA モニタケーブル HD15 オス - メス 成形 すべてのデータピンが接続されました 黒 トロイド
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS PRODVI-D MALE TO FEMALE 5M
エコ商品
RS Pro 5 m DVI-D デュアルリンク延長ケーブルです RS Pro DVI-D デュアルリンク延長ケーブルは、デスクトップワークステーションと DVI モニタ、ラップトップ、又はプロジェクター間の接続を最長 5 m 延長できるケーブルですDVI コネクタはニッケル製で、金めっきピンを備えているので、最適なデータ転送品質と腐食防止を実現します。また、ケーブルのフレックスは PVC 製で、最高の保護性能を発揮します。この RS Pro 延長ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 DVI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro DVI ケーブル製品は最適です 高速かつ高品質を提供するように設計されたソリューション さまざまなアプリケーションでのデジタルビデオ体験 PVC ケーブルの屈曲により、 Durable 性が高く、長期間にわたりエラーのない性能を発揮します。フェライトコアを使用すると EMI 干渉を解消できます さらに、 DVI コネクタはニッケル製で、ピンに金めっきが施されているため、最高の性能と耐腐食性を発揮します このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要です 用途: DVI ケーブル及びアダプタは、さまざまな接続を DVI ( Digital Visual Interface )信号に変換できる汎用性の高い機器です。さまざまな種類の DVI コネクタがあり、それぞれに独自の利点があります。たとえば、 DVI-D には、デュアルリンク機能があり、すべてのピンが接続されており、シングルリンクよりも高い解像度を実現します。 このタイプのケーブルは、次の用途に使用されます。 ファストイーサネットネットワーク コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、及びパッチパネル間を接続します ワークステーションをコンセントに接続します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI ポート x 2 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス - メス HDMI カプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI x 1 、及びミニメス HDMI ポート x 1 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニHDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = Mini HDMI オス -HDMI メスアダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス VGA (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリは、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを VGA 対応のモニタ又はデバイスに接続できるため、互換性の問題を解決できます。 このアダプタには、ラッチ付きの 20 ピンオス DisplayPort コネクタと SVGA コネクタが付属しています。SVGA は、 DisplayPort や HDMI のようなデジタルケーブルで徐々に代替されるアナログ信号です。このアセンブリを使用することで、従来のモニタの動作寿命を延長することができます。SVGA の制限により、ケーブルは音声を伝送しません。 プラグアンドプレイケーブルは、接続されるとすぐに動作します。最大 1080p @ 24 bpp (ビット / ピクセル)、 50 / 60 Hz @ 最大ケーブル長 15 m 、ビデオ帯域幅:最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)をサポートしています。また、 24 ビットの色深度で QXGA ( 2048 x 1535 )を超える解像度もサポートしています。この製品は、ケーブルアセンブリの VESA 及び Consumer Electronics Association の安全基準に適合しています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス VGA コネクタ - オス 20 ピン DisplayPort コネクタ ビデオ信号を転送します 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットカラーをサポート 黒色の被覆 VESA 規格および Consumer Electronics Association 規格に準拠 安全で効果的なケーブルアセンブリ ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular Audio カプラコンバータ、 5 m キット RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単に接続できるようにさまざまな 5 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 5 m SVGA ケーブル x 1 5 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 5 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 5 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro Visual Modular オーディオカプラコンバータ、 10 m キットです RS Pro Visual 金属製オーディオボックスは、モジュラコネクタタイプなので、必要に応じて交換及び追加できます。RS Pro は、この 7 ポート Visual オーディオコネクタボックスを設計しています。そのため、コネクタはカプラタイプになっており、ユーザーが簡単にケーブルを接続するだけで済みます。3.5 mm ステレオカプラ、 HDMI カプラ、 VGA カプラ、 RCA カプラ x 3 、 USB タイプ B- タイプ A カプラを備え、あらゆるニーズに対応する汎用性があります。このキットには、すばやく簡単にフックアップできるように各種 10 m ケーブルが付属しています。 特長と利点 簡単に操作でき、接続するだけですぐに使用できます 壁面やデスクトップに取り付けられる取り付け穴 4 つのオーディオ及びビデオコネクタポートを備えています 3.5 mm ステレオカプラ(標準ステレオジャックコネクタ) HDMIカプラ VGA カプラ RCA カプラ x 3 USB タイプ B-USB タイプ A カプラ 10 m SVGA ケーブル x 1 10 m 3.5 mm ステレオケーブル x 1 10 m HDMI ケーブル x 1 5 m 3 RCA ケーブル x 1 10 m アクティブ USB2.0 延長ケーブル x 1 0.5 m USB 2.0 タイプ A ( M ) - タイプ A ( M )データケーブル x 1 用途 これらの 7 ポートのオーディオ Visual Box は、オンラインビデオコンバータと混同しないでください。ビデオコンバータアダプタは、目的の出力との互換性を保つために、入力信号を物理的に変更します。基本的には、変換プロセスを実行するケーブル又は小さな長方形のデバイスです。このビデオアダプタを使用するのは簡単で、通常、動作にソフトウェアのダウンロードは必要ありません。ケーブルの入力側をホストラップトップの正しいポートに差し込み、ディスプレイの対応するポート(プロジェクターなど)の出力側に接続するだけで、ワイヤが信号変換を独立して実行します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス寸法 = 51 x 120 x 190mm高さ = 53mm長さ = 120mm幅 = 190mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷