仕様コネクタ A = 2.5 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 A許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.5 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RS PRO オープナブル・フェライト・クランプ. RS PROのこの開閉式フェライトクランプを使用すれば、高周波電磁干渉を低減し、音質を向上させることができます。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。フェライト・スリーブは、さまざまな寸法に適応するスナップ・ロックを備えており、さまざまなサイズの電気リード線に使用できる。. スプリット・フェライトは一度取り付けるとしっかりとロックされるため、不注意で開いて機器を破損する心配がありません。滑らかで精密に形成された表面は、不要な衝撃や傷からケーブルや機器を保護します。この部品は、内部および外部電源コード、プリンター、その他のコンピューター周辺機器と互換性があります。. 特長. ;ul> ;li>100 MHzでのインピーダンス100 ;/li> ;li>Ω25 MHzでの ;/li> ;li>インピーダンス ;/li> ;li>6 Ωフェライト ;/li> ;li>材質1 ;/li> ;li>開口 ;/li> ;li>部開閉式 ;/li> ;li>クランプフィルタータイプ ;/li> ;/ul>. 用途. このRS PRO開閉式フェライトクランプシリーズは、コンピュータ周辺機器、デジタルTV、内部および外部電源ケーブル、モニター、プリンターなどの使用に適しています。ホームオフィス、ITラボ、レコーディングスタジオなど、家庭用と商業用の両方の環境で使用できるように設計されている。. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = クランプフィルタ用途 = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトキー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 23.5 x 36 x 22.5mm開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 36mm外側の高さ = 22.5mm外側の幅 = 23.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。. 特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。. 用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。. ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/div
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。. 特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。. 用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. . デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
15 Mtr Active HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒
仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 30開閉式 = Y外形寸法 = 29 Dia. x 33mm開口部直径 = 15mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の幅 = 29 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,212
税込¥1,333
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 50開閉式 = Y外形寸法 = 28 Dia. x 32mm開口部直径 = 11.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 32mm外側の幅 = 28 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
特価
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 70開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 120Ω開口部直径 = 5.2mm開口数 = 1外側の奥行き = 29.5外側の幅 = 16.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 80開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 120Ω開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 35.5mm外側の幅 = 19.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 80開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 130Ω開口部直径 = 13mm開口数 = 1外側の奥行き = 39.5mm外側の幅 = 30.5 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 120開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 200Ω開口部直径 = 6.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 20.5mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 55開閉式 = Yインピーダンス @ 100 MHz = 95Ω開口部直径 = 4mm開口数 = 1外側の奥行き = 25.2外側の幅 = 15 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
関連キーワード