13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.5 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150 終結タイプリードワイヤ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD4010 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC24 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)35 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 消費電力(W)2.41 最大電流(mA)110 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)40×40 厚さ(mm)10 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)24.89 最大風量(m3/min)0.2 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 消費電力(W)1.2 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)2.52 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)370
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD2510 消費電力(W)0.84 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.08 音圧レベル(dB)31 取付角寸法(mm)25×25 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSDCボールベアリングファン、回転計出力付き.RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.68 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 機能特殊:自動 最大風量(m3/min)0.33 音圧レベル(dB)36 取付角寸法(mm)52×52 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)140
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.64 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.34 音圧レベル(dB)37 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)79.66 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])8800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)200
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.16 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)9.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)2.83 音圧レベル(dB)42 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)59.75 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷