セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
セットタイプ = エンジニア。セット内容 = 六角レンチ, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 29。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO絶縁工具29点キット. RS PRO業務用絶縁デラックス工具29点キットは、移動して作業する技師や現場の技師向けに設計されており、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 この絶縁キットには、電気のプロが電気機器の作業を行うときに必要なすべての工具が含まれています。これらの工具は、最大1000 Vの電圧に耐え、ユーザーを感電から保護します。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 このセットには、ドライバー、ソケット、スパナ、六角レンチなどの厳選された必須の手工具が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、各種の要件に適合し、手頃な価格で購入できる高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 活線作業用に設計 . 最大1,000 V ac /1,500 V dcに使用できる活線手工具 長寿命の耐摩耗性工具 各工具は極端な温度や水への浸漬に耐えるナイロン11射出成形品 IEC60900及びカテゴリCでテスト済み 工具収納 - 工具を保護、収納、整理する豪華な電気技師用工具ケース付属 製品用途の情報 この絶縁デラックス工具セットは、技術者による使用、及びあらゆる電気用途での使用のために特別に設計されています。. 製品の内容は. キットの内容 3インチ電気技師用ドライバー 6インチ絶縁ドライバー3/16インチ(5 mm) 6インチ絶縁ドライバー5/16インチ(8 mm) 3インチ端子ドライバー - 1/8インチ(3 mm) 1番及び2番プラスドライバー リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ) 5インチ / 10インチエクステンションバー(1/2インチスクエアドライブ) 絶縁ソケット: 10、11、12、13、14、17、19 mm (1/2インチスクエアドライブ) 5 mm / 6 mm六角レンチ(1/2インチスクエアドライブソケット) 10、11、12、13、14、17、19 mm絶縁オープンエンドスパナ 8インチエンジニア用コンビネーションプライヤー 6インチ傾斜ニッパー 8インチロングスナイプノーズプライヤー ケーブル接続用芯抜きナイフ(7インチ) リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ). この製品を選択する理由 この工具29点キットには、厳選した絶縁工具の収納に最適なケースが付属します。これらの工具はナイロン11製の射出成形品で、過酷な環境にも耐えられます。この特長により通電中の機器に対して作業するユーザーに最適なコスト効果の高い工具になっています。 VDE認定工具とは. VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。 健康 / 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
ドライブサイズ = 3/8インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 3/8 インチラチェットハンドル、ラチェットハンドル付きスクエアドライブRS Pro ラチェットハンドルを使用して、ナット、ボルト、ねじの締め付けや取り外しを軽く行えます。従来のレンチとは異なり、このラチェットハンドルを使用すると、常にグリップを調整する必要がなく、作業を行うことができます。スクエア 3/8 インチドライブを備えています。 クロムバナジウムスチール製で Durable ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製の黒と赤のハンドルが付いており、快適でグリップに優れています。72 歯で、高トルクと精密な制御が可能です。このラチェットには正転 / 逆転セレクタが搭載されており、狭いスペースでも柔軟に使えます。クイックリリースプッシュボタン機構を使用して、ソケットをすばやく簡単に交換できます。 RS Pro 製品の一部として、この工具はエンジニアによってテストされており、品質と耐久性に信頼しています。ラチェットハンドルは、一般に自動車修理工場や、整備工や金属工職人の作業場で使用されます。特長と利点.ラチェットハンドル . 3/8 インチスクエアドライブ .前進および後進セレクター .ソケットを簡単に交換できるクイックリリースプッシュボタン . 72歯 .鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチール .ポリプロピレンと熱可塑性ゴム製ハンドル . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 29。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。;b>RS Pro 1/4インチソケット29本セット ;/b>. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。. 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. ;b>特長と利点 ;/b>. 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. ;b>セットの内容を教えてください。 ;/b>. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. ;b>このセットを選択する理由 ;/b>. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro低プロファイルソケット35本セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この薄型ソケット 35 点セットは、スペースが限られている用途向けに設計されています。ラチェットとソケットは、標準コンビネーションよりも最大 30 低プロファイルのため、アクセスが困難な作業スペースに最適です。ラチェットハンドルとソケットを保持する便利なハードケースに収納されたデュアルラチェットハンドルと各種ソケットは、きちんと整理されて効率的に選択できます。ラチェットハンドルは 1/2 インチ及び 3/8 インチスクエアドライブソケットに対応しており、さまざまなソケットサイズが用意されています。 ラチェットとソケットは、頑丈で魅力的な研磨クロム仕上げのプレミアムクロムバナジウムスチール製です。Durable で耐腐食性を備えていて、ほとんどの作業環境に適しています。 特長と利点 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット 内容 1 " 先生低プロファイルラチェットハンドル 9 pc " 先生SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ 9 pc " 先生MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 1 3/8 インチ DR低プロファイルラチェットハンドル 3/8 インチ DR 個セットSAE 低プロファイルソケット: 3/8 インチ、 7/16 インチ、 、 9/16 インチ、 5/8 インチ、 11/16 インチ、 3/8 インチ DR 個セットMM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 メカニック 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。. セットの内容. 12ポイントSAEインチソケット(5/32 )及びメートルソケット(4 mm 18 mm)。. 特長と利点. 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット. 内容. インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル インチ径9本SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ インチ径9本MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 3/8インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル 3/8インチ径7本SAE低プロファイルソケット: 3/8、7/16、、9/16、5/8、11/16、インチ 3/8インチ径8本MM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース. 用途情報. RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = インチ, Metric個数 = 35ソケットヘッドタイプ = 12角ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード