「レイ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Proコンパートメントトレイインサート. RS Proコンパートメントトレイインサートは、RS Pro ABS製スタッキング可能工具箱(RS品番: 136-8882)とともに使用するように設計されています。特長と利点. SSC1用RS Proコンパートメントトレイインサート. 内部の仕切りを簡単に取り出し可能. 材質: PS (ポリスチレン). コンパートメントトレイオプション. 固定内部仕切り 5、RS品番: 136-8887 136-8887 固定内部仕切り 10、RS品番: 136-8888 136-8888 固定内部仕切り 18、RS品番: 136-8889 136-8889 取り外し可能内部仕切り 3-12、RS品番: 136-8890 136-8890
仕様アクセサリタイプ = インサートトレイ併用可能製品 = RS PRO ABS製積み重ね式工具箱
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Proコンパートメントトレイインサート. RS Proコンパートメントトレイインサートは、RS Pro ABS製スタッキング可能工具箱(RS品番: 136-8882)とともに使用するように設計されています。特長と利点. SSC1用RS Proコンパートメントトレイインサート. 内部の仕切りを簡単に取り出し可能. 材質: PS (ポリスチレン). コンパートメントトレイオプション. 固定内部仕切り 5、RS品番: 136-8887 136-8887 固定内部仕切り 10、RS品番: 136-8888 136-8888 固定内部仕切り 18、RS品番: 136-8889 136-8889 取り外し可能内部仕切り 3-12、RS品番: 136-8890 136-8890
仕様アクセサリタイプ = インサートトレイ併用可能製品 = RS PRO ABS製積み重ね式工具箱
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Proコンパートメントトレイインサート. RS Proコンパートメントトレイインサートは、RS Pro ABS製スタッキング可能工具箱(RS品番: 136-8882)とともに使用するように設計されています。特長と利点. SSC1用RS Proコンパートメントトレイインサート. 内部の仕切りを簡単に取り出し可能. 材質: PS (ポリスチレン). コンパートメントトレイオプション. 固定内部仕切り 5、RS品番: 136-8887 136-8887 固定内部仕切り 10、RS品番: 136-8888 136-8888 固定内部仕切り 18、RS品番: 136-8889 136-8889 取り外し可能内部仕切り 3-12、RS品番: 136-8890 136-8890
仕様アクセサリタイプ = インサートトレイ併用可能製品 = RS PRO ABS製積み重ね式工具箱
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:凡例プレート併用可能製品:Ptec押しボタン
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 19
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 200 x 200 x 100mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 367 mm幅 = 146 mm高さ = 115 ミリ外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 123 mm高さ = 92 mm外形寸法 = 200 x 123 x 92mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 330 mm幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 330 x 100 x 45mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 204 mm幅 = 152 mm高さ = 76 mm外形寸法 = 204 x 152 x 76mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 406 mm幅 = 197 mm高さ = 159 mm外形寸法 = 406 x 197 x 159mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 257 mm幅 = 130 mm高さ = 112 mm外形寸法 = 257 x 130 x 112mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 432 mm幅 = 200 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 432 x 200 x 88mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = あり代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 350 mm幅 = 270 mm高さ = 95 mm外形寸法 = 350 x 270 x 95mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 230 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 230 x 80 x 40mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 110 mm幅 = 200 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 110 x 200 x 72mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 185 ミリ幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 185 x 100 x 45mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 430 mm幅 = 150 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 430 x 150 x 50mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 298 mm幅 = 148 mm高さ = 115 mm外形寸法 = 298 x 148 x 115mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 200 x 150 x 90mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 254 ミリ幅 = 197 ミリ高さ = 159 mm外形寸法 = 254 x 197 x 159mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 150 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 150 x 150 x 90mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 88 mm幅 = 142 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 88 x 142 x 58mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 120 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 65 mm幅 = 85 mm高さ = 42 mm外形寸法 = 65 x 85 x 42mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.4
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)39.83
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
消費電力(W)2.16(0.18A)
最大電流(mA)250
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.4
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5.8
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.41
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)240
終結タイプリードワイヤ
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)230
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3.5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.68
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)49.79
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ