26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB 3.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

RS Pro USB メス オス、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI 3 m RS Pro では、 0.5 m から 10 m までのケーブルを使用できる優れた HDMI ケーブル製品を取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。 この HDMI ケーブルの優れた機能の 1 つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ x 2 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K や Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro HDMI-HDMI m RS Pro では、 → m のケーブルを使用できる HDMI ケーブル製品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、この HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されていると同時に、多くの機器で高品質耐久性に優れ Durable Flexible ケーシングにビデオを追加できます。コネクタはスイベルと回転ポイントを備えており、難しい角度でも簡単に接続できます。また、金フラッシュカバーで腐食を防止します。黒色 PVC 製のコネクタフードにより、未使用時にコネクタを保護します。シンプルさを念頭に置いて設計された HDMI コネクタをコンピュータに直接接続すると、プレゼンテーションや Blu-ray プレーヤーで映画の夜を過ごすときに、 HDTV 又はモニタに画像、ビデオ、サウンドを表示できます。HDMI ケーブルは高速でイーサネットに対応しています。この HDMI ケーブルの優れた機能の つは、使用するために追加ソフトウェアをダウンロードする必要がないことです。工具は不要で、非常に使いやすく、オスコネクタを接続して遊べるだけです。さまざまな長さが用意されているため、ユーザーは、ニーズに最も適した場所に適した長さを選択できます。 低プロファイルで非常に軽量なため、ラップトップバッグやリュックサックに入れることができます。 特長と利点 コネクタにはスイベルと回転ポイントがあり、困難な角度でも装置を接続できます 腐食を防ぐ金フラッシュカバー 黒色 PVC 製のコネクタフードは、コネクタを使用しないときに保護機能を強化しています イーサネットサポート HDMI オスコネクタ 2 ケーブル長: m ケーブル(黒 RoHS REACH CE に準拠しています 用途 HDMI ケーブルは、入力からの優れた品質のビデオ及び音声を表示するために使用されます。たとえば、DVD プレーヤーを出力に追加します。例:4K HD TV 。このケーブルは、ねじロック式の 4K Ultra HD ディスプレイなどの HDMI 対応デバイスにすばやく簡単に接続できます。オフィスでも家庭でも、あらゆる環境で偶発的な信号の損失や脱落を防止するのに最適です。 HDMI ケーブルはどのように機能しますか? HDMI は、画像に妥協することなく高精細ビデオ信号の伝送をサポートしています。HDMI は高精細マルチメディアインターフェースの略で、 TDMS (遷移を最小化する差動信号)を使用して動作します。TDM は送信される信号を符号化します。これにより、情報がケーブルを通過する際に、データが劣化するのを防ぎます。多数のワイヤの つが信号自体を伝送し、もう つのワイヤが反転を伝送します。信号がテレビに到達すると、テレビは信号をデコードします。次に、元の信号と逆の差を使用して、 TV は途中で発生した可能性のある情報の損失を補正します。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

3 メートル HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 3 メートル 色: 青
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき.内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーです コネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0 B-A 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB B-A フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB B-A コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0 B-A 金属製 M3 フィードスルー コネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB B-A フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB B-A コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 B-A 金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB B-A フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB B-A コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 B-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (218-8302) 218-8302. USB3.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8303) : 218-8303仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.8 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro USB 2.0 A-B 金属製 M3 フィードスルーです コネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB A-B フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した USB 接続を必要とする産業用途や娯楽用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB A-B コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されています。 ラップトップ PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0 B-B 金属製 M3 フィードスルーコネクタ(黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro デュアル USB メス オス、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro USB メス オス、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro デュアル USB メス オス、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブルIP保護等級 = IP40ポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro USB 3.0 B-B 金属製 M3 フィードスルーです コネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ハードドライブ オプティカルドライブ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro USB-C フィードスルーコネクタ - メス - オスメス - オスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB-C フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム USB インターフェイス構成に最適です。USB-C は、電力とデータ転送をサポートするデュアルロール容量により、急速にコネクタとして選択肢になりつつあります。特長と利点.フィードスルー USB-C.標準の長方形カットアウト.さまざまな穴取り付けオプション.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:金めっき.コンタクト : 金めっき仕様.最大定格電流: 3A.最大動作電圧: 30 V .待機電圧: 100V ( 1 分間.コンタクト抵抗 - 40 ミリオーム(最大.絶縁抵抗 - 最小 100 メガオーム.絶縁体難燃性等級: UL94V0.挿入寿命 - 10 、 000 サイクルバリエーション.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8312) : 218-8312.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8313) : 218-8313用途SB-C フィードスルーコネクタは、ラックパネルを介した USB C 接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。コネクタは直径に取り付けることができます。 22.5 mm のカットアウトパネルでは、さまざまなオーディオ / ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB-C コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。電源用電子機器.コンピュータのハードドライブ. スピーカーRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグイン接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro USB-C フィードスルーコネクタ - メス - オスメス - オスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB-C フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム USB インターフェイス構成に最適です。USB-C は、電力とデータ転送をサポートするデュアルロール容量により、急速にコネクタとして選択肢になりつつあります。特長と利点.フィードスルー USB-C .標準の長方形カットアウト .さまざまな穴取り付けオプション .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:金めっき .コンタクト : 金めっき仕様.最大定格電流: 3A .最大動作電圧: 30 V .待機電圧: 100V ( 1 分間 .コンタクト抵抗 - 40 ミリオーム(最大 .絶縁抵抗 - 最小 100 メガオーム .絶縁体難燃性等級: UL94V0 .挿入寿命 - 10 、 000 サイクルバリエーション.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8312) : 218-8312 .スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8313) : 218-8313用途SB-C フィードスルーコネクタは、ラックパネルを介した USB C 接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。コネクタは直径に取り付けることができます。 22.5 mm のカットアウトパネルでは、さまざまなオーディオ / ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB-C コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。電源用電子機器 .コンピュータのハードドライブ . スピーカーRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグイン接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.内側オーバーモールディング: PE+PVC.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307. USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ A-B 、メスレセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309. USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-B ですRS Pro では、メス - メスのジェンダー接続を備えた高品質 USB タイプ A-B コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A-B 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A - プラスチック製フレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8309) : 218-8309 . USB 2.0 A - 黒のプラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8311) : 218-8311よくある質問 <I>USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法</I> . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です <I>USB は何の略ですか.</I> . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷