556件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
4,088 税込4,497
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,470 税込1,617
当日出荷

仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = ニッケルニッケルめっきネジロックアセンブリ. Dコネクタ用アセンブリ。メス(ねじ長8mm)及びメス(ねじ長13mm)の2種類 ねじ寸法は4-40 UNCに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,179 税込2,397
当日出荷

仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
1袋(10個)
2,900 税込3,190
当日出荷

仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様材質 = スチールネジ径 = M16色 = 黒スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm
1袋(10個)
719 税込791
5日以内出荷

仕様材質 = スチールネジ径 = M32色 = 黒スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm
1袋(10個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様材質 = スチールネジ径 = M25色 = 黒スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm
1袋(10個)
599 税込659
6日以内出荷

仕様材質 = ナイロン 66ネジ径 = M16色 = 白IP レーティング = IP68UL. RS IP68プラスチック製ロックナット. UL認定ナイロン66材質製の、IP68プラスチック製ロックナットです。 PG又はメトリックねじサイズのケーブルグランドに合うように設計されています。 各種サイズ及び色を用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様材質 = PA 6ネジ径 = M40色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
当日出荷

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M20色 = グレー保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M12色 = グレー保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M16色 = グレー保護等級 = IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
5日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/8最大流量率 = 6.2L/minスレッドサイズ = 1/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 85L/minスレッドサイズ = 3/4インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 47L/minスレッドサイズ = 1/2インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

単動ニードル弁. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル調整 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 13.5L/minスレッドサイズ = 1/4インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro高圧流量制御 - 複動型. 油圧システムでの汎用用途向けの高圧流量制御バルブです。読み取りやすい色付きの流量目盛りスケールと流量を安定させるためのロックねじが付いています。 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 1最大流量率 = 350L/minスレッドサイズ = 1インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro高圧流量制御 - 複動型. 油圧システムでの汎用用途向けの高圧流量制御バルブです。読み取りやすい色付きの流量目盛りスケールと流量を安定させるためのロックねじが付いています。 ニトリルラバーシール 温度範囲: -10 → +100 ℃ 亀裂圧力0.5バール
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 75L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

圧力補償式ニードルバルブ. 多様な流量を完全に遮断、又は正確に制御するためのニードルバルブ 超低ヒステリシス ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動作を防止 ニトリルラバーシール 使用温度範囲: -20 → +100℃
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 25L/minスレッドサイズ = 3/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 60L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/8最大流量率 = 7.8L/minスレッドサイズ = 1/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.77mm結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350.0 V長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 3/4最大流量率 = 80L/minスレッドサイズ = 3/4インチ最高使用圧力 = 400バールボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/2最大流量率 = 75L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

複動ニードル弁. 両方向にフローが流れるようにします。. 幅広いフローレートをフルシャットオフ、又は正確に制御するためのニードル弁 ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで不測の動きや振動による動きを防止 ニトリルラバーシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 25L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールメーカーシリーズ = FT257ボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

メーカーは、30年以上前に、この種類で初となる独自のステンレススチール製メトリックコンジットシステムを発表しました。このシステムは世界中で使用され、多くの世界中の主要な食品、製薬及び飲料会社によって業界標準と見なされています。世界初の完全なステンレススチール製 コンジットシステムを開発した企業 すばやく簡単に取り付け可能 洗浄が容易 防水 - IP67コンジットボックス 長寿命 / 優れた耐久性 耐腐食性 UL分類 / 認定(詳細については、個々の製品を参照)RS Proメトリックコンジットロックナットは、316L . V4A . 1.4404ステンレススチール製です。エンクロージャや機械に長いコンジットを固定するためにより大きなロック力が必要な場合に、メーカーのメトリックコンジットロックリングの代わりに使用できます。RS Proメトリックコンジットロックナットは、他に類のない品質と美しさに定評があります。石油プラットフォームから記念建造物、トンネルや化学処理工場まで、幅広いプロジェクトに対応するように設計されています。このロックナットは、メーカーのメトリックコンジットシステムに対応しています。
仕様材質 = 316 ステンレス鋼ねじの呼び = M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

メーカーは、30年以上前に、この種類で初となる独自のステンレススチール製メトリックコンジットシステムを発表しました。このシステムは世界中で使用され、多くの世界中の主要な食品、製薬及び飲料会社によって業界標準と見なされています。世界初の完全なステンレススチール製 コンジットシステムを開発した企業 すばやく簡単に取り付け可能 洗浄が容易 防水 - IP67コンジットボックス 長寿命 / 優れた耐久性 耐腐食性 UL分類 / 認定(詳細については、個々の製品を参照)RS Proメトリックコンジットロックナットは、316L . V4A . 1.4404ステンレススチール製です。エンクロージャや機械に長いコンジットを固定するためにより大きなロック力が必要な場合に、メーカーのメトリックコンジットロックリングの代わりに使用できます。RS Proメトリックコンジットロックナットは、他に類のない品質と美しさに定評があります。石油プラットフォームから記念建造物、トンネルや化学処理工場まで、幅広いプロジェクトに対応するように設計されています。このロックナットは、メーカーのメトリックコンジットシステムに対応しています。
仕様材質 = 316 ステンレス鋼ねじの呼び = M25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro M8 メスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット x 3 信頼のRSブランドがお届けするこのM8コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。 産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 3P表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro M8 オスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット x 信頼のRSブランドがお届けするこのM8コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。 産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro M12 メスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め PG7ケーブルグランド 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。 産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CNF12定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro M12 オスフィールドコネクタアセンブリ、コンタクトソケット 信頼のRSブランドがお届けするこのM12コネクタケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般に使用されています。便利なケーブルグランドと O リングコネクタを備えたケーブルアセンブリは、頑丈で信頼性の高い接続を実現します。IP67 等級の高品質 Durable コネクタで、幅広い環境に適した優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 絶縁抵抗 = 100 MΩ ニッケルめっき黄銅カップリングナット ネオプレン製のOリング ねじ止め PG7ケーブルグランド 現場で取り付け可能 IP67 等級で、優れた耐久性と保護性能を発揮します オスとメスを用意 確実に接続できる M8 ロックナットねじ 広い動作温度範囲 用途 現場配線可能コネクタには、一般的に近接センサやリードスイッチなど、信頼性の高い自動接続に最適なソリューションを提供するオスとメスのものがあります。ロックねじナットによって、最も一般的な M8 及び M12 のサイズが決まります。多くの現場配線可能コネクタは、 IP67 等級に適合し、埃や水の侵入に対する優れた保護性能を発揮します。また、 M スタイルのロックナットにより、強固で信頼性の高い接続が可能になります。これらの堅牢で汎用性の高いコネクタは、次のようなさまざまな分野で使用されています。 産業用 自動車 工場 飲食料品製造 機械及び工具
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 4P表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブ、 G 1/4 、 350 バールこの RS Pro ライン取り付け油圧流量制御バルブは、システムを流れる流量を制御します。高圧、高容積動作に最適で、丈夫な素材を使用しており、両方向の流量制御に複動効果を発揮します。 読み取りやすい 0.9 のスケールを備えた人間工学に基づくロックねじで、安定化フローが簡単になります。時計回り又は反時計回りに回すと、最大流量が 50 L/ 分になります。このねじは、ニトリルゴムシール付きの頑丈なスチールボディに取り付けられています。オイルや燃料に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。このバルブはヘビーデューティ構造により、最大 350 バールの圧力に耐えられます。これは海底に見られる圧力と同等です。 この製品は、一貫性と耐久性を保証するために徹底的にテストされています。食品加工、マテハン、ファクトリオートメーションなど、さまざまな産業用途で使用できます。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .スチール製ボディ .ニトリルゴム製シール .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作圧力は 350 バールです .動作温度範囲: -10 → +100 ° C . G 1/4 インチねじ . NDV シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 350バールメーカーシリーズ = NDVボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -10℃取り付けタイプ = インライン
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 120バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PRO V14
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO-DIS 16028。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSPP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 120バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PRO 14
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ネジ = NPT 3/8 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ネジ = NPT 1/4 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。. 炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷