128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ストリップ範囲 = 0.6 → 2.6mm。最小サイズ = 0.6mm。最大サイズ = 2.6mm。全体長さ = 5-1/2インチ。タイプ = ワイヤストリッパ。。RS Pro ESDワイヤストリッピングプライヤ. この静電気保護ワイヤストリッパは正確なカットができ、ワイヤに傷をつけません。 確実に握れるハンドルは、長時間でも快適に使用できます。 静電気放電による保護が重要なところで作業ができる設計です。. 特長と利点: 黒コーティングのハンドルで静電気放電を防止 あらゆる一般的絶縁タイプのストリッピングに最適 静電放電保護ハンドル 快適に使えるハンドルデザイン 黒色酸化仕上げで耐腐食性を実現するとともにグレアを軽減 円滑なスプリングリターン ; 864-0776 864-0776 : 0.2 → 0.8 mm Oのストリッピング ; 864-0808 864-0808 : 0.6 → 2.6 mm Oのストリッピング ; 864-0801 864-0801 : 0.8 → 2.6 mm Oのストリッピング
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RS Pro スチール製ワイヤロープクランプ、 DIN1142この RS Pro スチールワイヤロープクランプは、 U 字型のボルトと 2 つのナットで固定されたサドルで構成されています。これは、ワイヤロープの緩んだ端をクランプし、ループして戻してアイを形成し、 2 本のワイヤロープの端を安全に結合するために使用します。 このロープクランプは亜鉛めっきスチール製で、亜鉛めっきコーティング仕上げで処理されています。亜鉛めっき及び亜鉛めっきプロセスは、大気条件や腐食性物質からロープクランプを保護します。亜鉛めっきコーティングは、有機塗料の最大 7 倍の粘着強度を備えています。 RS Pro の高品質製品であるこのロープクランプは、安全性がテストされています。スチールワイヤロープに U ボルトワイヤロープグリップを取り付ける際の最小限の安全要件については、欧州規格の EN13411-5 : 203 を満たしています。フェンス用途向けに設計されており、吊り荷には適していません。特長と利点.直径 3 mm . スチール製 .亜鉛めっきワイヤ .亜鉛めっき仕上げ . DIN 1142 の安全仕様に適合しています .最低限の安全要件については、 EU 規格 EN13411-5:203 に適合しています U 字ボルトワイヤロープグリップ用 .ロープの位置を交互にしないでください . 2 種類の長さのロープの接合には使用しないでください 2 つの目を使用しない限りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 3mm材質 = スチール
1袋(6個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro PVC ワイヤロープ ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。金属製ワイヤロープは、より合わせた金属製のより線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。最大 100 kg の安全な作業荷重を備えた、受賞製の RS Pro 金属製 PVC 被膜ワイヤロープを誇りに思います。ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーの金属ワイヤは、要求の厳しい条件での認識に対応し、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ?ワイヤロープストランド SWG (ストランド数) /7 (ワイヤ数) ?安全な作業荷重は約 100kg 振動します ?ワイヤロープはすべての RoHS 規制に準拠しています ?このワイヤの長さは 75 です ?中程度の柔軟性 ?ワイヤは ISO BS EN12385-4 規格に適合しています ?直径 mm のワイヤロープは、 PVC (重合塩化ビニル)シース付きのスチール製です。 ?金属製ワイヤロープはリール状になっています 2 種類のサイズを用意: エンドプレート (183-5829:) 183-5829:O mm 金属ケーブル 直径 (183-5835) 183-5835: 5 mm の金属製ケーブル 用途 ワイヤーロープは次の区域に市場の場所を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します PVC 被膜ワイヤロープは、ダクトの吊り下げや設備の固定に最適です 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています ワイヤロープは一般的な用途向けです よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = スチール直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 100kg長さ = 75mコーティング = PVC
1リール(75m)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = PUR外径 = 0.37mm長さ = 700mストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.71 mm断熱材 = PUR外径 = 0.78mm長さ = 120mストランド数 = 1ストランド径 = 0.71 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 21 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.224 mm断熱材 = PUR外径 = 0.26mm長さ = 1300mストランド数 = 1ストランド径 = 0.224 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 31 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.4 mm断熱材 = PUR外径 = 0.45mm長さ = 400mストランド数 = 1ストランド径 = 0.4 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 30断熱材 = PUR外径 = 0.25mm長さ = 1100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.255 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃ケーブル形状 = シングルコア通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.5 mm断熱材 = PUR外径 = 0.56mm長さ = 286mストランド数 = 1ストランド径 = 0.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1.5 mm断熱材 = PUR外径 = 1.59mm長さ = 30mストランド数 = 1ストランド径 = 1.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 15 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.56 mm断熱材 = PUR外径 = 0.62mm長さ = 200mストランド数 = 1ストランド径 = 0.56 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1.25 mm断熱材 = PUR外径 = 1.33mm長さ = 40mストランド数 = 1ストランド径 = 1.25 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 16 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS Pro 200 mm架線工事用コンビネーションプライヤ. RS Proブランドのコンビネーションプライヤは、複数の機能を備えた片手工具です。電気技術者にも、DIY愛好家にも適した、小さなパーツを掴んだり、硬いワイヤ / ケーブルや柔らかいワイヤ / ケーブルを曲げたり、切断したりするための優れた工具です。. 特長と利点:. グリッピングスナブノーズ(カッター付) ハンドルに内蔵されたグリップ プライヤジョイントの下に圧着デバイス CR-Vスチール製 太いケーブルの切断に適した長い切れ刃 プラスチックコーティングのハンドル
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 10 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP54 等級と高い機械的強度を備え、信頼性の高い保護を実現します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -15 → +75 ° C の幅広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高くながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP54等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMPSmm、色黒、内径16.8mm、長さ10m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
1リール(10m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 50 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP66 / IP67 等級と高い機械的強度により、信頼性の高い保護性能を発揮します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -20 → +105 ° C と広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高く、極端な温度変動がある環境に最適です IP66 / IP67 等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径20mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、外径21.4mm、色黒、内径16.8mm、長さ30m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
1リール(30m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Proルーバーパネルスピゴット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このシリーズの角チューブ型ルーバーパネルスピゴットとシングルワイヤスピゴットは軟鋼製で、亜鉛めっき仕上げです。収納箱、スピゴットなどの壁面取り付け型アクセサリに最適なシステムです。ルーバーパネルに適合するように設計されており、ケーブルリールなどの類似アイテムにも対応します。. 特長と利点 10 kgの荷重に耐えるチューブ型スピゴット 1 kgの荷重に耐えるシングルワイヤスピゴット チューブ型スピゴットは2個のルーバーに取り付け、ワイヤスピゴットは1個のルーバーを使用 グレーのエポキシ粉体コーティング仕上げ 壁面固定金具なし. 同様の対応製品:. . 品番 ; 374-1489 374-1489 はサイズ1のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1568 374-1568 はサイズ2のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1552 374-1552 はサイズ3のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1546 374-1546 はサイズ4のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1530 374-1530 はサイズ5のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1524 374-1524 はサイズ6のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1518 374-1518 はサイズ7のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1502 374-1502 はサイズ8のスピゴットが10個入ったパックです。
仕様工具収納の種類 = 工具用フック材質 = 軟鋼セット内容 = サイズ 6 :ルーバーパネルスピゴット
1セット(10個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS Proルーバーパネルスピゴット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このシリーズの角チューブ型ルーバーパネルスピゴットとシングルワイヤスピゴットは軟鋼製で、亜鉛めっき仕上げです。収納箱、スピゴットなどの壁面取り付け型アクセサリに最適なシステムです。ルーバーパネルに適合するように設計されており、ケーブルリールなどの類似アイテムにも対応します。. 特長と利点 10 kgの荷重に耐えるチューブ型スピゴット 1 kgの荷重に耐えるシングルワイヤスピゴット チューブ型スピゴットは2個のルーバーに取り付け、ワイヤスピゴットは1個のルーバーを使用 グレーのエポキシ粉体コーティング仕上げ 壁面固定金具なし. 同様の対応製品:. . 品番 ; 374-1489 374-1489 はサイズ1のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1568 374-1568 はサイズ2のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1552 374-1552 はサイズ3のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1546 374-1546 はサイズ4のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1530 374-1530 はサイズ5のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1524 374-1524 はサイズ6のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1518 374-1518 はサイズ7のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1502 374-1502 はサイズ8のスピゴットが10個入ったパックです。
仕様工具収納の種類 = 工具用フック直径 = 19mm材質 = 軟鋼セット内容 = サイズ 2 ルーバーパネルスピゴット
1セット(5個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Proルーバーパネルスピゴット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このシリーズの角チューブ型ルーバーパネルスピゴットとシングルワイヤスピゴットは軟鋼製で、亜鉛めっき仕上げです。収納箱、スピゴットなどの壁面取り付け型アクセサリに最適なシステムです。ルーバーパネルに適合するように設計されており、ケーブルリールなどの類似アイテムにも対応します。. 特長と利点 10 kgの荷重に耐えるチューブ型スピゴット 1 kgの荷重に耐えるシングルワイヤスピゴット チューブ型スピゴットは2個のルーバーに取り付け、ワイヤスピゴットは1個のルーバーを使用 グレーのエポキシ粉体コーティング仕上げ 壁面固定金具なし. 同様の対応製品:. . 品番 ; 374-1489 374-1489 はサイズ1のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1568 374-1568 はサイズ2のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1552 374-1552 はサイズ3のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1546 374-1546 はサイズ4のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1530 374-1530 はサイズ5のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1524 374-1524 はサイズ6のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1518 374-1518 はサイズ7のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1502 374-1502 はサイズ8のスピゴットが10個入ったパックです。
仕様工具収納の種類 = 工具用フック材質 = 軟鋼セット内容 = サイズ 8 :ルーバーパネルスピゴット
1セット(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

RS Proルーバーパネルスピゴット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このシリーズの角チューブ型ルーバーパネルスピゴットとシングルワイヤスピゴットは軟鋼製で、亜鉛めっき仕上げです。収納箱、スピゴットなどの壁面取り付け型アクセサリに最適なシステムです。ルーバーパネルに適合するように設計されており、ケーブルリールなどの類似アイテムにも対応します。. 特長と利点 10 kgの荷重に耐えるチューブ型スピゴット 1 kgの荷重に耐えるシングルワイヤスピゴット チューブ型スピゴットは2個のルーバーに取り付け、ワイヤスピゴットは1個のルーバーを使用 グレーのエポキシ粉体コーティング仕上げ 壁面固定金具なし. 同様の対応製品:. . 品番 ; 374-1489 374-1489 はサイズ1のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1568 374-1568 はサイズ2のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1552 374-1552 はサイズ3のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1546 374-1546 はサイズ4のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1530 374-1530 はサイズ5のスピゴットが5個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1524 374-1524 はサイズ6のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1518 374-1518 はサイズ7のスピゴットが10個入ったパックです。 . 品番 ; 374-1502 374-1502 はサイズ8のスピゴットが10個入ったパックです。
仕様工具収納の種類 = 工具用フック直径 = 19mm材質 = 軟鋼セット内容 = サイズ 1 ルーバーパネルスピゴット
1セット(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro フレキシブルコンジット、 PVC コーティング亜鉛めっきスチール、 10 m 機械や建物を通る電気配線や配線を最適に保護する RS Pro フレキシブルコンジット製品をご紹介します。PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材により、このコンジットは耐摩耗性に優れ、過酷な環境に最適です。 IP54 等級と高い機械的強度を備え、信頼性の高い保護を実現します。産業用途、建設用途、建築用途など、さまざまな環境での使用に最適で、非常に汎用性が高く、耐摩耗性に優れています。 特長と利点: この RS Pro フレキシブルコンジット製品は、以下の用途に最適です ケーブル及び配線の保護と管理を幅広い範囲で実現しています 、などです 波形管として設計されており、屋内の配線を曲げたり、ねじれたりせずに、非常に柔軟性が高く、保護機能を発揮します PVC コーティング亜鉛めっきスチール素材は、長寿命で耐摩耗性に優れているため、繊細なワイヤやケーブルの設置に最適な性能と保護機能を発揮します さらに、 -15 → +75 ° C の幅広い温度範囲で動作できるため、機械的強度が高くながら、極端な温度変動がある環境に最適です IP54等級 BS EN61386 規格に準拠して製造 用途: コンジットは、ケーブルの管理と保護に最適な手段です。また、繊細な配線やケーブルの敷設を安全に整頓して保護することで、振動や損傷による摩耗や損傷を防ぎ、ダウンタイムを引き起こす可能性があります。コンジットは次の用途に使用されます。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び径25mm、材質亜鉛めっき鋼、コンジットタイプフレキシブル、シリーズKMPSmm、色黒、内径20.9mm、長さ10m、保護等級IP54、コーティング材PVC、動作温度 Max+70℃、動作温度 Min-15℃
1リール(10m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro A フレーム卓上 TOP ケーブルディスペンサです. RS Pro のコンパクトなケーブルディスペンサは、軽量ながら頑丈なディスペンサラックです。さまざまな環境でのワイヤやケーブルに最適です。このラックはチューブ型スチール製で、エポキシ粉体コーティング仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。このケーブルリールホルダはコンパクト設計を採用し、ベンチ TOP 、車両、現場などスペースが限られている場所での使用に最適で、非常に汎用性が高く経済的です。. 特長と利点. ;ul> ;li>チューブ型スチール製で、耐久性に優れています ;/li> ;li>さまざまな環境での使用に最適なコンパクト設計 ;/li> ;li>耐腐食性のエポキシ粉体コーティング ;/li> ;li>供給長は 600 mm で、複数のケーブルドラムの取り付けに最適です ;/li> ;li>フレームデザインで簡単に取り付けられます ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルディスペンサラックは、電気技術者のケーブルやワイヤを現場で整理整頓して、もつれ防止する最適なソリューションです。さまざまなサイズの複数のケーブルドラムに対応する幅広いサイズを用意しており、次のような場所で使用できます。 ;ul> ;li>ベンチトップ ;/li> ;li>現場 ;/li> ;li>車両 ;/li> ;/ul>. よくある質問. 最大ケーブルリール径は何ですか.. このディスペンサの最大径は 350 mm です。
仕様タイプ = ケーブルスタンド棚数 = 1高さ = 270mm幅 = 650 mm長さ = 300mm直径 = 350mm材質 = スチール
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スリーブ径 = 2mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 2mm。最大ケーブル径 = 3.2mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌々日出荷

スリーブ径 = 4mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 6.4mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。代表規格 = IEC60684, RoHS対応, UL1441。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 3.2 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 62mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2.5mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 160 mm。ジョー長さ = 21mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = クリアシュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 5.72mm色 = 黒シュリンク径 = 1.27mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 140 mm。ジョー長さ = 20mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 1.8mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

RS Pro オス USB A- メス USB A USB ケーブル、 250 mmUSB 経由でコンピュータとデバイスをリンクする場合、長さを増やす必要がありますかこのオス - メス USB A-USB A 延長ケーブルを使用すると、より離れた場所にあるデバイスを簡単に接続できます。このケーブルは、片側がオス USB A コネクタで、反対側がメス USB A コネクタになっています。また、 USB 2.0 技術により高速転送を実現しています。 250 mm のリードは外径 4 mm で、ワイヤを絶縁して保護するために黒色 PVC でコーティングされています。効果的なアースを実現する銅線コネクタとドレインワイヤにより、効率的なデータ転送と安全な製品を GET できます。ケーブルのアルミ編組で弾性が得られ、ホイルシールドで干渉が軽減されています。ニッケルコネクタは腐食に対する効果的な耐性を備え、保護フードにはケーブルの割れを防止するストレインリリーフが付いています。特長と利点高速 USB 2.0 延長ケーブル USB A-USB A ケーブル オス - メスコネクタ 黒い PVC コーティングのケーブルフレックス 長さ 250 mm ケーブル外径: 4 mm 電気的干渉を低減するためのホイルシールド 銅より線は導電性に優れていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 250mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
7日以内出荷

RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。. エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。. 特長. ;ul> ;li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 ;/li> ;li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 ;/li> ;li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ ;/li> ;li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 ;/li> ;li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます ;/li> ;li>複数のケーブルリールに対応 ;/li> ;li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます ;/li> ;li>寸法: 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。. 拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。. 代替品はありますか.. ;ul> ;li>RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = ケーブルラックエクステンション高さ = 985mm幅 = 345 mm長さ = 990mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro オス USB A- オス USB A USB ケーブル、 3 mこの便利な 3 m のオス - オス USB A-USB A ケーブルを使用すると、コンピュータから周辺機器に長距離データを転送する場合に必要な長さを延長できます。 ストリング確実にテストされた RS Pro シリーズに含まれこのケーブルはホスト間用途には適していません。この目的で使用すると、機器が損傷する可能性があります。 このケーブルは、 USB 2.0 での高速転送に対応しており、外径は 4.5 mm です。ケーブルの経時的な割れを防止するストレインリリーフを備え、内部のワイヤを保護する頑丈なグレーの PVC 被覆でコーティングされています。これには、優れた導電性を実現する銅線導体や、効果的なアースを実現するドレインワイヤが含まれます。ホイルシールドにより、電気的干渉とクロストークを低減 コネクタ自体は耐摩耗性 PVC に収納され、耐腐食性のニッケル製です。特長と利点長さ 3 m USB A-USB A ケーブル オス - オスコネクタ 高速 USB 2.0 に対応 高効率の銅線導体 耐久性に優れた強力なアルミニウムブレード ノイズを低減するためのホイルシールド 内部ワイヤサイズ: 28 AWG および 24 AWG Underwriters Laboratories タイプ CM 75oC および Canadian Standards Association LL204790 をテストしました 機器配線材( AWM ) I / II A / B 80 oC 認定 150V FT6RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷