7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピッチ(mm)5 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスメス 端子種別ケージクランプ タイプ基板端子台 定格電流(A)15(UL)、24(IEC) グレー 定格電圧(V)450 シリーズ3001 材質ポリアミド 仕様RS 5.0 mmねじなしケージクランプ基板端子台(レバー付). 縦型取り付け基板ねじなし端子台は、5.0 mmのピッチ間隔、レバー及び300 V 15 Aの電気定格を備えています。 これらの5.0 mm基板端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するねじなしケージクランプ及び白色のPA66ハウジングが付いています。 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様RS 5.08 mmライトアングル端子台プラグコネクタ(フランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.08 mmのピッチ間隔、フランジ及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.08 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ネジ ピッチ(mm)5.08 シリーズ950 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 深さ(mm)15 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)
3,240 税込3,564
7日以内出荷

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質PBT タイププラグ 取付方式ネジ ピッチ(mm)3.5 シリーズ1550 定格電圧(V)320 端子種別プラグイン 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)
1,860 税込2,046
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様RS 3.81 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 14 AWGのワイヤに対応するM2ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPBTハウジングが付いています。 材質PBT タイププラグ 取付方式ネジ ピッチ(mm)3.81 シリーズ1550 定格電圧(V)320 端子種別プラグイン 定格電流(A)14(IEC)、8(UL) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)
3,240 税込3,564
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)