「ワイヤー 1.0」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 26AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱ワイヤセンサ併用可能製品 = LutronシリーズM4204RS Pro風速計用熱線センサ. RS Pro風速計用熱線センサは、非常に低い器量速度の測定に使用する伸縮式の高性能プローブです。. 特長と利点. 熱線式の標準サーミスタとして使用. 迅速かつ精密に測定. 最大 / 最小値の記録をサポート. 伸縮式. 註. RS Proの風速計用熱線センサは、RS ProのAM4204携帯型熱線風速計で使用します。
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様断面積 = 0.397 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.71mm長さ = 50.9m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様断面積 = 0.202 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.51mm長さ = 114m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様断面積 = 0.652 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.91mm長さ = 34.6mAWG米国ワイヤゲージ規格 = 19 AWG導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ストリップ範囲 = 0.8 → 2.6mm。最小サイズ = 0.8mm。最大サイズ = 2.6mm。全体長さ = 6インチ。タイプ = ワイヤストリッパ。。RS PRO 12
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.093 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.35mm長さ = 234m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様断面積 = 0.245 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.56mm長さ = 91.3m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様断面積 = 1.167 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.22mm長さ = 20.2m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
コネクタ形状インライン
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。 ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。 このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。 ; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意
仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = 262-0151及び262-0173ケーブルストリッパ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.5 mm断熱材 = PUR外径 = 0.56mm長さ = 286mストランド数 = 1ストランド径 = 0.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池サイズに適しており、寸法は 58 48.3 17 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット 0.7mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 3.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 58 x 48.3 x 17mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 青コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 白コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。 このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。 このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 741ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = ステンレス鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2ワイヤのスタイル = UL3266コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.43mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2ワイヤのスタイル = UL3266コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃断熱壁厚さ = 0.38mmUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 ; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ケーブルタイプ = フラット、ラウンドPVCケーブルストリップ範囲 = 0.08 → 2.5mm2最小サイズ = 0.08mm最大サイズ = 2.5mmタイプ = PVCケーブル
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
仕様ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:Maximum of 10mm2最大サイズ:10mm2全体長:160mmRS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプ絶縁
ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット
RS Pro 自動ワイヤストリッパ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この業務用自動ワイヤストリッパは、丸形、単一ワイヤ、マルチワイヤの PVC ケーブルで使用できるように設計されています。自動復帰のためにテンションスプリング動作を備えており、ハンドルを 1 回握るだけで同期するジョーが開閉し、導体から絶縁被覆をきれいに取り除くことができます。この工具は、さまざまなサイズのワイヤを簡単かつ効率的にストリッピングするのに最適です。 人間工学に基づいたハンドルと 6 つの統合ストライピングサイズにより、この汎用性の高いツールは長い信頼性の高い耐用年数を実現します。この万能ストリッパには、交換可能なジョーが付いており、さらに汎用性が向上しています。 RS Pro 自動ワイヤストリッパスペアブレード ; 667-3433 667-3433 RS Pro 自動ワイヤストリッパ。サイズ ; は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です RS Pro 自動ワイヤストリッパ。 8 → 18 AWG の切断サイズ ; 542-3357 542-3357 特長と利点 亜鉛合金製のボディとハンドル 中炭素鋼製ストリッピング機構用シート PVC 射出成形ソフトグリップ 切断およびストリッパナイフブレード用の高炭素鋼。 自動リターンテンションスプリング用スプリングスチール。 PVC 、シリコンラバーなどに適しています 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ケーブルタイプ = PVC ワイヤストリップ範囲 = 22 → 8AWG最小サイズ = 22 AWG最大サイズ = 8AWG全体長さ = 165 mm
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
仕様燃焼挙動 = 難燃性断面積 = 3 mm2コアストランド = 175/0.15 mm導体抵抗 = 6.15 Ω/km長さ = 30m最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +100℃シース色 = 茶外側シース材質 = PVC許容電圧 = 600 V外径 = 4.1mmケーブル形状 = ワイヤ / シングルコアストランド径 = 0.15 mmVW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤパッチボックス併用可能製品:25極D-SubタイプRS-232シリアルケーブルRS-232パッチボックス. 25極DタイプRS-232シリアルケーブルとインターフェイスを構成する小型で使いやすいミニボックス式はんだパッチボックスです。 このユニットはオス-メス形式で提供され、オス-メス変換することなくライン内に挿入できます。 このパッチボックスは、25本の被覆除去済みのすずめっきジャンパワイヤ付きで提供され、所定の位置にはんだ付けして永久的な接続を行うことができます。 ワイヤパッチボックスは、はんだ不要のうえ、使用後は取り外して再利用できる25本のプラグインジャンパワイヤを備えたパッチボックスです。 このボックスは迅速なトラブルシューティングに最適で、ユーザーは多様な構成を試して正しい組み合わせを実現できます。 このパッチボックスは堅牢なABS樹脂製で、オス - メスRS-232 Dコネクタ形式で提供されます。 両方のパッチボックスとも動作電圧30 V及び挿抜回数500回の耐久性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1接点材質 = 真鍮接点タイプ = 留め具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 青コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ