「不動態化処理」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = エンドカバー併用 = 端子台シリーズ = Polyamide単極インターロックバリアストリップ. 亜鉛めっき及び不動態化処理仕上げのスチール製インサート。1つの極のすべてのコンタクトがコモン接続済み。 ナイロン製ボディ 平らな面(メタルベースを含む)に直接取り付けることも、ミニチュアDINレール(品番< 467-349&#x27;) 467-349 に取り付けることも可能 タブ/タブタイプは、両側に6.3 mm (1/4in.)のタブを3つ装備。 適合する圧着ペンチは品番< 534-705&#x27;) 534-705/を参照。 タブ/ねじタイプは片側に6.3 mm (1/4in.)のタブを3つ、反対側にM4ねじ式端子を装備 端子の組み合わせを完成させるにはエンドプレートが必要。 プレートは3.5 mmの最終固定用穴付き 固定センター: 端子間11.2 mm、端子とエンドプレート11.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,188 税込1,307
6日以内出荷

仕様コンタクト数:1コンタクト材質:鋼コンタクトめっき:亜鉛ねじサイズ:M4ケーブルサイズ:22 → 12 AWG素材:ポリアミド取付長さ:11.2mm定格電流:20A定格電圧:600 V寸法:38 x 29 x 11mm深さ:11mm動作温度 Min:-5℃単極インターロックバリアストリップ. 亜鉛めっき及び不動態化処理仕上げのスチール製インサート。1つの極のすべてのコンタクトがコモン接続済み。 ナイロン製ボディ 平らな面(メタルベースを含む)に直接取り付けることも、ミニチュアDINレール(品番 ; 467-349 467-349 )に取り付けることも可能 タブ/タブタイプは、両側に6.3 mm (1/4in.)のタブを3つ装備。 適合する圧着ペンチは品番 ; 534-705 534-705 を参照。 タブ/ねじタイプは片側に6.3 mm (1/4in.)のタブを3つ、反対側にM4ねじ式端子を装備 端子の組み合わせを完成させるにはエンドプレートが必要。 プレートは3.5 mmの最終固定用穴付き 固定センター: 端子間11.2 mm、端子とエンドプレート11.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,830 税込3,113
5日以内出荷

関連カテゴリ