3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm)30 直径(Φmm)5.4 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)100 光束(Lm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT5.5 電球ベース電話スライド
1袋(5個)
1,400 税込1,540
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = 電話スライド定格電流 = 200 mA直径 = 5.4mm電球サイズ = T5.5長さ = 30 mmレンズ色 = クリア光度 = 5.9 lm寿命 = 5000h合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,430 税込1,573
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 80 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hこれらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357&#x27;) 106-357/、< 655-9637&#x27;) 655-9637/、< 655-9665&#x27;) 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,640 税込1,804
7日以内出荷