「丸型圧着端子 r2-5」の検索結果
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Max = 10mm2スタッド径 = M5表面処理:コンタクト = 錫全長 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。 特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1 つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = 丸型全体長さ = 220mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷