仕様ねじ/ボルトサイズ = M5 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 5.3mm外径 = 10mmステンレスタイプ = 304, A2厚さ = 1mm仕上げ = プレーンM6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. A2ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. ステンレススチール平ワッシャ、メートル BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 0.8mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M2.5 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 2.7mm外径 = 6.00mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 0.50mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥633
税込¥696
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3.5 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 3.7mm外径 = 8mmステンレスタイプ = 304, A2厚さ = 0.5mm仕上げ = プレーンM6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. A2ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. ステンレススチール平ワッシャ、メートル BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 6.4mm外径 = 12.00mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 1.60mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3材料 = 真鍮内径 = 3.2mm外径 = 7mm厚さ = 0.5mm仕上げ = ニッケルめっきニッケルめっき黄銅 - メトリック. DIN125-1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3.5材料 = 鋼内径 = 3.7mm外径 = 8.00mm厚さ = 0.50mm仕上げ = 亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3材料 = 鋼内径 = 3.2mm外径 = 7mm厚さ = 0.5mm仕上げ = 亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M3 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 3.2mm外径 = 7mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 0.5mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 16mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 1.6mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M5外径 = 25mm内径 = 5.3mm厚さ = 1.2mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール. A2ステンレススチールメトリックサイズワイドフランジワッシャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M4材料 = 鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm厚さ = 0.8mm仕上げ = 光沢亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 16mmステンレスタイプ = 304, A2厚さ = 1.6mm仕上げ = プレーンM6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. A2ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. ステンレススチール平ワッシャ、メートル BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M2 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 2.2mm外径 = 5mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 0.3mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥699
税込¥769
当日出荷
固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 48.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 4mcd長さ = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 80mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 50mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 1000mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 50mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 55.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ケーブルクランプ併用 = ミニチュア熱電対コネクタ基準合致 = RoHS対応取り付けタイプ = シャーシ取り付け標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付)、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、LED内蔵丸型ボタン
定格電圧(V)AC250@200mA、DC50@200mA
接点構成SPST
ボタン形状丸形
ボタン色黒
動作特性モメンタリ
ケース色クロム
端末仕様Solder Lug
保護等級IP67
照明あり
LED色赤
操作力(N)2-5(最大)
材質(コンタクト)銀に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@50Vdc、500@32Vac
コンタクト定格電圧(V)DC50、AC250
機械的寿命(万回)100(無負荷時)
電気的寿命(万回)50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)
1個
¥1,710
税込¥1,881
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 80 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hこれらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357') 106-357/、< 655-9637') 655-9637/、< 655-9665') 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲 -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm × 0.8 mm)端子
長さ(mm)62.5
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)16
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)80
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)10
1個
¥2,800
税込¥3,080
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲 -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm × 0.8 mm)端子
長さ(mm)60
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)16
発光色白
定格電流(mA)20
光度(mcd)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
1個
¥3,630
税込¥3,993
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲 -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm × 0.8 mm)端子
長さ(mm)60
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)16
発光色青
定格電流(mA)20
光度(mcd)10
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
1個
¥3,770
税込¥4,147
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 62.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,920
税込¥3,212
6日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 60 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロム強度 = 5 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,920
税込¥3,212
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 60 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 5 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,860
税込¥3,146
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 60 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロム強度 = 10 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,920
税込¥3,212
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 60 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 10 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,760
税込¥3,036
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 62.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 80 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,950
税込¥4,345
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 60 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 5 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 62.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ: カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,860
税込¥3,146
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. すずめっきコネクタ カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲 -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm × 0.8 mm)端子
長さ(mm)62.5
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)16
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)10
1個
¥2,920
税込¥3,212
7日以内出荷
仕様LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. これらの製品はIP67に準拠してシールドされており、0.011インチ(2.8 × 0.8 mm)端子付きで、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 動作温度範囲 -25 → +60 ℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命 100000時間 取り付け穴サイズ 19 → 19.5 mm
長さ(mm)55.5
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)19
発光色白
定格電流(mA)20
光度(mcd)350
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ