22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 10mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 4mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

有鉛砲金、(鋳造鉛青銅). 汎用の快削鋼鉛青銅。 りん青銅ほど伸張強度はありませんが、シャフトのわずかな位置ずれに対応できるため、支持性に優れています。 鉛があるため摩擦と動作温度が低く、潤滑が少ない状況でもつかみやすいという特性があります。 長さ13インチで販売. SAE660 に準拠(SAE660はBS1400LB4の代替としても使用可). 一般的な用途 : ベアリング、ブッシュ、ワッシャ、ライニング、適切な潤滑が得られない状況での使用。 鉛を含まないりん青銅に推奨される物よりも柔らかいシャフト素材と組み合わせて使用することもできます。
仕様フォーム = ロッド材料 = 鉛砲金長さ = 13インチロッド径 = 1 1/4インチ引張強度 = 241 Mpa硬さ = 65 HB適合 = ベアリング, ブッシング, ギヤ, ピストンリング, ポンプlb/in3
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4 in。直径 = 1/4インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M42。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 4mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3。。寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

有鉛砲金、(鋳造鉛青銅). 汎用の快削鋼鉛青銅。 りん青銅ほど伸張強度はありませんが、シャフトのわずかな位置ずれに対応できるため、支持性に優れています。 鉛があるため摩擦と動作温度が低く、潤滑が少ない状況でもつかみやすいという特性があります。 長さ13インチで販売. SAE660 に準拠(SAE660はBS1400LB4の代替としても使用可). 一般的な用途 : ベアリング、ブッシュ、ワッシャ、ライニング、適切な潤滑が得られない状況での使用。 鉛を含まないりん青銅に推奨される物よりも柔らかいシャフト素材と組み合わせて使用することもできます。
仕様フォーム = ロッド材料 = 鉛砲金長さ = 13インチロッド径 = 1インチ引張強度 = 241 Mpa硬さ = 65 HB熱伝導率 = 33.6Btu
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4インチ。直径 = 1/4インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4 in。直径 = 3/16インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M42。。コバルト旋盤工具鋼(M42 Capitol Super). 高速度鋼、9.7 %モリブデン及び8.3 %コバルト含有合金 標準のHSS工具鋼よりも高い性能 研磨材又は加工硬化傾向のある材質を機械加工するために最適
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = アルミ合金。長さ = 24インチ。ロッド径 = 1/4インチ。材質グレード = 6082-T6。引張強度 = 295MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 180W/mK。。RS PRO丸型アルミロッド(グレード6026). グレード6026の丸型アルミ合金バーは、スズ(Sn)を含まないため、高温及び高いストレスレベルで機械加工部品の弱みや破裂を防止します。優れた耐腐食性と強度特性を備えた高耐性アルミバーで、高速加工に適しています。. アルミ合金6026は、以下の両方に適合します。. ;ul> ;li>自動車: 欧州環境保護指令: 2000/53/CE-ELV ;/li> ;li>電子及び電気: 2002/95/CE-RoHS ;/li> ;/ul>. 特長と利点:. ;ul> ;li>材質グレード6026-T9 ;/li> ;li>硬度: 95 HB ;/li> ;li>伸張強度: 360 MPa ;/li> ;li>熱伝導性: 138 W/mK ;/li> ;li>密度: 2.7 g/cm3 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車コンポーネント ;/li> ;li>ホット鍛造 ;/li> ;li>機械加工部品 ;/li> ;li>硬質又は装飾的な陽極酸化処理 ;/li> ;li>電子部品及び電気部品 ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 3/4インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB適合 = ベアリング, 高荷重ギヤ, ポンプ, バルブ, ウォームホイールg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4インチ。直径 = 3/8インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 1 1/4インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = 6082 T6511引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 4mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

RS Pro
仕様フォーム = 丸いバー材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 4インチ材質グレード = 6082引張強度 = 300 MPa許容誤差 - 長さ = ±5mm熱伝導率 = 180W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1 1/4インチ材質グレード = 316L引張強度 = 515MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = ロッド材料 = 銅長さ = 24インチロッド径 = 3/4インチ引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV密度 = 8.92kg/m3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 3/4インチ材質グレード = 316引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4 in。直径 = 5/16インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

タイプ = 丸棒バイト。全体長さ = 4インチ。直径 = 1/2インチ。レーキ角度 = 0°。材質 = HSS。学年 = M2。。モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 型ハンドル六角レンチです. RS Pro 型ハンドル六角レンチシリーズのご紹介です。高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製の六角レンチです。必要な用途に応じて、 機能の ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合に高いトルク伝達に耐えられます。この六角レンチは、狭い場所での作業で動きのためのスペースがほとんどない場合に特に便利です。そのため、留め具に大きなトルクをかけることができ、丸めのリスクがないからです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショートアーム ARM 六角レンチは、六角留め具を必要とする幅広い用途に適合します 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質のシリコンクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しています マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 さまざまなメートルサイズの六角レンチを用意. 用途:. 六角レンチ又は Allen キーは、さまざまな用途で使用する六角留め具を締め付けたり緩めたりするのに最も一般的に使用されます。六角ファスナーは、 面ブレードで「舐め」や留め具の潰れを防ぎ、通常は高いトルクを留め具に適用できます。このことを念頭に置き、最も頑固な留め具を緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるように Durable and String により、六角レンチを使用してかかるトルク量に耐えることが重要です。主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズには、どのようなサイズの六角レンチがありますか?. RS Pro の六角レンチシリーズでは、次のサイズを用意しています。 192-3642 192-3642 ハンドル六角レンチ mm 192-3643 192-3643 ハンドル六角レンチ 2.5 mm 192-3644 192-3644 ハンドル六角レンチ mm 192-3645 192-3645 ハンドル六角レンチ mm 192-3646 192-3646 ハンドル六角レンチ mm 192-3647 192-3647 ハンドル六角レンチ mm. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。そのため、 Torx レンチは生産コストが高く、六角レンチは製造コストが低く、ユーザーにもコストをかけられます。. ショート ARM 六角レンチの利点. ショート ARM キーを使用する利点の つは、もう つの六角レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースへのアクセスが非常に簡単で管理しやすくなることで、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 4mm形状 = T形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷