カテゴリ

  • 保管用品(7)
    • 小物収納箱(パーツケース)(2)
  • 制御機器(24)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • 吉川国工業所(7)
  • ライクイット(2)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
  • アズワン(10)
  • テラモト(7)
  • 明邦化学(18)
  • TRUSCO(21)
  • 日本ファイリング(5)
  • スケーター(65)
  • コクヨ(58)
  • 常磐精工(55)
  • 山崎実業(41)
  • ADF(40)
  • サンワダイレクト(30)
  • サンワサプライ(28)
  • ナビス(アズワン)(24)
  • cotta(24)
  • ストア・エキスプレス(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕切り付き」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m RS PRORS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリRS PRO
650税込715
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRORS PRO, ケーブルマーキングキットRS PRO
16,980税込18,678
1セット(1個)
当日出荷から7日以内出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズRS PRO
1,470税込1,617
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 接続式端子台 RKシリーズ RS PRORS PRO 接続式端子台 RKシリーズRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
RS Pro 六角レンチ 8ピース RS PRORS Pro 六角レンチ 8ピースRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様個数 = 8形状 = L形セット内容 = 六角: 0.7、0.9、1.27、1.5、2、2.5、3、4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化RS Pro L字型六角レンチミニチュアセット. RS Pro L字型六角レンチは、黒化処理仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質素材により安全で長い耐用期間を実現しています。セットは、仕切り付きの便利なプラスチック製バッグで販売されます。
RS Pro オープンエンドスパナセット 3ピース RS PRORS Pro オープンエンドスパナセット 3ピースRS PRO
2,198税込2,418
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 5 x 6、5.5 x 7、8 x 10 mm個数 = 3材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro小型スパナ3本セット. RS Pro小型スパナ3本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭にクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製保管バッグに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 汎用、ダブルエンドスパナセット 高品質のクロムバナジウムスチール製 仕切り付きビニール製保管バッグで販売
RS Pro コンビネーションスパナセット 10ピース RS PRORS Pro コンビネーションスパナセット 10ピースRS PRO
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11 mm個数 = 10材質 = 炭素鋼仕上げ = クロムThe RS Proコンビネーションスパナ10本セット. RS Proコンビネーションスパナ10本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に置き、研磨仕上げのカーボンスチールで製造されています。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 高品質のカーボンスチール製 汎用、ダブルエンドスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
RS Pro 収納ボックス RS PRORS Pro 収納ボックスRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRORS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
予約販売
仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
RS Pro ケース 高さ:200 mm 幅:225 mm 奥行:70mm RS PRORS Pro ケース 高さ:200 mm 幅:225 mm 奥行:70mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 200 mm外部幅 = 225 mm外形の奥行き = 70mm外形寸法 = 200 x 225 x 70mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
RS Pro ケース 高さ:245 mm 幅:320 mm 奥行:50mm RS PRORS Pro ケース 高さ:245 mm 幅:320 mm 奥行:50mmRS PRO
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 245 mm外部幅 = 320 mm外形の奥行き = 50mm外形寸法 = 245 x 320 x 50mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
RS Pro ケース 高さ:45 mm 幅:333 mm 奥行:95mm RS PRORS Pro ケース 高さ:45 mm 幅:333 mm 奥行:95mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 45 mm外部幅 = 333 mm外形の奥行き = 95mm外形寸法 = 45 x 333 x 95mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチックサンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
RS Pro ケース 高さ:360 mm 幅:510 mm 奥行:114mm RS PRORS Pro ケース 高さ:360 mm 幅:510 mm 奥行:114mmRS PRO
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 360 mm外部幅 = 510 mm外形の奥行き = 114mm外形寸法 = 360 x 510 x 114mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
RS Pro コンビネーションスパナセット 23ピース RS PRORS Pro コンビネーションスパナセット 23ピースRS PRO
24,920税込27,412
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセット個数 = 23材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ23本セット(インチ系). RS Proコンビネーションスパナ23本セット(インチ系)は、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に製造されています。全面的に硬化及び耐性加工が施された、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長及び利点 ; 高品質のクロムバナジウムスチール製 ; 硬化及び耐性加工済み ; 汎用、ダブルエンドスパナセット ; 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
RS Pro コンビネーションスパナセット 11ピース RS PRORS Pro コンビネーションスパナセット 11ピースRS PRO
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19 mm個数 = 11材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムスモールコンビネーションセット. ビニール製の仕切り付き収納バッグ付属
RS Pro オープンエンドスパナセット 6ピース RS PRORS Pro オープンエンドスパナセット 6ピースRS PRO
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、17 x 19、20 x 22 mm個数 = 6材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオープンエンド. 汎用、フラットプロファイル 熱処理合金鋼製、クロムめっき、研磨仕上げジョー及び浮き出しパネルパターン ビニール製の仕切り付き収納バッグ付属
RS Pro ケース 高さ:78 mm 幅:280 mm 奥行:145mm RS PRORS Pro ケース 高さ:78 mm 幅:280 mm 奥行:145mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
仕様材質 = PP外部高さ = 78 mm外部幅 = 280 mm外形の奥行き = 145mm外形寸法 = 78 x 280 x 145mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチックサンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウムRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 310mm内部幅 = 350mm内部深さ = 250mm内部寸法 = 310 x 350 x 250mm高さ = 340mm幅 = 380mm外形の奥行き = 285mm外形寸法 = 340 x 380 x 285mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし表面処理 = アルマイト処理kgRS Pro 防水金属製機器ケース、 340 x 380 x 285 mmRS Pro シリーズの頑丈な防水ケースで、貴重なデリケートな機器を安心して旅行できます。 機器ケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 商業旅行や個人旅行に最適で、貴重品を安全に輸送できるように設計されています。LID に ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータが付いているため、輸送用コンテナや倉庫に簡単かつ効率的に保管できます。快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、使いやすく、損傷から保護されています。錆がないアルミニウムから組み立てられたボディは LID プロダクト Durable を RS Pro 製品には、品質と一貫性が絶えずテストされています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 310 mm 、幅 350 mm 、奥行き 250 mm .外寸.高さ 340 mm 、幅 380 mm 、奥行き 285 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 3.1 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウムRS PRO
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 220mm内部幅 = 550mm内部深さ = 350mm内部寸法 = 220 x 550 x 350mm高さ = 250 mm幅 = 580mm外形の奥行き = 385mm外形寸法 = 250 x 580 x 385mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし表面処理 = アルマイト処理kgRS Pro 防水金属製機器ケース、 250 x 580 x 385 mm高価な工具を傷つけずに安全に持ち運ぶ方法をお探しですか.RS Pro 製品のこの装置ケースをお試しください。 このケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 LID 保持ストラップ、南京錠の取り付け金具、しっかりと閉じた状態を維持するトグルキャッチなど、輸送中に貴重品を安全に確保する便利な機能を備えています。 保管用に使用する場合は、ケースの各隅にある簡単なけん引およびスタッキングロケータを使用することで、輸送用コンテナや倉庫でのスタッキングが簡単かつ効率的になります。アルミ合金製のハンドルは握りやすく、プラスチックによる損傷から保護されています。防錆アルミ製の本体と、 LID カバー周囲にラバーシールを備え、長期間使用できます。 このケースは、科学機器やカメラを保護するための商用目的や個人旅行に使用します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 220 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 250 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 4.8 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRORS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウムRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 380mm内部幅 = 750mm内部深さ = 550mm内部寸法 = 380 x 750 x 550mm高さ = 410 mm幅 = 780mm外形の奥行き = 585mm外形寸法 = 410 x 780 x 585mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし表面処理 = アルマイト処理kgRS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 780 x 585 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、貴重品を保護します。商業用でも個人用でも、保管と移動の両方に適しています。ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータがあるため、ケースを輸送用コンテナや倉庫に保管するのは簡単です。保持ストラップ、南京錠設備、トグルキャッチなどの機能により、搬送中の貴重品を安全に保管することもできます。 各機器ケースは、高品質のアルミ製で、軽量かつ堅牢です。 さらに、快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、握りやすく、損傷からも保護されています。 錆が発生しないアルミ製ボディにより、この製品は長期的な使用に最適で、蓋 LID の周囲にゴム製シールが付いているので防水性があります。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性がテストされています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 750 mm 、奥行き 550 mm .外形寸法.高さ 410 mm 、幅 780 mm 、奥行き 585 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .重量は 10 kg です .ホイールや仕切りはありません .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO, アルミニウム, 高さ:76.7 mm, 奥行き:139.1 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:76.7 mm, 奥行き:139.1 mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 139.1 mm高さ = 76.7 mm幅 = 101.5 mm外形寸法 = 139.1 x 101.5 x 76.7mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.7 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:55.1 mm, 奥行き:114.7 mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.7 mm高さ = 55.1 mm幅 = 89.7 mm外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:171.9 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:55 mm, 奥行き:171.9 mmRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.9 mm高さ = 55 mm幅 = 120.9 mm外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 55mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.3 mm, 奥行き:89.1 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:30.3 mm, 奥行き:89.1 mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 89.1 mm高さ = 30.3 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.3 mm, 奥行き:114.5 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:30.3 mm, 奥行き:114.5 mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.5 mm高さ = 30.3 mm幅 = 63.6 mm外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:76.3 mm, 奥行き:165.8 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:76.3 mm, 奥行き:165.8 mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 165.8 mm高さ = 76.3 mm幅 = 127.3 mm外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:65.5 mm, 奥行き:275 mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 275 mm高さ = 65.5 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:106.5 mm, 奥行き:222.2 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:106.5 mm, 奥行き:222.2 mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.2 mm高さ = 106.5 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スパナセット 6ピース RS PRORS PRO スパナセット 6ピースRS PRO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
RS Pro両口スパナ6本セット. 特長 / 利点 汎用、両口スパナセット 10 °のオフセットで、スパナとこぶしの入る隙間を提供 高品質、焼き戻しと硬化処理が施されたクロムバナジウムスチール製 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売. RS Pro両口スパナ6本セットは、プロや愛好家に最適なキットです。品質を念頭に置き、完全硬化処理と焼き戻しが施されたクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製の保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。
仕様セットタイプ = フレアナットスパナセットセットのサイズ = 8 x 9 → 18 x 19 mm個数 = 6材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバーセット 標準ドライバセット 10個 RS PRORS PRO ドライバーセット 標準ドライバセット 10個RS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro 汎用メンテナンスドライバ 10 本セットです. RS Pro のこの汎用ドライバセットには、さまざまな用途に対応できる十分な一般的なヘッドタイプとサイズが揃っています。したがって、電動工具が実用的でない場合や不要な場合に、一般的なメンテナンス目的に最適です。 このドライバセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ドライバを整理して携帯し、不使用時に保護して乾燥させます。 このドライバセットは、握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れています。また、ハンドルにはストラップ用の穴が開いているので、保管時や携帯性にも優れています。 この 10 本セットには、一般的なメンテナンス環境向けの一般的なサイズとタイプのドライバが含まれています。 セットに含まれるドライバの種類: マイナス平行:頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端があります。皿頭ねじを沈ませるのに最適です。 3 x 75 mm 5 x 10mm 5 x 150mm マイナステーパー:先端が平らになっており、エッジがシャフトよりもわずかに広くなっています。ほとんどのフラットヘッドねじに最適です。 5 x 100 mm 6 x 150mm 6 x 40mm Pozidriv :プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えたときにドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。ほとんどのプラスねじに最適です。 PZ0 x 75mm PZ1 x 75mm PZ2 x 100mm 特長及び利点 さまざまなヘッドタイプとサイズのドライバセット ビニール製保管用ロールで供給 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性を実現 クロムバナジウムスチール製のため、耐腐食性と長い工具寿命を実現 用途 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具と固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。この汎用メンテナンスドライバセットは、ほとんどの場合に適しています。 多くの場合、ハンドドライバは、電動工具の同等品よりも精密作業に適しており、慎重な制御と信頼性を実現します。 ドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。 電子機器 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 用具の心配 これらのドライバは耐腐食性を備えていますが、乾燥した場所に保管して工具寿命を延ばすことをお勧めします。付属のビニールラップで裾を正しく固定することをお勧めします。使用後にオイルでシャフトを拭いて、ドライバの寿命を延ばすこともできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 10チップタイプ = Pozidriv; マイナス
RS PRO パーツケース 高さ:60mm 区画数:17, 奥行:510mm RS PRORS PRO パーツケース 高さ:60mm 区画数:17, 奥行:510mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro プラスチック製コンパートメントボックス(調整可能な仕切り板付き)です RS Pro コンパートメントボックスオーガナイザは、仕切りが付いた硬質プラスチック製の分類ボックスで、さまざまなサイズのコンパートメントを配置できます。透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。 LID LID は必要なものがすぐにわかります。これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro 黒色オーガナイザケースは、奥行きが 330 mm 、幅が 510 mm 、高さが 60 mm で、 17 区画( 5 区画)のコンパートメントと 12 個の調整可能な仕切りが付属しています。ポリプロピレン製です。 特長と利点 確実なダブルロック 頑丈で透明なふたと、小さな部品もずれる心配のない移動防止バー 一体型エルゴノミックハンドル 最大 17 個の可動式仕切り。 代表的用途 この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。 よくある質問 この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。
仕様区画数 = 17高さ = 60mm奥行 = 510mm深さ = 330mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 黒,透明フォーム = なし
RS PRO パーツケース 高さ:60mm 区画数:17, 奥行:395mm RS PRORS PRO パーツケース 高さ:60mm 区画数:17, 奥行:395mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
RS Pro プラスチック製コンパートメントボックス(調整可能な仕切り板付き)です RS Pro コンパートメントボックスオーガナイザは、仕切りが付いた硬質プラスチック製の分類ボックスで、さまざまなサイズのコンパートメントを配置できます。透明なふたを備えているので、ふたを開けずに、内部のすべての部品を簡単に確認できます。 LID LID は必要なものがすぐにわかります。これらの分類ボックスは、ナット、ワッシャ、ねじ、及び小型コンポーネント部品を保管するのに最適です。 RS Pro 黒色オーガナイザケースは、奥行き 305 mm 、幅 395 mm 、高さ 60 mm で、 17 区画( 5 区画)のコンパートメントと 12 個の調整可能な仕切りが付属しています。ポリプロピレン製です。 特長と利点 確実なダブルロック 頑丈で透明なふたと、小さな部品もずれる心配のない移動防止バー 一体型エルゴノミックハンドル 17 個のコンパートメント - 可動式の仕切りが付いています 代表的用途 この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。 コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。 よくある質問 この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスに LID が
仕様区画数 = 17高さ = 60mm奥行 = 395mm深さ = 305mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 黒,透明フォーム = なし
RS PRO 工具ケース 防水性なし PP RS PRORS PRO 工具ケース 防水性なし PPRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様材質 = PP内部高さ = 493 mm内部幅 = 275 mm内部深さ = 196mm内部寸法 = 493 x 275 x 196mm高さ = 512 mm幅 = 308 mm外形の奥行き = 212mm外形寸法 = 512 x 308 x 212mmフォーム = なし防水性 = なしキャスター = なし色 = ベージュ仕切り = なし表面処理 = 模様付きkgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットレンチ RS PRORS PRO ソケットレンチRS PRO
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
RS PRO ソケットレンチ Hex 8 ミリ、9ミリ RS PRORS PRO ソケットレンチ Hex 8 ミリ、9ミリRS PRO
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 8 ミリ、9ミリブレード材質 = クロムスチール、バナジウムスチールブレード仕上げ = クロミウムめっき
RS PRO 引き出しユニット RS PRORS PRO 引き出しユニットRS PRO
19,980税込21,978
1キット
5日以内出荷
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら