12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11 mm個数 = 10材質 = 炭素鋼仕上げ = クロムThe RS Proコンビネーションスパナ10本セット. RS Proコンビネーションスパナ10本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に置き、研磨仕上げのカーボンスチールで製造されています。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 高品質のカーボンスチール製 汎用、ダブルエンドスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット(1個)
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 8 ミリ、9ミリブレード材質 = クロムスチール、バナジウムスチールブレード仕上げ = クロミウムめっき
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro両口スパナ6本セット. 特長 / 利点 汎用、両口スパナセット 10 °のオフセットで、スパナとこぶしの入る隙間を提供 高品質、焼き戻しと硬化処理が施されたクロムバナジウムスチール製 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売. RS Pro両口スパナ6本セットは、プロや愛好家に最適なキットです。品質を念頭に置き、完全硬化処理と焼き戻しが施されたクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製の保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。
仕様セットタイプ = フレアナットスパナセットセットのサイズ = 8 x 9 → 18 x 19 mm個数 = 6材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19 mm個数 = 11材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムスモールコンビネーションセット. ビニール製の仕切り付き収納バッグ付属
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、17 x 19、20 x 22 mm個数 = 6材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムオープンエンド. 汎用、フラットプロファイル 熱処理合金鋼製、クロムめっき、研磨仕上げジョー及び浮き出しパネルパターン ビニール製の仕切り付き収納バッグ付属
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

RS Pro 汎用メンテナンスドライバ 10 本セットです. RS Pro のこの汎用ドライバセットには、さまざまな用途に対応できる十分な一般的なヘッドタイプとサイズが揃っています。したがって、電動工具が実用的でない場合や不要な場合に、一般的なメンテナンス目的に最適です。 このドライバセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ドライバを整理して携帯し、不使用時に保護して乾燥させます。 このドライバセットは、握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れています。また、ハンドルにはストラップ用の穴が開いているので、保管時や携帯性にも優れています。 この 10 本セットには、一般的なメンテナンス環境向けの一般的なサイズとタイプのドライバが含まれています。 セットに含まれるドライバの種類: マイナス平行:頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端があります。皿頭ねじを沈ませるのに最適です。 3 x 75 mm 5 x 10mm 5 x 150mm マイナステーパー:先端が平らになっており、エッジがシャフトよりもわずかに広くなっています。ほとんどのフラットヘッドねじに最適です。 5 x 100 mm 6 x 150mm 6 x 40mm Pozidriv :プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えたときにドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。ほとんどのプラスねじに最適です。 PZ0 x 75mm PZ1 x 75mm PZ2 x 100mm 特長及び利点 さまざまなヘッドタイプとサイズのドライバセット ビニール製保管用ロールで供給 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性を実現 クロムバナジウムスチール製のため、耐腐食性と長い工具寿命を実現 用途 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具と固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。この汎用メンテナンスドライバセットは、ほとんどの場合に適しています。 多くの場合、ハンドドライバは、電動工具の同等品よりも精密作業に適しており、慎重な制御と信頼性を実現します。 ドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。 電子機器 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 用具の心配 これらのドライバは耐腐食性を備えていますが、乾燥した場所に保管して工具寿命を延ばすことをお勧めします。付属のビニールラップで裾を正しく固定することをお勧めします。使用後にオイルでシャフトを拭いて、ドライバの寿命を延ばすこともできます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = 標準ドライバセット個数 = 10チップタイプ = Pozidriv; マイナス
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 5 x 6、5.5 x 7、8 x 10 mm個数 = 3材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro小型スパナ3本セット. RS Pro小型スパナ3本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭にクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製保管バッグに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 汎用、ダブルエンドスパナセット 高品質のクロムバナジウムスチール製 仕切り付きビニール製保管バッグで販売
1セット
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセット個数 = 23材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ23本セット(インチ系). RS Proコンビネーションスパナ23本セット(インチ系)は、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に製造されています。全面的に硬化及び耐性加工が施された、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製です。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長及び利点 ; 高品質のクロムバナジウムスチール製 ; 硬化及び耐性加工済み ; 汎用、ダブルエンドスパナセット ; 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
1セット
24,920 税込27,412
7日以内出荷