RS PROクロムバナジウムスチール、伸縮式伸縮式、磁気ピックアップ工具、2.5 kgのリフト容量. RS PROクロムバナジウム磁気伸縮式ピックアップ工具をご紹介します。汎用的で耐久性に優れた工具で、手の届きにくい場所で金属物体を回収するのに最適です。このピックアップ工具は、最大65 cmの長い伸縮可能なクロムバナジウムシャフトを備え、優れた耐腐食性と耐高温性を備えています。このピックアップ工具には、最大2.5 kgの金属部品やコンポーネントをピックアップできる磁気ヘッドが付属しています。この耐久性の高いピックアップ工具は、便利なクリップを備えているため、ポケットに工具を収納できます。また、スタイリッシュな黒色の外部ケースも付属しています。. 特長と利点. 最大65 cmの伸縮可能なシャフトで、手の届きにくい場所へのアクセスに最適 磁気対象物を簡単に取り出すための磁気ヘッド ポケットに簡単に収納できるクリップ 優れた耐腐食性と耐久性を発揮するクロムバナジウム構造 最大2.5 kgのリフト容量 スタイリッシュな黒色外部ケース. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。拡張可能なマグネット式ピックアップ工具は、磁気物を簡単にピックアップするのに最適です。. このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 13.5 cm になります。完全に引き出すと、このピックアップ工具の全長が 65 cm になります。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大2.5 kgの物体を拾い取り回すことができます。
仕様タイプ = 磁気式, 伸縮式拡張可能 = あり全体長さ = 650 mmつり上げ能力 = 2.5kg材質 = クロームバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様タイプ = Magnetic, Telescopic拡張可能 = あり全体長さ = 635 mmつり上げ能力 = 2.2kg材質 = ステンレス鋼磁気ピックアップ工具. 伸縮可能範囲: 125mm → 635mm ヘッド径: 11.8 mm マグネットで持ち上げ可能な重量: 2.2 kg ステンレス鋼製、ポケットクリップ付き
1個
¥3,160
税込¥3,476
5日以内出荷
仕様タイプ = 磁気式, 伸縮式拡張可能 = あり全体長さ = 762 mmつり上げ能力 = 8lb材質 = ステンレス鋼ヘビーデューティマグネットタイプピックアップ工具. 伸縮式磁気ピックアップ工具、ステンレススチール製シャフト付き。. 伸縮可能範囲: 175 mm → 762 mm ヘッド径15.6 mm マグネットで持ち上げることが可能な重量3.6 kg マグネットの周囲のチューブにより、周囲の金属製の物体に吸着することなく通過して対象物を回収可能
1個
¥3,388
税込¥3,727
5日以内出荷
ポケットに入れて持ち運ぶ場合、この工具の磁気先端部がキーカードのような磁性体に悪影響を及ぼすおそれがあります. RS Pro 伸縮式マグネットピックアップ工具(リフト容量 500 g. RS Pro 磁気伸縮式ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある小さな金属物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、薄型設計のため、狭いスペースにも容易に収まる長い延長可能な銅シャフトが採用されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、磁気ヘッドが付いており、最大 500 g の金属部品やコンポーネントを拾い上げることができます。この Durable Pickup Tool には、便利なクリップも含まれていて、ポケットに収納できます。必要に応じて、 RS Pro 伸縮式ピックアップ工具をポインタとして使用でき、プレゼンテーションに最適です。. 特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な拡張可能なスリムラインシャフト 磁気ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます ポケットに簡単に収納できるクリップ クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大リフト能力 500g プレゼンテーション用の s ポインタを使用することもできます. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。. このピックアップ工具は磁性がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 長さはどのくらいですか.. 折りたたむと、このピックアップ工具の全長は 130 mm になります。完全に伸ばすと、このピックアップ工具の全長は 640 mm になります。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 500 g の物体をつかんで呼び出すことができます。
仕様タイプ = Magnetic, Telescopic拡張可能 = あり全体長さ = 640 mmつり上げ能力 = 500g材質 = クロムめっき鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro マグネットピックアップ及びクロー工具 RS Pro のマグネット式ピックアップクロー工具は、手の届きにくい場所にある物体を回収するのに最適な、汎用性と耐久 Durable な工具です。このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが採用されています。このピックアップ工具は、磁気性のある端と、最大 500 の物体を持ち上げることができる非磁性伸縮式クローから構成される、用途の広い つの先端を備えています。シャフトの TOP には、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルがあり、クローの膨張とトラクションを制御します。 特長と利点 ?手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト ?マグネット式の先端により、磁性体を簡単に取り出すことができます ?伸縮式のクローにより、物体を確実にグリップ ?人間工学に基づいたスプリング式ハンドルでコントロール性が向上しています 用途 ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気オブジェクトを簡単にピックアップするのに最適です。また、クローは、あらゆる形状の非磁性物体のピックアップに最適です。 このピックアップ工具は磁性がありますか? この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式 長さはどのくらいですか? このピックアップ工具の全長は 700 mm です。 この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか? この工具は、最大 500 の物体を持ち上げて回収することができます。
仕様タイプ = ピックアップ及びクロー工具拡張可能 = あり全体長さ = 700 mmつり上げ能力 = 500g
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様直径 = 50mm調整可能 = あり伸縮自在 = ありRS Pro磁気ピックアップ検査ミラー. RS Pro磁気ピックアップ検査ミラーは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きミラーマウントを備えています。 このミラーを任意の向きにセットして、正確な検査を迅速に行ったり、落とした金属製の物体を回収したりすることができます。. 特長と利点:. ミラー径: 50 mm 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径 磁気ピックアップは、完全クロムメッキの伸縮式シャフトと関節付きマグネットマウントを装備 最大長(伸長時): 500 mm 最小長(折りたたみ時): 170 mm ハンドル: クロムめっき、8.5 mm径
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード