20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大流量 = 105ml/min。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 700 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.8 → 2.3W (@4.5V liquid) 0.4 → 0.6W (@ 4.5V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。IP等級 = IP41。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

最大流量 = 75ml/min。供給電圧 = 3 → 6 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。ウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 8mm外径 = 13mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 青長さ = 50m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

SuperFlexは、低温環境でも高温環境でも使用圧を上げられるよう特別に選択・開発された高品質のPVCを使用して製造されています。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。主な特徴:. 低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 . 摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 . 優れたキンク防止特性と最小限の流量損失 . 低毒性 . 幅広い酸及びアルカリに対する高い耐性 . サービス温度範囲: -15 → +60℃. 厳選された高張力ポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 (54.73 °)で補強に使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。安全係数: 3:1 @ -15 → +60℃. RoHS3準拠用途:. 自動車 . 産業一般 . ガレージ前 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 15.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 青長さ = 50m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

圧力補償式ニードルバルブ. 多様な流量を完全に遮断、又は正確に制御するためのニードルバルブ 超低ヒステリシス ハンドル下の目盛り付き調節スケールで弁の位置を表示 ロックねじで振動による動作を防止 ニトリルラバーシール 使用温度範囲: -20 → +100℃
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 25L/minスレッドサイズ = 3/8インチボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/2。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V53。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 2480L/min。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 8バール。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/2。動作タイプ = パイロット / 空気。メーカーシリーズ = V53。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 2480L/min。最低使用圧力 = 0バール。設定 = 5 / 2バール。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = エア。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット / 空気。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/2。動作タイプ = ソレノイド/ソレノイド。メーカーシリーズ = V53。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 2480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。スレッドサイズ = 1/2インチ。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/ソレノイド。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。ソレノイドの消費電力 = 2.9W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様最大流量:0.60 → 10.0 L/分 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:43132インチ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体
1個
70,090 税込77,099
7日以内出荷

仕様最大流量:6 → 100 L/min 、 電気的接続:Cable 、 制御出力:NPN 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:3/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 タービン流量計: ホール効果逆出. このマルチレンジラジアルフローホール効果タービン流量計は、堅牢なサファイヤベアリングに支持された低慣性タービンを使用し、薬品耐性のあるハウジングに収められています。このタービン流量計は、ホール効果感知を使用して、不透明な液体も測定できるようになっています。OEM機器向けに、取り付け方法に合わせて継手をカスタマイズして、生産速度を上げることができます。. ホール効果タービン流量計の心臓部は、堅牢なサファイアベアリング上で自由に回転する高精度タービンです。この回転がホール効果検出器によって検出されます。結果の出力はNPNパルスで、ほとんどの電子ディスプレイ又は記録デバイスと簡単に接続できます。この素材と技術の組み合わせにより、動作の信頼性の高い長寿命製品になっています。. 特長と利点. 経済的. PPSボディ. 読み取り値の± 0.75 % (Metra-Smart併用時). 1-2 % FSD. サファイアベアリング. ホール効果感知. 定格: 15 bar. IP65. Vitonシールを標準装備. 繰り返し精度: 0.1 %. 5 → 24 V dc. -15℃→ 125℃. 製品用途の情報. 不透明な液体. 検査室でのテスト. 冷却装置. 半導体プラント. 上下水道処理. 低粘度の液体
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷