カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • A&D(4)
  • TERMO(テルモ)(13)
  • メテックス(9)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • パール金属(2)
  • testo(テストー)(18)
  • オムロンヘルスケア(17)
  • SMC(86)
  • NORGREN(82)
  • 渡辺電機工業(40)
  • Festo(30)
  • コフロック(20)
  • フォーク(18)
  • E-COOLINE(16)
  • フロン工業(12)
  • アズワン(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • CUC(中国産業)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「体温」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 測温抵抗体温度センサ RS PRORS PRO 測温抵抗体温度センサRS PRO
9,930税込10,923
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ:RTDプローブの長さ:8mmプローブ径:1.5mm最低検出温度:-200℃最大検出温度:+600℃ターミナルタイプ:リードワイヤケーブル長:8mmプローブ材質:セラミック配線数:2精度:クラスB応答時間:0.1 (T05), 0.3 (T09)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
最大流量 = 2500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 6バールボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 30 → 100W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmポンプタイプ = マイクロ外部ギアポンプRS PRO V13
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
最大流量 = 350 → 450ml/min供給電圧 = 1.5 → 3 V入力接続 = 5.5 mmホースニップル最大使用圧力 = 210 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.3W最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 3.2mmポンプタイプ = 遠心分離機
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25V最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmポンプタイプ = 遠心分離機
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP45RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
最大流量 = 1500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 18 → 88W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmポンプタイプ = マイクロギアポンプRSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
最大流量 = 400ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 10バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
最大流量 = 75ml/min供給電圧 = 3 → 6 V入力接続 = 3.6 mmホースニップル最大使用圧力 = -500 / 800 mBarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)最高液体温度 = +100℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
最大流量 = 105ml/min供給電圧 = 2 → 4.5 V入力接続 = 3.6 mmホースニップル最大使用圧力 = -500 / 700 mBarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.8 → 2.3W (@4.5V liquid) 0.4 → 0.6W (@ 4.5V air)最高液体温度 = +100℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmIP等級 = IP41IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
最大流量 = 550ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 8バールボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 6 → 28W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmポンプタイプ = マイクロ外部ギアポンプRS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
最大流量 = 1150ml/min供給電圧 = 12 V入力接続 = 3.2 mmチューブ最大使用圧力 = 380 mbarボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 5.8W最高液体温度 = +100℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 4mmポンプタイプ = 遠心分離機RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
容積式ポンプ RS PRO RS PRO容積式ポンプ RS PRORS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
ポンプタイプ = ダイアフラムドライブタイプ = 電気最大流量 = 0.4L/min最大使用圧力 = -500 / 800 mBar入力接続 = 3.6 mmホースニップル出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブIP等級 = IP41シリーズ = D250最高液体温度 = +100℃ボディ材質 = アルミニウム供給電圧 = 2 → 4.5 V入力パワー = 0.4 → 0.6Wウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM出力接続サイズ = 2.4mmRS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。 Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。 バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
最大流量 = 500 → 1000ml供給電圧 = 6 → 12 V入力接続 = 5.5 mmホースニップル最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 340 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 3.2mmIP等級 = IP45RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
最大流量 = 2000ml/min供給電圧 = 12 V入力接続 = 3.2 mmチューブ最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 345 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 6W最高液体温度 = +100℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 3.2mmポンプタイプ = 遠心分離機RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
最大流量 = 2800ml/min供給電圧 = 12 V入力接続 = 5 mmチューブ最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 325 mbarボディ材質 = アルミニウム入力パワー = 6W最高液体温度 = +100℃入力接続サイズ = 5mm出力接続サイズ = 5mmIP等級 = IP67RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml供給電圧 = 6 → 12 V入力接続 = 7 mmホースニップル最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 380 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmポンプタイプ = 遠心分離機RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
最大流量 = 500 → 1000ml供給電圧 = 6 → 12 V入力接続 = 5.5 mmホースニップル最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 340 mbarボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 3.2mmポンプタイプ = 遠心分離機RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
最大流量 = 1500 → 2600ml供給電圧 = 6 → 12 V入力接続 = 7 mmホースニップル最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 380 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 6mm出力接続サイズ = 6mmポンプタイプ = 遠心分離機RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
体温測定特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら