15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ = 4mm。。ゴム製作業台マット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションはラバーマットで、特に表面を有効活用したい場合は、必携のアクセサリとして多くの専門家から認識されています。この設定は、工具チェストの引き出しなど、商業 / 家庭内のあらゆる生活状況に適合します。RS は、ウォン高の RS Pro ゴム製滑り止めライナーマットを自信を持って発売しています。このマットは、多くの人がポータブルマットとして使用しているブラックカラーの製品です。滑り止めゴムは、サイズが 2845 x 450 x 4 mm で、かび、型、蛾に対して卓越した効果を発揮します。この切断技術により、ベンチトップでのコンポーネントや工具のスリップを防止します。このゴムは、さまざまな業界や小規模の切断作業が必要な用途に適しています。実用的な使用法は、作業場、ガレージの床、自宅、ボートでよくわかります。このゴムは高い安全性を備えているので、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途では、滑り止めテーブル Protector として使用できます。ゴム製滑り止めマットにはグリッドラインが付いているため、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このライナーは、カビ、カビ、蛾に対しても効果を発揮します 寸法: 2845 x 450 x 4 mm ゴム製フロアマットには大型ロールが付属しています マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます 滑り止めマットは多目的で、商業環境や家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました ゴムは、コスト効果の高いマットオプションです 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断のマットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。少なくとも 30 分以上保管してから、換気の良い場所で乾燥させ、直射日光下で保管しないようにしてください。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = ゴム,スチール。色 = 青。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 ;/li> ;li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 ;/li> ;li>どの側からでも簡単にアクセスできます ;/li> ;li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター ;/li> ;li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 ;/li> ;li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング ;/li> ;li>高品質スチール ;/li> ;li>全高(圧縮状態): 400 mm ;/li> ;li>負荷容量150 kg ;/li> ;/ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>オフィス ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;li>保管場所 ;/li> ;li>ライブラリ ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. ;ul> ;li>黒 ; : 6211745 : 6211745 ;/li> ;li>赤 ; : 6211751 : 6211751 ;/li> ;li>青 ; : 6693819 : 6693819 ;/li> ;/ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。. 最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.4m。材質 = PP,ゴム,スチール。色 = 赤。重量 = 5kg。全高 = 0.4m。。RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。分解された状態で提供されます。組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 ;/li> ;li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。 ;/li> ;li>どの側からでも簡単にアクセスできます ;/li> ;li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター ;/li> ;li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 ;/li> ;li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング ;/li> ;li>高品質スチール ;/li> ;li>全高(圧縮状態): 400 mm ;/li> ;li>負荷容量150 kg ;/li> ;/ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。 ;ul> ;li>オフィス ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>店舗のフロア ;/li> ;li>保管場所 ;/li> ;li>ライブラリ ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. ;ul> ;li>黒 ; : 6211745 : 6211745 ;/li> ;li>赤 ; : 6211751 : 6211751 ;/li> ;li>青 ; : 6693819 : 6693819 ;/li> ;/ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。. 最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 915 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 15mm幅 = 915mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = 黄
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.2m厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 16 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 22mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減して素晴らしいグリップを発揮するピン付きゴム設計になっています。ピン付きゴム設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適な下敷きになる点があります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.8m幅 = 900mm屋内/屋外 = インドア表面形 = ゴム製スクレーパ色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 10mm滑り止め = あり
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 900 mm 幅600 mm 重量: 5.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 0.9m厚さ = 16mm幅 = 600mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅 1.2 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1.2m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ1.5 m 幅: 1 m 重量: 12 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 23mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = グレー
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1 m 幅: 300 mm 重量: 2.5 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1m幅 = 300mm屋内/屋外 = インドア表面形 = 穴色 = Blackマット材質 = ゴム厚さ = 23mm滑り止め = あり
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅: 1 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Pressmaster手動圧着工具、非絶縁端子用. ワイヤサイズが0.5 → 2.5 mm (AWG 22-14)の範囲のRS非絶縁端子を圧着するための手動圧着工具で、インデント圧着を形成します。 このPressmaster手動圧着工具は硬化された合金スチール製で、完全サイクル圧着機構を備えているので、一貫して信頼性の高い圧着を確実に行えます。また、ラチェット解除機構により、圧着のミスや障害物を除去できます。 一貫した性能と較正機能を実現する精密な偏心調整の機能、及び操作に必要とされる手の力を軽減するユニークな機構も備えています。 さらに、作業台で作業する場合に工具を所定の位置に固定する滑り止めパッドや、安全ストラップを取り付けるためのハンドル上の穴なども備えています。 このCRIMPEX COMFORT II手動圧着工具は、右利き又は左利きのユーザー向けにカスタマイズできます。
仕様ワイヤ寸法AWG = 20 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.75 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = チューブ形ケーブルラグ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KKB 0325S全体長さ = 204 mm
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO ゴムマット
エコ商品
長さ = 668mm。幅 = 515mm。カラー = 黒。。作業台ラバーマット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションは切断マットで、多くのプロフェッショナルはこのマットを必携のアクセサリとして認識しています。特に表面を寿命化したい場合に最適です。これらのマットは、あらゆる商業 / 家庭生活環境に適しています。RS は、ウォン高の RS Pro 作業台ラバーマットを自信を持ってお届けしますこのマットは、サイズが 668 x 515 x 3 mm で、精密リブと Durable 、優れた品質の天然ゴム及びスチレン - ブタジエンゴム製です。これらのリブの切断技術により、コンポーネントや工具がベンチトップ上で転がるのを防止します。細かいリッジ(全長に沿って動く)を備えた独自の設計により、部品や工具がベンチトップで移動するのを防止します。この切断マットは、さまざまな産業及び用途に対応し、小さい切削作業が必要になります。こうした産業には、電気技術者、歌いメーカー、配管工、宝石職人、プリンタ、 そして家の技術の熱狂者。カットマットは、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途で、滑り止めテーブル Protector として使用されています。カットマットにはグリッドラインもあり、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 細めのリブ付き Durable Mat 天然ゴム、スチレンブタジエンゴム製 厚みのある / 幅広のリブ付きゴム 668 x 515 x 3 mm マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます この切断マットは汎用性が高く、商業環境及び家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断マットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。それを少なくとも 30 分またはより長く保ち、次によく換気された場所で乾燥し、直接日光でそれを貯えないことを確かめなさい。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

長さ = 1.5m。厚さ = 6mm。幅 = 0.9m。滑り止め = あり。マット材質 = PVCフォーム。表面形 = 固体。製品形式 = 単品。シリーズ = Lite。耐油性 = なし。色 = Black。耐薬品性 = なし。。EN13552カテゴリR10、FMVSS302、DIN4102のDIN54332(B2)パート. RSプロライト抗疲労マット. RSプロライト抗疲労マットで生産性と快適性を最大化しましょう。過酷な産業・商業環境向けに設計されたこの優れたマットは、疲労と闘い、労働者の健康を増進するソリューションです。 プレミアム・オープンセルPVCから作られたこのマットは、比類のないクッション性とサポート性を発揮し、足腰を包み込んで長時間の立ち仕事による負担を軽減する。耐久性に優れた構造で、中程度の人の往来に耐え、磨耗や破損に強く、長持ちします。 RSプロ抗疲労マットの革新的なデザインは、より良い姿勢と血行を促進し、従業員の活力と集中力を終日維持します。チームの幸福に妥協してはならない。RS PROライト抗疲労マットにアップグレードして、作業環境を向上させましょう。. なぜこの抗疲労マットを選ぶのか.. RSプロ抗疲労マットは、予算重視の職場や人の往来の少ない場所に理想的なソリューションです。足腰への負担を軽減し、長時間の立ち仕事による疲労や不快感を軽減する。さらに、冷たいコンクリート床に対して断熱効果を発揮するため、作業員が快適に集中できる。マットのデザインは、車輪の付いた機材がスムーズにアクセスできる安全性を確保し、つまずきの危険を最小限に抑えます。. 機能とメリット. ;ul> ;li>オープンセルPVC(発泡体) ;/li> ;li>軽量設計 ;/li> ;li>ルーズレイ疲労 ;/li> ;li>緩和 ;/li> ;li>寒さに対する ;/li> ;li>断熱 ;/li> ;li>成形 ;/li> ;li>面取りされたエッジ費用対 ;/li> ;li>効果 ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>900 mm x 1500 mm x 6 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>生産ライン組立 ;/li> ;li>エリア梱包 ;/li> ;li>ステーション ;/li> ;li>作業台 ;/li> ;/ul>
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷