5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。. 43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

バイスの種類 = ベンチバイス。ジョー幅 = 65mm。ジョー開口 = 60mm。ジョー深さ = 30mm。取付け = クランプ。重さ = 2.1kg。。RS Pro G クランプスイベルベンチバイスです. RS PRO のこの軽量ベンチバイスは、汎用用途に最適で、 360 ° 調整できるようにスイベルプラットフォームに取り付けられます。このバイスは、高品位鋳鉄製で、調整可能な G クランプを備え、表面に固定できます。クランプ動作が簡単なため、バイスは非常に持ち運びやすく、高い汎用性を発揮します。固定ベースと強力なグリッピングジョーにより、プロフェッショナルな用途にしっかりと対応できます。 バイスハンドルは簡単に調整でき、金属加工用に部材を接着して固定するために、材料を所定の位置に保持するのに最適です。一体型アンビルは、さらに汎用性を高めることもできます。この汎用ベンチバイスは、あらゆる作業台に優れた製品です。 特長と利点 鋳鉄製のバイス構造 鋼製ジョー 360 ° 回転バイスヘッド G クランプアタッチメント 用途 実際、このミニベンチバイスはエンジニアバイスとも呼ばれ、さまざまな用途に適しています。作業台の端に固定できるように設計されているバイスでは、金属やレンガなどの重い物体も固定しながら、過酷な作業用途にも耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を固定できるため、安心して作業できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このため、バイスは次のようなさまざまな職人に適しています。 ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
1個
23,710 税込26,081
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 作業台ブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷