「作業鞄」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタです この RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタを導入すると、 USB ポート経由で 10 / 100 / 1000 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します USB 3.0 → 10 / 100 / 1000 の範囲 Mbps ギガビットイーサネット用途 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています USB 3.0 仕様 Windows 10 、 Windows 8 、 Windows 7 に対応しており、 USB 2.0 との後方互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB標準 = USB 3.0ポート数 = 1コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタ、 10 / 100 Mbps この RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタを使用すると、 USB ポート経由で 10 / 100 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します さまざまな用途に対応 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、追加のソフトウェアを必要とせずに簡単に使用して設置でき、 USB 2.0 及び 1.1 仕様に準拠して設計 / 製造されているため、 10 / 100 Mbps のネットワーク速度が実現されています IBM 互換 Pentium -233 MHz 以上の PC Faster または Mac Windows 10 、 Win 8 、 Windows 7 、 Mac OS X 10.x に対応しています RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB標準 = USB 1.1, USB 2.0ポート数 = 1コネクタ A = USB A x 2コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

RS Pro ロックアウト安全信頼のブランド RS Pro の優れたロックアウト / タグアウトバッグをご紹介します。このロックアウトバッグは、掛け金、南京錠、ロックアウト装置などのすべてのロックアウト装置を保管するための必須アクセサリです。非常に視認性が高く、防水ゴム引きナイロンクロス製で、確実にロックするための引き紐 SQUEEZER を備えています。ロックアウトバッグが必要な理由ロックアウト装置は、電気機器を扱う作業や修理を行うエンジニアにとって不可欠な安全事項です。必要に応じて、すべてのデバイスをバッグに入れておくことをお勧めします。とも呼ばれますタグアウトバッグ特長と利点高い視認性 - 黄色 DrawString SQUEEZER 防水 ゴム引きナイロン 印刷 : 安全のためにロックアウト ロックアウト装置やリモコンに最適寸法幅 :247 mm x 長さ :457 mm用途電気サービス メンテナンス及び修理 安全な保管
仕様種類 = ロックアウトバッグ色 = 黄ロックの数 = 6材質 = 1000デニールポリエステル生地ロックシャックル最大径 = 8mm併用可能製品 = ロックアウト用途リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

バッグタイプ = バックパック。材質 = ポリエステル。長さ = 340mm。幅 = 220mm。高さ = 410mm。ショルダーストラップ = あり。ロックタイプ = ファスナー。。RS PRO 16インチ防水リュックサック. RS PROポリエステル製バックパックスタイルジッパー式工具バッグは、耐久性の高い防水収納用品です。工具バッグ面に反射テープが付いたポリエステル製で、丈夫なダブルジッパー付き底部を備え、作業スペースを広げたい場合やラップトップに適しています。工具バッグの外部パネルには、便利なポケットや持ち運び可能なドリンクホルダが付いています。ショルダーストラップの1本はホルダ付きで、携帯電話やMP3プレーヤが固定できるように設計されています。 精密な電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO工具バッグリュックサックは、快適かつ実用的な製品です。RS PROでは、使いやすく、頑丈で多用途な製品など、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。. 特長と利点:. 反射性パイピングの付いた16インチのリュックサック 快適なパッド付きショルダーストラップ ダブルジッパー付き底部 - ラップトップに最適で、安全性を確保 複数のポケット 飲料品ホルダ ストラップ付き携帯電話 / mp3プレーヤーホルダ. 硬底 硬底を使用するとバッグが平らな面に直立した状態を維持でき、バッグの転倒や器具 / 装置の損傷の恐れを減らすことができます。このバッグは直立状態を保てるため、メイン収納部やポケットへの出し入れが簡単に行えます。 保管場所 この工具バッグには、ケースの内側と外側の両方にさまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 このバッグは耐候性ですか. このバッグは頑丈で防水設計です。 このバックにキャスターは付いていますか. いいえ、このバッグにキャスターは付いていません。 註 このバッグに工具は付属していません。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。. 製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種類 = ロックアウトキット。併用可能製品 = 電気パネル、バルブ。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。1 x ゲートバルブロックアウト02 = ; 8188072 8188072 1 x ゲートバルブロックアウト04 = ; 8188076 8188076 1 x ボールバルブロックアウト - 小型 = ; 8188048 8188048 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 1 1 x Scorpio 2方向の掛け金 = ; 8625152 8625152 通電していない掛け金3穴 / 3 mmシャックル x 1 通電していない掛け金3穴 / 6 mmシャックル x 1 通電していない掛け金6穴 / 6 mmシャックル x 1 コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 1 x 大型回路ブレーカロックアウト(丸) ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 プラグロックアウト x 1 - 小 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 2 x 通電していない南京錠、赤色 SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル ロングシャックル南京錠セット x 1 シリンダロックアウト x 1 Saf-Tロックアウトタグ x 5 Saf-Tロックアウトタイ x 5 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気キットロックアウトバッグ x 1. RS PROロックアウト開始キット. あらゆる作業現場で不可欠なこのロックアウト開始キットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、電気部品、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための24種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . バルブ及び電気パネル用の基本的なロックアウト . 24製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

種類 = バルブロックアウトキット。リスクの種類 = 機械的リスク。。ゲートバルブロックアウト02 x 1 ゲートバルブロックアウト04 x 1 ゲートバルブロックアウト06 x 1 ボールバルブロックアウト - 小型 x 1 ボールバルブロックアウト(拡張レバー付) x 1 小型の設定可能なボールバルブロックアウト x 1 追加アーム - 小型 x 1 ユニバーサルバタフライバルブロックアウト x 1 ビニルコーティング掛け金 - 小型 x 1 ビニルコーティング掛け金 - プレミア x 2 Scorpio 2方向の掛け金 x 1 ステンレススチール製掛け金 x 1 プレミア多目的ケーブルロックアウト南京錠(2 mのケーブル付) x 1 ロングシャックル南京錠セット x 2 Saf-Tロックアウトタグ x 10 Saf-Tロックアウトタイ x 10 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 バルブキットロックアウトバッグ - 02 x 1. RS PROバルブロックアウトキット. あらゆる作業現場で不可欠なこのバルブキットは、メーカーの高品質な自社ブランドRS PRO製で、機械、安全装置、作業員を保護します。 多目的保護用に設計されたこのキットには、従業員の安全を確保するための18種類の製品セットが入っています。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . ゲート / ボール / バタフライ及びその他のバルブのロックアウト . 18製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
55,980 税込61,578
7日以内出荷

RS Pro の 4 ピースプライヤセットですRS Pro のこのプライヤセットは、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製の高品質な 4 つの部品で構成されています。このプライヤ、カッター、ワイヤストリッパセットは、電気技術者などの専門家から一般的な DIY 愛好家まで、高品質のセットを必要とするユーザーに最適です。 この工具は VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 このセットは、安全要件を満たすために厳しいテストを受けているプライヤとカッターの組み合わせで構成されています。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。プライヤの鋸歯状ジョーにより、優れたグリップ力で確実に作業することができます。 特長と利点 .簡単に収納できるファスナー付きバッグ .クロムバナジウムスチール製で、切れ刃は強化処理済み .各プライヤは、 10000 V までテスト済みの完全絶縁されたソフトグリップハンドルを備えており、 1000 V ac 又は 1500 V dc での活線作業を安全に行えます。 .切れ刃には、耐久性のあるラッカー仕上げが施されています .各工具は、最大 1000 V ac の保護性能を備えています . CRV (クロムバナジウムスチール)製 .精密加工されたボディで、厳密な熱処理が施されています .スリップガード付きの 2 色の重絶縁ハンドル 快適性と安全性 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。ワイヤストリッパが内蔵されています。 コンビネーションプライヤ - 一体型カッターとプライヤの機能を備えています。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。 ワイヤストリッピングプライヤ - ワイヤから被覆をすばやく簡単に剥がせるように設計された調整式工具です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ、 ワイヤストリッパ個数 = 4材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 250 mm
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

種類 = 耳栓ディスペンサ。色 = Black。。CE認定. EN352-2 ANSI S3.19 NRR (32 dB). RS Pro 耳栓ディスペンサです. 耳栓ディスペンサは、メーカー独自の RS Pro ブランドが提供しており、従業員が耳栓に簡単にアクセスできるようにします。このディスペンサは、作業場のドア又は昼食室で壁に取り付け、職場に入ったときに新しいペアの耳栓にアクセスできます。. 特長と利点. .最大 500 個の使い捨て耳栓を保持 .使いやすく、補充も簡単 .ポータブル重量は 2.5 kg です .補充用バッグには、耳栓 ; 918-5692 918-5692 が 500 組入っています .作業員に聴覚保護具を装着し、無駄をなくしながらコストを削減するコスト効率の高いソリューション .ユニバーサルホールポジションは他の多くのディスペンサーに適合しているため、新しい穴をあける必要はありません。. 補充の指示. 1. ディスペンサーベースからキャニスタを取り外します 2. 上下逆にして LID カバーを取り外します 3. キャニスタに使い捨て耳栓の袋を補充します 4. キャニスタの LID をキャニスタにカチッとはめ込みます(カチッと音がするので 5. キャニスタの右側を上にして、耳栓ディスペンサベースに慎重に挿入し直します 6. すべて設定されています. 保護が重要な理由. 騒音誘発性聴力損失 (NIHL) は、職場における一般的な職業上の傷害の 1 つです。数百万人の労働者が毎日職場で有害な騒音にさらされています。NIHL は 100% 永久的であるが、また 100% 予防可能である。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1箱(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。RS PRO漏液吸収、標準重量、メンテナンスパッド。. RS Pro標準重量流出物吸収パッドは、メンテナンス時の一般的な流出物の清掃用に設計されており、腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収します。吸収パッドの色は黒又はグレーで見分けがつきやすく、一般的に少量の液体をこぼした場合や表面をきれいにする場合に使用できます。流出物吸収パッドは、メンテナンス時の流出物の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS Proには、流出物に対処するために必要なすべての製品(吸収パッド、ロール、靴下、枕、ブームなど)が揃っています。流出対策キットや使い捨てバッグもあります。. 特長と利点:. 吸収パッド メンテナンス、一般的な流出物処理用 作業面の清掃 業界認知 色: 黒とグレー - 腐食性化学物質を除くあらゆる物質を吸収 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 裏面開放によるすばやい吸収 機械部品や工具への綿ぼこりの付着を防止するカバーストック 伸張強度が高いスパンボンド製カバーストック 丈夫で耐磨耗設計 すばやく簡単に使用可能 シートサイズ: 48 x 38 cm 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売. パックの種類. 品番 ; 7716373 7716373 、100枚入りパック(90リットル吸収). 品番 ; 7716392 7716392 、20枚入りパック(18リットル吸収). 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。. 吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 400mm幅 = 190mm高さ = 300mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro電気技術者用の工具バッグワークステーション. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の電気技術者向け工具バックワークステーション。. 特長と利点:. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製 電気技術者及びエンジニア用に3つのセクションと複数のストレージを備えたワークステーション 外側ポケット 快適なパッド付きストラップ
1個
10,980 税込12,078
欠品中

種類 = 電気技術者用ロックアウトキット。リスクの種類 = 電気的リスク。。コンボミニチュア回路ブレーカロックアウト / ヒューズロックアウトのセット x 1 ピンタイプの回路ブレーカロックアウトコンボパックセット x 1 ミニユニバーサル回路ブレーカロックアウト x 2 大型回路ブレーカロックアウト(丸) x 1 プラグロックアウト x 1 - 小 プラグロックアウト x 1 - 大 電気ロックアウト x 1 - 黄 TOP多目的CABLEロックアウト(2 mケーブル付)セット x 1 De Electric掛け金3穴 x 2 / 3 mmシャックル De Electric掛け金3穴 x 2 / 6 mmシャックル De Electric掛け金6穴 x 2 / 6 mmシャックル 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型45 分電盤ロックアウト x 1 - 丸型55 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(小) 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、45度 分電盤ロックアウト x 1 - 四角(大)、90度 電気コードロックアウト x 2 - 黄 De-Electric掛け金セット x 1 DE Electric南京錠 x 3、赤 - 異なるキー DE Electric南京錠 x 2、黄 - 同じキー 分電盤ハンドルロックアウト x 1 - 1 no. SQUEEZER多目的ケーブルロックアウト x 1 - 青ケーブル Saf-Tロックアウトタグ x 20 Saf-Tロックアウトタイ x 20 筆記ペン x 1 ロックアウト冊子 x 1 ドライバ x 1 電気ロックアウトバッグ x 1 - 02. RS PRO電気技術者用ロックアウトキット. 電気製品ツールに不可欠なこの開始キットは、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。作業者を保護するために、電力源、ブレーカ、電源プラグ、コンセント、MCB、ヒューズなどをロックアウトします。 多目的ロック用に設計されたこのキットには、27種類の製品セットで、最適な安全性を確保できます。製品はすべて、丈夫なキャリングケースにすっきり収納できます。キャリングバッグには、内側に小物を収納できるポケットがあり、持ち運びに便利な取っ手とショルダーベルトを備えています。. 特長と利点:. . 携帯キット . 電気技術者用ロックアウト . 27製品. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
48,980 税込53,878
翌々日出荷