13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 110mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66代表規格 = cULus E97527, RoHS対応, UL, UL94 V-2kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Marking surface is 28 x 7.8 mm. RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。ナイロン 66 製の結束バンドは、 Durable でマーキング表面の面積は 28 x 7.8 mm です。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
仕様固定方法 = ケーブルタイレジェンド = Blank色 = ナチュラル長さ = 130mm幅 = 2.5 mm材質 = ナイロン 66併用可能製品 = ケーブルkg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

使い捨て/再利用可能な = 使い捨て。取付けスタイル = Uncorded。パッケージごとのペア数 = 500。シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB。認定規格 = ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-2。材質 = ポリウレタン。色 = オレンジ。。CE認定. EN352-2 ANSI S.19 NRR (32 dB). RS Pro PUフォーム耳栓ディスペンサ用詰め替えパック. RS Pro のこの耳栓補充パックは、 RS Pro の耳栓ディスペンサで使い捨ての PU フォーム耳栓を補充する必要がある場合に使用します。補充用パックには、 500 個の PU フォーム製の紐付き使い捨て耳栓が付属してい 耳の輪郭にフィットするように設計されているため、耳栓の着脱が簡単で、使い捨てのため、クリーニングやメンテナンスの心配がありません。ソフトフォーム耳栓は、騒音の多い危険な作業環境での作業に最適なソリューションで、 32 dB の NRR 保護を備えています。 また、追加のためにコードが付けられています。 特長と利点 .コード付きの再利用可能な耳栓 . PU Durable 発泡材製 耳の形に合わせて成形 付け外しが容易 有害な騒音から耳を保護 .騒音低減等級: 32 ダブル 用途 聴覚保護具は、一定の大きな騒音レベルが懸念される環境で PPE の重要な役割を果たします。高レベルのノイズが蔓延している作業用途では、聴覚に障害が生じる可能性があり、聴覚障害を防止するにはノイズ除去ソリューションが不可欠です。使い捨ての耳栓は、次の用途で使用できます。 . 建設 .機械加工や工場フロア .ライブミュージックアリーナ RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1箱(500個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

RS Pro ケーブルタイ及びマーカーです RS Pro のケーブルタイとマーカー製品をご紹介します。屋外や明確な識別が必要な環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製結束バンドの高い伸張強度により、高張力がかかっている場合でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます。また、ラベルマーカーにより、簡単に結束バンドを識別して、選択やメンテナンスが簡単です リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 370mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 114kg最大バンドル直径 = 105mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS PROホワイトナイロンID結束バンド. ホワイトナイロン66 (別名ナイロン6.6)製の識別プレート(25 mm x 8 mm)一体型の結束バンドです。消せないペンで書き込むことができます。これらの結束バンドは、ケーブルをすばやく結束し、識別しやすいようにします。 RS PRO結束バンドは、物をまとめて保持するために使用する固定具の一種です。主に電気ケーブルやワイヤなどに使用します。ワンピース構造で、セルフロック機構が付いています。 このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>難燃性: UL 94 V-2規格 ;/li> ;li>識別が簡単なマーキングケーブルバンドル ;/li> ;li>さまざまな用途に最適 ;/li> ;li>ねじ止めが簡単 ;/li> ;li>非リリース可能 ;/li> ;/ul>. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。 ;ul> ;li>電子機器設置 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>産業用オートメーション ;/li> ;li>テレコミュニケーション ;/li> ;li>ケーブル管理 ;/li> ;li>ホーム/DIY ;/li> ;li>庭 ;/li> ;/ul>. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 . 標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 白材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 78.4N最大バンドル直径 = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Premier Coloursポケット付きビブエプロン(PR154)のシンプルなスタイルと大きな前面ポケットは、バーやレストランで働いたことがある人なら誰でも見慣れた外観です。さらに、注文を受けたりメモを取ったりする必要がある方の場合は、追加の作り付けのペンポケットでこのエプロンがさらに便利になります。エプロンは90 cmのひもでしっかりと身に付けられ、ネックバンドはスライド式のバックルで調整でき、着用者が長さを変えられるようになっています。ポリエステル65 %、綿35 % ファブリック重量 . 195 gsm 寸法 . 長さ: 86 cm、幅: 72 cm 洗濯機により、60℃で洗濯可能 作り付けのポケットと独立したペンコンパートメント 90 cmのひも 調整可能なスライド式バックル
仕様材質 = 綿、ポリエステル使い捨て/再利用可能な = 再利用可能色 = ロイヤルブルー種別 = エプロン性別 = 男女兼用長さ = 860mmポケット数 = 1内容量 = 1ウエスト留め = 留め具
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

Premier Coloursポケット付きビブエプロン(PR154)のシンプルなスタイルと大きな前面ポケットは、バーやレストランで働いたことがある人なら誰でも見慣れた外観です。さらに、注文を受けたりメモを取ったりする必要がある方の場合は、追加の作り付けのペンポケットでこのエプロンがさらに便利になります。エプロンは90 cmのひもでしっかりと身に付けられ、ネックバンドはスライド式のバックルで調整でき、着用者が長さを変えられるようになっています。ポリエステル65 %、綿35 % ファブリック重量 . 195 gsm 寸法 . 長さ: 86 cm、幅: 72 cm 洗濯機により、60℃で洗濯可能 作り付けのポケットと独立したペンコンパートメント 90 cmのひも 調整可能なスライド式バックル
仕様材質 = 綿、ポリエステル使い捨て/再利用可能な = 再利用可能色 = 緑種別 = エプロン性別 = 男女兼用長さ = 860mmポケット数 = 1内容量 = 1ウエスト留め = 留め具
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

RS Pro 単一ボルト取り付け結束バンド RS PRO RS Pro シングルボルトマウントケーブルタイ製品をご紹介します。電気ケーブルやワイヤを屋外に固定する場合や、極端な温度変動がある環境での使用に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこのタイプのケーブルタイマウントは、取り付け穴にボルト 1 本でパネルに固定するだけで簡単に取り付けることができます。この RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンド及び結束バンド取り付けベースを備えています。すばやく取り付けられ、非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製結束バンドの高い伸張強度により、高張力がかかっている場合でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます。また、ラベルマーカーにより、簡単に結束バンドを識別して、選択やメンテナンスが簡単です リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
仕様長さ = 219mm幅 = 4.8mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 34kg最大バンドル直径 = 52mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Premier Coloursポケット付きビブエプロン(PR154)のシンプルなスタイルと大きな前面ポケットは、バーやレストランで働いたことがある人なら誰でも見慣れた外観です。さらに、注文を受けたりメモを取ったりする必要がある方の場合は、追加の作り付けのペンポケットでこのエプロンがさらに便利になります。エプロンは90 cmのひもでしっかりと身に付けられ、ネックバンドはスライド式のバックルで調整でき、着用者が長さを変えられるようになっています。ポリエステル65 %、綿35 % ファブリック重量 . 195 gsm 寸法 . 長さ: 86 cm、幅: 72 cm 洗濯機により、60℃で洗濯可能 作り付けのポケットと独立したペンコンパートメント 90 cmのひも 調整可能なスライド式バックル
仕様材質 = 綿、ポリエステル使い捨て/再利用可能な = 再利用可能色 = 白種別 = エプロン性別 = 男女兼用長さ = 860mmポケット数 = 1内容量 = 1ウエスト留め = 留め具
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

Premier Coloursポケット付きビブエプロン(PR154)のシンプルなスタイルと大きな前面ポケットは、バーやレストランで働いたことがある人なら誰でも見慣れた外観です。さらに、注文を受けたりメモを取ったりする必要がある方の場合は、追加の作り付けのペンポケットでこのエプロンがさらに便利になります。エプロンは90 cmのひもでしっかりと身に付けられ、ネックバンドはスライド式のバックルで調整でき、着用者が長さを変えられるようになっています。ポリエステル65 %、綿35 % ファブリック重量 . 195 gsm 寸法 . 長さ: 86 cm、幅: 72 cm 洗濯機により、60℃で洗濯可能 作り付けのポケットと独立したペンコンパートメント 90 cmのひも 調整可能なスライド式バックル
仕様材質 = 綿、ポリエステル使い捨て/再利用可能な = 再利用可能色 = 赤種別 = エプロン性別 = 男女兼用長さ = 860mmポケット数 = 1内容量 = 1ウエスト留め = 留め具
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

Premier Coloursポケット付きビブエプロン(PR154)のシンプルなスタイルと大きな前面ポケットは、バーやレストランで働いたことがある人なら誰でも見慣れた外観です。さらに、注文を受けたりメモを取ったりする必要がある方の場合は、追加の作り付けのペンポケットでこのエプロンがさらに便利になります。エプロンは90 cmのひもでしっかりと身に付けられ、ネックバンドはスライド式のバックルで調整でき、着用者が長さを変えられるようになっています。ポリエステル65 %、綿35 % ファブリック重量 . 195 gsm 寸法 . 長さ: 86 cm、幅: 72 cm 洗濯機により、60℃で洗濯可能 作り付けのポケットと独立したペンコンパートメント 90 cmのひも 調整可能なスライド式バックル
仕様材質 = 綿、ポリエステル使い捨て/再利用可能な = 再利用可能色 = ネービー種別 = エプロン性別 = 男女兼用長さ = 860mmポケット数 = 1内容量 = 1ウエスト留め = 留め具
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

種類 = 耳栓ディスペンサ。色 = Black。。CE認定. EN352-2 ANSI S3.19 NRR (32 dB). RS Pro 耳栓ディスペンサです. 耳栓ディスペンサは、メーカー独自の RS Pro ブランドが提供しており、従業員が耳栓に簡単にアクセスできるようにします。このディスペンサは、作業場のドア又は昼食室で壁に取り付け、職場に入ったときに新しいペアの耳栓にアクセスできます。. 特長と利点. .最大 500 個の使い捨て耳栓を保持 .使いやすく、補充も簡単 .ポータブル重量は 2.5 kg です .補充用バッグには、耳栓 ; 918-5692 918-5692 が 500 組入っています .作業員に聴覚保護具を装着し、無駄をなくしながらコストを削減するコスト効率の高いソリューション .ユニバーサルホールポジションは他の多くのディスペンサーに適合しているため、新しい穴をあける必要はありません。. 補充の指示. 1. ディスペンサーベースからキャニスタを取り外します 2. 上下逆にして LID カバーを取り外します 3. キャニスタに使い捨て耳栓の袋を補充します 4. キャニスタの LID をキャニスタにカチッとはめ込みます(カチッと音がするので 5. キャニスタの右側を上にして、耳栓ディスペンサベースに慎重に挿入し直します 6. すべて設定されています. 保護が重要な理由. 騒音誘発性聴力損失 (NIHL) は、職場における一般的な職業上の傷害の 1 つです。数百万人の労働者が毎日職場で有害な騒音にさらされています。NIHL は 100% 永久的であるが、また 100% 予防可能である。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1箱(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ディスペンサ●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ用ディスペンサ. RS Proディスペンサは、ESD保護区域での確実な接地に最適なRS Pro使い捨てヒールグラウンダ向けの製品です。 壁面取り付け型で帯電防止コーティングが施されています。 ディスペンサには、使い捨てヒールグラウンダの使用説明が記載されています。. 特長と利点 ディスペンサ 帯電防止コーティング 使い捨てヒールグラウンダ向け ESD対策用 壁面取り付け型 ヒールグラウンダの使用説明はディスペンサに記載 サイズ 315 x 200 x 55 mm トレイの奥行き 105 mm
1個
20,250 税込22,275
7日以内出荷