RS Pro 帯電防止 ESD 接地リストストラップ及びコードセット メーカー独自のブランド RS PRO 1.5 コードが付いた帯電防止 ESD (静電放電)接地用リストストラップのご紹介です。このリストストラップは、金属製の電気部品やコンピュータなどのデバイスを扱う場合の接地に最適な、高品質で信頼性の高い安全なリストストラップです。 グラフィックカードなどの繊細な電気部品を扱う場合は、静電気による損傷を防止するために、必ず自分自身とコンポーネントを製品化してください。静電気防止用ストラップを手首に、コードを電気部品に取り付けることで、余分な静電荷を瞬時に除去し、静電気による損傷から身体や電気部品を保護します。 この調整可能なリストストラップは、手首の形状又はサイズに適合するように設計されており、 10 Ω の抵抗を備えています。このストラップは、柔軟で柔らかい布製のため、使用時に快適です。内側に金属製のクリップが付いており、皮膚にしっかり SIT します。 1.5 の Coil タイプのコードは、一方の端にクリップが付いており、ストラップに簡単に装着できます。もう一方の端にはワニ口クリップが付いており、目的のコンポーネントにしっかりと固定されます。 特長と利点 ?静電気から保護します ?抵抗: 10K (リストストラップ) ?抵抗: m 、 10 (コード) 1.5 のコードで柔軟性を実現 ?あらゆるサイズの手首に適合するように調整可能なリストストラップ 用途 帯電防止リストストラップは、コンピュータなどの電気コンポーネントやデバイスを扱う際に不可欠なアクセサリで、 ESD のリスクを排除し、作業者と作業中のコンポーネントを保護します。帯電防止リストストラップには、多くの場合、長さとタイプの異なる取り付け可能なコードが付属しています。デバイスとコンポーネントを接続するには、ワニ口クリップタイプのアタッチメントが付いています。 よくある質問 静電気からの保護 抵抗: 10K (リストストラップ) リード抵抗: m 10 (コード) 付属コード:はい スタッドサイズ: 10mm リストストラップサイズ:調整可能 コード長: 1.3 再利用可能 使い捨て型:再利用可能 コードスタイル コイル コードの色:黒 バンドの色:黒 単線 二線:単線 バンド材料 生地 コードの長さはいくつですか? Coil タイプのコードは長さ 1.5 です。 ストラップは調節できますか? この帯電防止リストストラップは、調整可能なクリップを備えた伸縮性のある素材で製造されており、ストラップをサイズの制限なしにフィットするように調整できます。 帯電防止リストストラップとコードは何に使用しますか? 静電気防止用リストストラップとコードは、静電放電( ESD )によるユーザーの負傷や繊細な電気部品の損傷のリスクを排除するために使用します。これにより、人体をアースし、使用者とコンポーネントの電圧差をバランスアウトできます。
仕様アクセサリタイプ = ESD接地用リストストラップ&コードセットコネクタタイプ = 10 mmソケット、10 mmスタッド終端タイプ = バナナプラグ - ワニクリップEN61340-5-1に適合 = ありコード長 = 1.3m抵抗 = 1mΩバンド素材 = 布mm
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
RS PRO静電対策ワイプ100枚入りボックス. 糸くずが少なく、シリコンフリーのこの低静電洗浄ワイプは、静電気、汚れ、埃を抑制するため、デリケートなメカニズムや機器に最適です。乾拭きと水拭きの両方に対応しています(コンピュータ用溶剤クリーナー品番 ; 132-491 132-491 を使用)。特長と利点:. . 100個/パック . 使い捨て . 取り扱いが簡単 . 20 x 20 cm. 静電気とは. 静電気は1か所に留まる電荷なので、「静電気」という名前になっています。静電気は、回路を通ってある場所から別の場所へ移動する電流の電気とは対照的です。異なる素材を定期的に接触させると、静電気が蓄積する可能性があります。静電気の蓄積でわずかに電気ショックを受ける場合もありますが、約3000 Vになると長さ1 mmの火花が発生します。そのため、可燃性の環境では非常に危険で、問題になる可能性があります。静電対策ワイプとは. 通常、糸くずの少ない、又は糸くずの出ない使い捨ての静電対策ワイプは、残留物を残さず、さまざまな用途に利用できる静電放電がない布です。表面を清掃できるだけでなく、静電気の蓄積を減少させます。最適な用途は、静電放電環境、ラップトップ、コンピュータ、プラズマTV画面、電子書籍リーダー、モニタ、TFT / LCD画面、静電気が蓄積する可能性のあるその他の表面の清掃です。
仕様ワイプの種類 = スクリーン用ワイプ用途 = コンピュータスクリーン、オフィス機器、プラスチック、スクリーンフィルタ湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = ボックス内容量 = 100シートサイズ = 200 x 200mm色 = 白繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て
1箱(100個)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ワイプの種類 = 工業用ワイプ。用途 = 産業用清掃。湿式 / 乾式 = ドライ。包装形態 = ボックス。内容量 = 150。シートサイズ = 300 x 400mm。色 = 青。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO V13
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ワイプの種類 = リントフリーワイプ。用途 = 産業用清掃。湿式 / 乾式 = ドライ。包装形態 = ボックス。内容量 = 280。シートサイズ = 180 x 110mm。色 = 白。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO 13
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途 = 産業用清掃。クロス機能 = リントフリー。色 = 白。包装形態 = ボックス。内容量 = 120。シートサイズ = 425 x 230mm。湿式 / 乾式 = 湿式 / 乾式。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS PRO 13
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro
仕様ワイプの種類 = ダストワイプ用途 = 粉塵除去, 一般的な清掃湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = ボックス内容量 = 25シートサイズ = 610 x 305mm色 = オレンジ繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
1箱(25個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ワイプの種類 = クリーンルームワイプ。用途 = 一般的な清掃。湿式 / 乾式 = ドライ。包装形態 = パック。内容量 = 300。色 = 白。繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て。。RS Pro クリーンルーム用ポリ / セルロースドライワイプです. RS PROシリーズのこれらのクリーンルームワイプは、優れた吸収性と優れた強度を必要とする用途向けに特別に設計されています。この素材は、55 %のセルロースと45 %のポリエステルを含む水流絡合、非繊維のセルロースポリエステルです。 優れた吸収性により、クリーンルームや制御された環境での流出制御や汎用ワイピングに最適です。 オプション: ; 829-5130 829-5130 - ポリエステル、セルロースワイプ、300個入りパック ; 829-5136 829-5136 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5142 829-5142 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5146 829-5146 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック ; 829-5155 829-5155 - ポリエステル、セルロースワイプ、100個入りパック RS PROには、さまざまな用途に適した低価格の多目的ワイプが揃っており、あらゆる洗浄ニーズを満たすことができます。特長と利点:. ポリエステルの強度と、長いセルロースファイバの吸収性を結合 クリーンルーム環境でのパッケージングおよび処理により、粒子をさらに削減します 滑らか、高耐久性、高吸収性 55 % セルロースと 45 % ポリエステルの混合物. 代表的用途:. 多目的ワイプの用途 RS Pro ワイプは、以下の製品に適しています。 製薬、バイオ技術、医療機器製造事業 光学部品を含む、汎用の拭き取りと研磨 クリーンルームクラス ISO6-ISO7. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1袋(300個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
RS Pro クリーニングワイプ. この RS Pro ワイプはダブルパックで、クラス 100 のクリーンルームまで使用することができます。このワイパーは 23 cm 23 cm で、一般的な拭き取りや流出物管理のためにクリーンルームや管理環境で使用するのに最適です。この不織布は、 55 セルロースと 45 ポリエステル製です。少量の流出物を拭き取ったり、検査のために製品を置くのに最適。 RS Pro では、さまざまな清掃要件を満たすさまざまな用途に適した、お手頃価格のワイプを幅広く取り揃えています。特長と利点. 55 %セルロースと 45 %ポリエステルの混合 ?水に角度を付けた不織布ワイプ ?合成ワイパーの清浄性、強度、耐久性を備えた天然繊維の高い吸収性 ?クラス 100 クリーンルームのダブルバッグにパッケージ ISO (クラス 100 )クリーンルームに対応. 用途. ?多目的ワイプの用途は幅広く、クリーニングには RS Pro ワイプをお使いいただけます。 ラボ ?エレクトロニクス ?航空宇宙 ?食品加工 ?写真処理 ?半導体製造. よくある質問: パックに含まれているワイプの数はいくつですか? この多目的ワイプには、 300 枚入りのワイプが付属します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ワイプの種類 = クリーンルームワイプ用途 = クリーンな環境、食品産業、製薬湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = 袋内容量 = 300シートサイズ = 228 x 228mm色 = 白繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て
1袋(300個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード