テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = Unauthorised Persons Not To Use This Machine。記号の説明 = 機械の無断使用禁止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 210 mm。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. Unauthorised Persons Not To Use This Machinary. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
粘着: Rejected - Do not Use (不合格 - 使用禁止). 粘着ビニールクロスラベル 白地に赤 事前に題名が付けられた凡例とテキスト用のスペース ボールペン、タイプライタ、又はスピリットベースのペンを使用 ラベルサイズ: 38 x 38 mm
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 38mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Rejected Do Not Use
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
粘着: Rejected - Do not Use (不合格 - 使用禁止). 粘着ビニールクロスラベル 白地に赤 事前に題名が付けられた凡例とテキスト用のスペース ボールペン、タイプライタ、又はスピリットベースのペンを使用 ラベルサイズ: 38 x 38 mm
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 50長さ = 38mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Do Not Use
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
固定タイプ = タイ。テキストカラー = 赤。背景色 = White。パック入り数 = 1。長さ = 145mm。幅 = 75mm。。RS制御タグ - 使用禁止. このRS製の制御タグは耐摩耗性があり、ほとんどの生産環境に適しています。 硬質のポリ塩化ビニルで製造されたヘビーデューティ制御タグは、タグの片面に「 DO NOT USE(使用禁止) 」の文字が記載されています。 他方の面にも、「DO NOT USE(使用禁止)」の文字が記載されていますが、注意書き用の空欄と一緒に、日付と署名用の空欄が設けられています。 このラベルには白地に赤色の文字が印刷されており、必要に応じて簡単に取り付け・取り外しが簡単にできるようにナイロン製のタイが付いています。 このタグは問題の原因について明確な指示を提供することで、エラーのリスクを削減するのに役立ちます。
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
長さ = 1.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
長さ = 2.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
長さ = 1.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
テキスト言語 = 英語。高さ = 300 mm。材質 = PP。自己粘着性 = なし。内容量 = 1。幅 = 250mm。。ISO7011に完全準拠. RS PRO PP火災安全標識 - Know Your Fire Extinguisher Colour Code. RS PRO「Know Your Fire Extinguisher Colour Code」安全標識をご紹介します。非粘着性のポリプロピレン製で、サイズは300 mm x 250 mmです。この安全標識は、安全対応区域では非常に重要で、緊急時に使用すべき正しい消火器が一目でわかる標識になっています。 この標識が重要な理由 緊急時には、即時対応が非常に重要になるため、使用すべき正しい消火器がわかっていれば、緊急事態、受傷事故、付帯的な損害が大きくなる危険性が解消されます。消火器の種類. . 水 . 乾燥粉末 . フォーム . 炭酸ガス . ウェットケミカル. 特長と利点:. . 「For use on(使用目的)」及び「Do not use on(禁止事項)」という明確な標識 . 色分けによる識別 . 英語表記 . 環境にやさしく、丈夫 . 屋内 / 屋外用途 . 硬質プラスチック1.2 mm . ISO7011に完全準拠. 寸法. . 高さ: 300 mm x 幅: 250 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS PRO ポリエチレン製バリアテープ. メーカー独自の RS Pro ブランド製のバリアテープは、危険区域への立ち入りが制限されていることを通知したり、作業現場で使用できるように設計されています。バリアテープは、歩行者に危険を警告したり、安全メッセージを伝えたりするためにも使用できます。特長. . 1 本のロールには、広い範囲を指定する十分な長さがあります . 非粘着性と耐久性をもつポリエチレン製で、破れにくくなっています . 赤色の背景に太字の白い文字が表示されることによって、注意を引きつけ、明確に見える警告メッセージを示します。用途. Do Not Enter (立入禁止)警告テープは、職場で発生する怪我を減らすために使用します。潜在的な危険又は制限がある区域を区別するために使用します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = ポリエチレン幅 = 150mm長さ = 100m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
RS Pro 折りたたみ式安全 RS Pro は、この汎用安全バリアを導入したことを誇りにしています。バリア構造は PVC 製で、黄色のポリエステル製画面が付いており、高い視認性で折りたためます。この安全バリアは、などの屋内用途に適しています 展示物。特定の場所、外出禁止区域、戸口へのアクセスを制限します。屋外用途では、通行人からの作業場、危険、道路工事の保護バリアとして使用できます。 この安全バリアは汎用性が高く、ゾーンの制限をすばやく設定できます。この安全バリアは、単独で使用することも、より安全バリアと組み合わせて使用することもでき、歩行者通行量や作業者から大きな保護スペースを確保することができます。保管の場合、バリアは単に折りたたんで簡単に搬送できます。 特長と利点 構造用の PVC 製で、 Durable ポリエステル製で画面用です。これにより、選んだスペースをプライベートに保ち、保護された状態に保ちます 折りたたみ式安全バリアで簡単に搬送 3 面取り付けで安定 黄色の画面で視認性が高くなっています 1,80m の高さのため、作業場所は公共の場所から安全なままとなっています 必要に応じてパネルを追加できる Ability なので、このバリアを必要に応じて拡張できます 長さ :1,700 mm 幅 :26 mm 高さ :1800 mm 重量: 6 kg 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。展示場、移動できない区域、道路工事、電気工事などでの人々の保護に最適で、人々が医療の必要性を変える可能性のある緊急事態が発生した場合に備えて一時的な私有地を作ることもできます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様バリアタイプ = 折りたたみ式バリケード色 = 黄材質 = PVCバリアカラー = 黄バリア高さ = 1.8m
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
関連キーワード