材料 = シリコン。カラー = 半透明。密度 = 1.2g/cm3。幅 = 600mm。厚さ = 6mm。動作温度 Max = 230℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 透明ゴムスポンジシートは、 600 mm x 600 mm x 6 mm ですこの半透明シリコンラバーシートは、高電圧回路ブレーカスイッチや、幅広い温度で優れた電気絶縁特性を必要とするその他の用途に適しています。 ゴムシートの硬度等級は 60 ± 5 で、硬質で柔軟です。60 → +230 ° C の温度に耐え、酸化、 UV (紫外線)光、オゾンに対する耐性が高くなっています。 このシートは高い耐燃焼性を備えているため、車内での使用に関する車載規格に適合します。また、 FDA (米国食品医薬品局)と WRAS ( Water Regulations Advisory Service )の両方の認定を取得しているため、食品、飲料、及び製薬用途でも安全です。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、メーカーの最高水準の品質と安全性を満たすために、エンジニアによってストリングテストされています。 パッケージ、絶縁、照明シールなどに使用されているシリコンラバーシートがよく使用されています。特長と利点.半透明のシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.2 g/cm 3 . FDA 及び WRAS 認定 .オゾン、酸化、紫外線に対する耐性 .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +230 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 2 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.7 mmこの RS Pro の磁気穴あきスチールシートは、商業用途及び産業用途向けに設計されています。亜鉛めっきスチール製なので、雨や湿気に侵食されないことを確認できます。 各パネルの長さは 1000 mm 、幅は 500 mm 、厚さは 0.7 mm です。パンチ穴パターンにより、食品や加工液のフィルタリングなど、幅広い用途に使用できます。円形の穴の直径は 2 mm で、開口部は 47 % です。selvedge (未完成)境界設定があります。 信頼の RS Pro 製品と同様に、この亜鉛めっきシートは耐久性と一貫性を保証するためにエンジニアによってテストされています。空気の動きをブーストするために使用できます。また、すべての光を遮断せずに、陰影付きパネルを作成するための手段としても使用できます。特長と利点.非磁性金属シート . 亜鉛めっきスチール .穴開き .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm . 60 ° の穴レイアウト .パターン番号 4 .オープンエリアの割合は 47% .穴の直径は 2 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.7mm穴径 = 2mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 47%パターンナンバー = 4
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード