切断タイプ = 光ファイバカッター。材料カット = ケブラー。防爆 = なし。全体長さ = 145 mm。ジョー長さ = 32mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 2mm。カットタイプ = アングル。。RS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。. 特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
仕様切断タイプ = 光ファイバカッター材料カット = ケブラー防爆 = あり全体長さ = 145 mmジョー長さ = 30mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
データ ケーブル ストリッパ. TP/STP家庭用ワイヤリング、電話、トランシーバ ドロップ、データ、マルチコアおよび外径が3.0から11.0mmの寸法をもつ光ファイバーなどの撚り線ペア ケーブル用ストリッパ まわりを部分的(70から90%)にリング状に切断すれば、ブレードやシールド、コンダクタに傷をつけることはありません
仕様ケーブルタイプ = データケーブルストリップ範囲 = 3 → 11mm最小サイズ = 3mm最大サイズ = 11mm全体長さ = 90 mmタイプ = データケーブル
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様刃の長さ = 1 5/8インチブレード材質 = クロム鋼全体長さ = 5.5インチハンドル材質 = ナイロン調節可能なピボット = ありシザータイプ = 電気技師光ファイバKevlar(R)カッター. クロムスチール製 高強度のKevlar(R)樹脂を切断可能な、硬化処理の施されたギザ付き刃 Kevlar(R)や絶縁材を切断可能 調節可能な合金スチール製ピボット べベル加工と精密研磨により、切れ味と切削性能を長期間維持 人間工学に基づいて設計されているため、無理な力をかけることなく、疲れずにバランスよく快適に使用可能
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード