42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コア径(μm)980 シース色 リール長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)25 材質(シース)ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様コネクタタイプ:LCポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:44 x 483 x 200mm深さ:200mm高さ:44mm幅:483mmスライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,270 税込28,897
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562&#x27;) 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
1個
2,820 税込3,102
6日以内出荷

仕様コネクタタイプ = SMAファイバサイズ = 200μm挿入損失 = 2dBこれらのコネクタは、200 μmケーブルアセンブリ(品番< 425-8562&#x27;) 425-8562/を参照)との併用のみを推奨. SMA 9 mm. 終端処理された光リードを連結するための、SMAねじ付きの2つの高精度コネクタです。 このインラインコネクタ(ニッケルめっき黄銅)は、終端処理された個々の光リードを連結するために使用されます。 バルクヘッドタイプ(青銅ベリリウム)は、パネルに取り付けて、機械、機器室などに光導通を提供する設計になっています。1つの光リンクに使用できる合計コネクタ数は、検出器や受信回路での光の受信感度が鈍くなる前のリンクによって発生する可能性がある、合計dB損失によって決まります。
1個
2,688 税込2,957
6日以内出荷

仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = 青最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
600 税込660
当日出荷

切断タイプ = 光ファイバカッター。材料カット = ケブラー。防爆 = なし。全体長さ = 145 mm。ジョー長さ = 32mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = あり。材質 = 炭素鋼。最大切断能力 = 2mm。カットタイプ = アングル。。RS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。. 特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
翌々日出荷

RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 23.6mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 45mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 45 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 25mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 25 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = トワイスタークリップ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 25mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 25 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
149 税込164
5日以内出荷

コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様最大冷却能力 = 33W最高温度差 = +341.15K電流 Max = 2A最大電圧 = 30Vアクティブエリア = 40 x 40 x 4.8mmアクティブエリアの長さ = 40mmアクティブエリアの厚さ = 4.8mmアクティブエリアの幅 = 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。減衰 = 0.8 dB℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

長さ = 10m。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM2。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。最小曲げ半径 = 30 mm。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアより Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 3 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。0.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 0.5m外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 2 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、 PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えています。これはアクリル Plexiglas の一種であるため、ガラスコアよりも Durable ですさらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 15 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である Plexiglas 製の直径 1 mm のインナーコアを備え、ガラスコアより耐久 Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。この 5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリルパネルの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えているため、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。1.5 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル Plexiglas の一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアよりも Durable です。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ、オス - オス RS Pro TOSLINK 光ケーブルアセンブリ製品です。オーディオ機器のデジタルオーディオ信号を転送する接続に最適です。10 m のケーブルには、金属製ブーツで設計された 2 つのコネクタがあり、アクリル製プレキシガラスの一種である PMMA 製の直径 1 mm の内部コアを備えており、ガラスコアより Durable を高めています。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようになっており、耐久性が確保され、屋内外の損傷から保護されます。この光学ケーブルは、 Durable and Flexable PVC 外被です。特に、コネクタポイントがセットアップ時からセットアップ時まで移動するときに、信号と衛星の伝送に対して最適な保護と性能を発揮します。RS Pro TOSLINK ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、光ファイバケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro TOSLINK ケーブルアセンブリ製品は、です 業務用及び家庭用デジタルオーディオセットに追加するのに最適です アプリケーションをアップします ケーブルの内側のコアは単一の PMMA コアであり PVC (ポリ塩化ビニル)採用 絶縁被覆により、耐久性と柔軟性が向上 ケーブルを使用しないときの保護性を高めるために、このケーブルには、コアを覆う取り外し可能な保護キャップも付いています RS Pro のこれらの光ケーブルは最高品質を提供します サウンド及びビデオ出力とさまざまな長さのオーディオビデオを提供 便利なケーブルアセンブリも用意しています TOSLINK ケーブルは、干渉のない最高の音質を実現します 無線周波数及び電磁サウンド干渉に対する耐性を備えています さまざまな長さを用意 TOSLINK コネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: TOSLINK ケーブルは、電気ではなく光パルスによってデジタルオーディオ信号を伝送する光ファイバーケーブルの一種で、幅広いメディア形式に対応できる汎用性があります。このタイプの光ケーブルは、信号干渉又は歪みの問題がありません。つまり、最もクリーンで最も透明なオーディオ信号を常に提供し、高ボリュームレベルでも使用するのに最適です。TOSLINK ケーブルアセンブリは用途が広く、あらゆる要件に適合するように、さまざまな色と長さの被覆が揃っています。これらのタイプの光ケーブルは、主に次の用途で使用されます。 最新のオーディオ機器のデジタルオーディオ入力 / 出力 セットトップボックスとケーブルボックス 衛星放送受信機 PC ゲームコンソール サウンドバーや Blu-ray プレーヤーなどのホームシネマシステム RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = TOSlinkコネクタ 2 = TOSlinkコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

呼び径 = 32mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 24.3mm。長さ = 10m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
5,098 税込5,608
翌々日出荷

RS PROLC-ST OM3 duplex
エコ商品
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。 規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50/125 伝播モードマルチモード
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
159 税込175
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RS PROSC-ST OM3 duplex patchcord
エコ商品
仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。 規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50/125 伝播モードマルチモード
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)