「光造形」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 1.75 mm 黒色 PLA マット 3D プリンタ用フィラメント、 kg RS Pro マット PLA は、通常の PLA プラスチックのバリエーションを簡単に印刷でき、審美的なマット効果を備えた 3D プリンタフィラメントです。表面が光を拡散してマットな風合いになり、ざらっとした仕上がりになります。つや消し仕上げで自然な風合いになります。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。PLA は汎用性が高く耐久 Durable なので、幅広い用途に使用できます。 特長と利点 低温でも簡単に出力 自然な風合いの粗めの仕上がり 低屈折率によるつや消し効果 反りが少ない 匂いが少ない 用途 ポリ乳酸( PLA )は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、そのシンプルさ、寸法精度、低コストにより、 3D プリントに使用される最も一般的な材質の つです。 PLA は非常に汎用性の高い素材で、 3D プリンタを使用してさまざまなオブジェクトを作成することができ、次のようなさまざまな用途で使用されています。 おもちゃ エンターテイメント 医療 ケータリング 包装 標識 よくある質問 ABSの利点 PLA フィラメントは、さまざまな用途に合わせて、さまざまなシェードとスタイルが用意されており、優れた利点があります。PLA は冷却時に ABS プラスチックよりも小さく収縮でき、優れた幾何安定性を備えているので、 Durable Ability では、耐久性の高い素材を必要とする機械的でない用途に最適です。 どの 3D プリンタを使用した印刷に適していますか? RS Pro マット PLA フィラメントは、 FFF 又は FDM テクノロジを使用する、あらゆる一般的なデスクトップ 3D プリンタで使用できます。ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドがある場合、推奨温度は± 35-60 Cです。
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 1.75mmプリント素材 = PLAマット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
欠品中

RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ