カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • HEADS(ヘッズ)(4)
  • NOK(3)
  • カモ井加工紙(2)
  • ハーティング(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • 河淳(1)
  • フジモリ産業(1)
  • HEIKO(1)
  • ヨシオ(1)
  • 近藤製作所(1)
  • AMPHENOL(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • タイムリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「円形シール」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1.5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1.5mmRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 14mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 14mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 14mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 10mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 10mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 10mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 9mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 9mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 9mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 8mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 8mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 8mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.5mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 6.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.35mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 6.35mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 6.35mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 5mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 4mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 4mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 4mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 3.53mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 3.53mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 3.53mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.62mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.62mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2.62mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.5mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2.5mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 2mmRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 9極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 9極 オス ケーブルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Pro ケーブルプラグ / ソケット DIN コネクタ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのミニ DIN プラグ及びソケットは、ストレインリリーフ内蔵の成形 ABS ボディを備えています。PBT 絶縁体と銀めっき銅合金コンタクトを備えたこのミニ DIN コネクタは、堅牢で信頼性が高く、さまざまな用途に適しています。 ミニチュア DIN コネクタプラグ / ソケットのオプション: ; 463-366 463-366 - 3 極ケーブル取り付けプラグ ; 526-0825 526-0825 - 4 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-388 463-388 - 6 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-394 463-394 -8 極ケーブル取り付けプラグ ; 232-8877 232-8877 -9 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-401 463-401 - 3 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-417 463-417 - 4 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-423 463-423 - 6 極ケーブル取り付けソケット ; 463-439 463-439 -8 極ケーブル取り付けソケット ; 232-8883 232-8883 -9 極ケーブル取り付けソケット RS Pro では、標準 DIN ソケット/プラグ、様々な接続数のミニチュア DIN コネクタを含む、広範囲な DINコネクタを用意していますメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付け、シャーシ取り付け、スルーホール、ケーブル取り付けなどの取り付けタイプもあります。特長. . 3 極ソケット付きの 3 極プラグのみなど、接続は極性化されている . 耐電圧 500 V/ 1 分 . 接触抵抗: ;30 mΩ . ケーブルエントリ径: 5 mm . プラグ(オスエンド)とソケット(メスエンド)コネクタタイプ. 用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号と電流伝送を実現します DIN コネクタは電気コネクタの一種です。パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データなどに接続するための様々な用途に使われています。ミニ DIN コネクタは、 S 端子、 PS/2 マウス、キーボードで使用されています。構成タイプ 5 ピンと 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンには、 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS PROとは . RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様極数 = 9オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDPハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 1mmRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 7mm RS PROOリング RS PRO FKM(フッ化ビニリデン), 7mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 7mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウントRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro 産業用はんだコネクタ( 2 ピン RS Pro では、 IP68 規格に準拠した密閉構造の高精度防水コネクタを幅広く取り揃えています。ねじ込みカップリングにより、極めて過酷な環境でも確実に接続できます。ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP68 規格等級の防水シールと、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止します。 これらの産業用コネクタは、耐久性、小型化、優れた動作温度範囲により、スペースが電源やデータに最優先される過酷な環境で使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのねじ式終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です ポリカーボネート( PC )プラスチック製です 円形パネル取り付けコネクタです この 2 ピンオスコネクタは、卓越した組み立てを簡単にします ケーブル保護 IP68 シーリングで保護性能を強化 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧 180 V 、定格電流を備えています コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = ネジ表面処理:コンタクト = 金外径 = 4→6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 8極, パネルマウントRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 8 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 6極, パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ 6 RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 6 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ 4 RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 4 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 30 V 、定格電流は電流です コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, パネルマウントRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ 3 ピン RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 3 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 236V 、定格電流です コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, パネルマウントRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 2 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 2実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 8極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 8極, パネルマウントRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 8 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 6極, パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ 6 RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 6 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 125 V 、定格電流があります コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ 4 RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 4 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 30 V 、定格電流は電流です コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 3極, パネルマウントRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けコネクタ 3 ピン RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。クロムめっき黄銅製のため、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性があり、見栄えのよい仕上げになっています。IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。 汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。 インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。 特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ 円形パネル取り付けコネクタです この 3 ピンメスコネクタは、優れた組み立て方法を提供します ケーブル保護 IP67 シーリングにより保護性能が向上しています 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 236V 、定格電流です コンタクトあたり最大 5 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。 これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート接合型 = プッシュプル表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 3mm RS PROOリング RS PRO ニトリルゴム, 3mmRS PRO
4,298税込4,728
1リール(8.5m)
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 3 mm 、長さ 8.5 mシステムや装置を空騒ぎのない密閉にするには、このニトリルゴム製 O リングコードを使用します。最も一般的な機械シールを迅速かつ確実に実行できます。O リングは、基本的に表面間に真空を生成する円形ガスケットです。空気又は液体の漏れを防止します。 この O リングコードは直径 3 mm で、全長 8.5 m のリールに巻かれています。コードを必要な長さに切断するだけで、異なるサイズの O リングをいくつでも作成できます。ニトリルゴム製で、 -30 → 120 ° C の温度範囲で効果的ですまた、 150 ° C まで断続的に高温になる状況で使用することもできます 汎用性に優れたこの O リングコードは、自動車のエンジンからビール蛇口まで、あらゆる液体類のシーラントとして使用されています。特長と利点.ニトリルゴム素材 .最小径は 1.6 mm です .最大径は 8 mm です .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C (この温度以下での使用は可能ですが、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: 120 ° C (連続)または 150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 3mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 7mm RS PROOリング RS PRO ニトリルゴム, 7mmRS PRO
6,298税込6,928
1リール(8.5m)
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 7 mm 、長さ 8.5 m信頼の RS Pro シリーズのこのニトリルゴム O リングコードは、漏れ防止シールを生成する信頼性の高いスポット出力リングを提供します。直径 7 mm 、長さ 8.5 m のリールで提供されるので、コードを目的の長さに切断するだけで、さまざまなサイズの機械シールを複数作成できます。 O リングコードは、表面間に信頼性の高い真空シールを形成する円形ガスケットを形成し、空気や液体の漏れを防止します。この製品は、 -30 → +120 ° C の幅広い温度範囲で安全に使用できます最高 +150 ° C の温度が時折上昇する環境にも安全です この汎用性が高く経済的な O リングコードを使用すると、ビールタップや自動車エンジンなどで使用される一般的なシールを作成することができます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 7 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 7mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 4mm RS PROOリング RS PRO ニトリルゴム, 4mmRS PRO
3,998税込4,398
1リール(8.5m)
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 4 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム製 O リングコードを使用すれば、装置に適した円形ガスケットをすばやく簡単に作成することができ、漏れ防止の強固なシールを実現できます。表面間に真空を作り出すことで、空気や液体の漏れを防止します。 直径 4 mm のコードは 8.5 m のリールで提供され、複数のサイズのさまざまな O リングを作成できます。このため、汎用性が高く経済的で、その場でシールを作成できます。また、幅広い温度範囲での使用にも適しています。最低 -30 ° C 、最高 +120 ° C の温度にも対応しており、たまに最高 +150 ° C の温度にも耐えられます この O リングコードは、エンジンやビールの水栓など、一般的な機械のシールに便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 4 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大連続動作温度は +120 ° C 、最大断続動作温度は最高です 動作温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 4mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2mm RS PROOリング RS PRO ニトリルゴム, 2mmRS PRO
2,998税込3,298
1リール(8.5m)
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、シールを迅速かつ信頼性の高い方法で作成するのに便利です。さまざまな機械用途で密閉性の高い液漏れ防止シールを実現します。O リングは、空気又は液体の漏れを防ぐために 2 つの表面の間に配置される円形のガスケットです。 直径 2 mm 、長さ 8.5 m のコードは、簡単に切断できるので、あらゆるサイズの O リングを作成できます。ニトリルゴム素材なので、幅広い温度に耐えられます。-30 → +120 ° C の温度範囲での使用に最も効果的ですが、 +150 ° C の温度で断続的に使用することもできます この O リングコードは、作業中にシールを作成するための経済的で汎用性の高いソリューションです。エンジンやビール蛇口など、さまざまな用途に使用できます。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要) .最大連続動作温度は +120 ° C または間欠動作です 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 2mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 1.78mm RS PROOリング RS PRO ニトリルゴム, 1.78mmRS PRO
2,198税込2,418
1リール(8.5m)
7日以内出荷
RS Pro ニトリルゴム製 O リングコード、直径 1.78 mm 、長さ 8.5 mこのニトリルゴム製 O リングコードは、安全な機械シールを作成する必要がある場合に、円形のガスケットを簡単に作成できます。直径 1.78 mm 、長さ 8.5 m のため、さまざまなサイズの複数の O リングを簡単かつ経済的に作成することができます。 この O リングコードはニトリルゴム製なので、 Durable なオプションで、さまざまな環境条件での使用に適しています。最低 -30 ° C 又は最高 +120 ° C の温度や、断続的な最高 +150 ° C の温度でも使用できますこのコードは、表面間に真空を形成することで、空気や液体の漏れを防止します。 この汎用性の高い製品は、エンジンやボイラーからビール蛇口まで、さまざまな機器のシールを作るのに便利です。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 1.78 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度: +120 ° C (連続)または +150 ° C (断続的)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 1.78mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントRS PRO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139XBハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントRS PRO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139Xハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら