「冷」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 200 x 200 x 100mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 367 mm幅 = 146 mm高さ = 115 ミリ外形寸法 = 367 x 146 x 115mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 123 mm高さ = 92 mm外形寸法 = 200 x 123 x 92mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 430 mm幅 = 150 mm高さ = 50 mm外形寸法 = 430 x 150 x 50mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 298 mm幅 = 148 mm高さ = 115 mm外形寸法 = 298 x 148 x 115mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 200 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 200 x 150 x 90mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 254 ミリ幅 = 197 ミリ高さ = 159 mm外形寸法 = 254 x 197 x 159mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 150 mm幅 = 150 mm高さ = 90 mm外形寸法 = 150 x 150 x 90mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 88 mm幅 = 142 mm高さ = 58 mm外形寸法 = 88 x 142 x 58mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 120 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 65 mm幅 = 85 mm高さ = 42 mm外形寸法 = 65 x 85 x 42mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 350 mm幅 = 270 mm高さ = 95 mm外形寸法 = 350 x 270 x 95mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 230 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 230 x 80 x 40mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 110 mm幅 = 200 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 110 x 200 x 72mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 185 ミリ幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 185 x 100 x 45mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 330 mm幅 = 100 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 330 x 100 x 45mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 204 mm幅 = 152 mm高さ = 76 mm外形寸法 = 204 x 152 x 76mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 406 mm幅 = 197 mm高さ = 159 mm外形寸法 = 406 x 197 x 159mm色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 257 mm幅 = 130 mm高さ = 112 mm外形寸法 = 257 x 130 x 112mm色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 432 mm幅 = 200 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 432 x 200 x 88mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = あり代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS PRO 19
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
真鍮製シム. PRECISION BRANDの真鍮製シムストック、中程度の硬度、冷間圧延、CDA 260合金 ロックウェル硬度: 30T 56 → 68 SAE-CA-260、CDA 260、ASTM B-19及びB-36に準拠 伸張強度: 57 → 67,000 p.s.i. 延性: 18 → 42 %(2インチ)
仕様材料 = 真鍮厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 黄
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。. ■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
仕様カットの種類 = ライト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 左切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの左切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 左側切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、左に曲がることで簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、左回りの切削を特長としており、廃棄物を左回りに丸めて金属を切断でき、右回りでまっすぐきれいに切断できます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、曲線を左に切断する場合や直線を切断する場合に最適です。
仕様カットの種類 = レフト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Proホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。また、英国規格5315:1991に従って製造され、認定を取得しています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 170 → 200mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレススチール304最小内径 = 170mm最大内径 = 200mmバンド幅 = 200mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 22 → 30mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 22mm最大内径 = 30mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 18 → 25mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 18mm最大内径 = 25mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 13 → 20mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 13mm最大内径 = 20mmバンド幅 = 9.5mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 30 → 40mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 30mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 25 → 35mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 25mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 9.5 → 12mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 9.5mm最大内径 = 12mmバンド幅 = 9.5mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 16 → 22mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 16mm最大内径 = 22mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 90 → 120mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 90mm最大内径 = 120mmバンド幅 = 120mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ