「加熱積算ラベル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro 熱シーラー用 400 mm 加熱RS Pro シリーズのこの加熱エレメントは、ヒートシーラーに熱を供給します。P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、 P400/SW シーラーと併用するように設計されています。 エレメントの幅は 400 mm で、各端にモップが付いているので、指定したヒートシーラーに簡単に取り付けられます。2 個入りパックで提供されるため、必要に応じてスペア部品を手元に用意できます。さまざまな素材を密閉するように設計され、厚さ 25 Micron ( 2 x 100 ゲージ)の 2 層から 2 x 200 Micron ( 2 x 800 ゲージ)までの帯電防止フィルムやポリエチレンに対応できます。ヒートシーラーの加熱エレメントは、動作温度が +1200 ° C までのユニットでの使用が認定されています この加熱エレメントに対応したヒートシーラーは、ケータリングや製品の包装用途に適しています。特長と利点.ヒートシーラー用加熱エレメント .幅 400 mm . P200 、 P200/C 、 P300 、 P300/c 、 P400 、 P400/C 、および P400/SW ヒートシーラーと併用 .最大動作温度のシーラーに対応 +1100 ° C 及び +1200 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 400mm長さ = 400mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
許容入力 = 2.5 W。長方形のマットサイズ = 50 x 50mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 50 x 50 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 50 mm x 50 mm x 0.2 mmコンピュータ機器やラボ環境に合わせてすばやく正確に加熱する必要がある場合に、 RS Pro のこのポリイミドヒーターマットは、低プロファイルで効率的なオプションです。 このヒーターマットの長さは 50 mm 、幅は 50 mm 、厚さは 0.2 mm です。カプトン c は、菌類や細菌に対する優れた耐性を備えた軽量な薄い加熱材料で、滅菌作業での使用に適しています。耐候性及び耐オゾン性にも優れ、 -60 ° C から +200 ° C までの温度で使用できます温度検出素子及び制御素子と組み合わせて最高の性能を発揮します。 このヒーターマットは、軍事、航空宇宙、医療などの分野で一般的に使用されています。一般に、医療滅菌、断熱、熱転写作業で使用されます。LCD (液晶ディスプレイ)、写真、光学機器でも使用されています。特長と利点.ポリイミドヒーターマット .カプトン c 製で、化学物質、菌類、細菌に対する耐性を備えています .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ 0.2 mm .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ラボの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事産業や航空宇宙産業、写真及び光学機器に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
タイプ = NPT Connector。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT コネクタRS Pro シリーズのこの国立ねじ山付きパイプ( NPT )コネクタは、 NPT バルブを使用した接合に適しています。テーパーねじ部は、対応するコンポーネントのねじ山と一致するため、しっかりした液密フィットを実現します。このフレキシブルクーラントホースは、液体、空気、冷却液の用途に使用できます。 この NPT コネクタは、他のコンポーネントと相互にロック可能で、個々のニーズに合わせた特注システムを作成できます。このコネクタは、アセタールコポリマー製で、丈夫で低摩擦の熱可塑性樹脂です。この材質は導電性がなく、ほとんどの化学薬品に対する耐性がありますが、硫酸や硝酸などの強酸を使用する場合は避けてください。 このコネクタは、ボイラーパイプなどの加熱機械の冷却システムで使用します。RS Pro シリーズの一部として、一貫性、耐久性、品質を確保するため徹底的にテストされています。特長と利点. National pipe ねじ込み( NPT )コネクタ .長さ 26 mm .直径 1/4 インチ .アセタール共重合体製 .非導電性 . 耐薬品性 . 防錆 .冷却液、空気、液体などの用途に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。. 総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。. RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = はんだノズル併用可能製品 = MT/770小型ガスバーナー
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。. 総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。. RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カテゴリ = ガストーチモデルナンバー = MT790ガス = ブタン
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。. 総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。. RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 圧電式小型ガスバーナー
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
タイプ = シングル。ボディ材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 25バール。ねじの呼び径 = 1/2インチ。スレッド標準 = BSP。。RS Pro ステンレススチール製シングル逆止弁RS Pro シングル逆止弁は、加熱システム及び冷却システムで水及び蒸気の流量を制御するのに最適です。ステンレススチール製で、シンプルでコンパクトな設計です。最大動作温度 +220 o C 、最大動作圧力 25 バールで、黄銅製の代替製品よりも高い圧力と温度に耐えられます。 取り付けが簡単なこのディスクチェックバルブには、 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)ねじ付きのメスねじコネクタが付いています。このバルブにはスプリングが取り付けられているので、水平にも垂直にも取り付けられます。 この逆止弁は、静電制御のための US 及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に準拠しています。圧力については、 CE (欧州規格適合)定格 PN25 を備えています。逆止弁は、家庭用及び産業用パイプラインシステム内の液体及びガスの逆流を防止します。特長と利点.チェックバルブ(チェックバルブ) .ステンレススチール製 . 1/2 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) メスねじ接続 .蒸気および熱凝縮液での使用に適しています .水平又は垂直の設置に適しています .最大動作圧力は 25 バールです .最大動作温度は +220 o C です . CE (欧州仕様適合)圧力定格 PN25 .圧力降下が低い . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro はんだこて先、円錐形 RS Pro 円錐はんだこて先のご紹介です。 RS Pro ガスはんだごてと併用します。このはんだこて先は、はんだ付けのニーズに関係なく品質と信頼性を実現し、幅広い用途で使用できます。 この RS Pro 円錐形はんだこて先は、きめ細かなはんだ接合が必要とされる精密はんだ用途に最適なワイヤで、汎用性と高精度のこて先となっています。 特長と利点: この RS Pro 円錐形はんだこて先は、先尖な設計を採用しているため、精密電子機器作業や汎用はんだ付けに最適です 尖った先端では、狭い場所に効率的に熱を伝達でき、複雑な小型の表面実装コンポーネントのはんだ付けに最適です 円錐形のため、はんだこて先は狭い場所にも届きますが、従来は他のはんだこて先には届きにくい場合があります RS Pro ガスはんだごて( 192-3668 用です 192-3668 用です はんだごて製です 箱の数量は 個です 用途: はんだ付けとは、はんだごてのこて先の加熱を使用してはんだワイヤを溶かすことで、はんだ接続を確立するプロセスです。はんだこて先には、用途に応じてさまざまなサイズと先端の形状があります。2 つの素子又はコンポーネントを接合して恒久的に接続するため、はんだワイヤを溶かすために使用され、導電性が必要な場合が多いため、電子機器や製造能力でよく使用されます。はんだ付けのプロセスは、次の用途で最も一般的に使用されます。 DIY愛好家 配管工 電気技術者 車両技術者 はんだ付けの多くの用途: 一般的な配線用途 電気修理は、家庭、工場、又は車両で行われます はんだこて先の寿命はどのくらいですか? 良質の鉄の先端が使用されれば、それらは適切な心配およびクリーニングの年の間持続できる RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様チップ形状 = 円錐形併用可能製品 = RS Pro ガスはんだごて( 1923668 )チップサイズ = 1 mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
RS Pro 直角ケーブル取り付け SMARS Pro では同軸コネクタのシリーズをさらにラインアップに追加しました。この製品では、 SMA コネクタシリーズを新たに追加しました。このオス SMA コネクタは、 RG174 ケーブル及びメス SMA とペアに接続するように設計されたサブミニチュア無線周波数( RF )コネクタです。使用箇所SMA ケーブル取り付けコネクタは、同軸ケーブルと組み合わせて低損失で高周波の電気信号を伝送するために使用される、多数の RF コネクタタイプの 1 つです。一般的な用途には、電話システム、マイクロ波システム、 Wi-Fi システムがあります。特長と利点.直角ボディオス SMA 同軸コネクタ .金めっき黄銅ボディとセンターコンタクトを装備 .サブミニチュアサイズ .ケーブル取り付け . 50 Ω の特性インピーダンス .六角形の形状により、簡単に締め付けたり緩めたりできます .正常な極性 .最大 6 GHz の動作周波数 .定格電圧: 500 V .動作温度範囲: -45 → +165 ° C .終了 : 圧力溶接取り付け1. SMA コネクタ(この場合は 50 Ω )に一致するインピーダンス定格ケーブルがあることを確認します。 2. チューブ型ボディをコネクタからケーブル上にスライドさせます 3. ケーブルの先端から 14 mm の部分を外し、外側ジャケットを取り外します。 4. 編組みメッシュ層を外側ジャケットの上に折り曲げます 5. 内側ジャケットの先端から 5 mm の部分を外し、中央の導体を露出させます 6. 圧着フェルールを導線の上にスライドさせて、コネクタ内部にある穴ピンに合わせます。 7. はんだ付けを数秒間行います(加熱しないでください)。 8. キャップを挿入します 9. 編組みメッシュを前方に折り、しっかりと押しながらチューブ型のボディを前方にスライドさせます。アクセスブレードを取り外します。 10. チューブ型ボディに圧着工具を使用して圧着します。RS Pro RG174 同軸ケーブルです. RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 2.79 mm 外径 20 m 、 RS 品番 (222-8610) 222-8610 . RS Pro 黒色終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm 外径 100 m 、 RS 品番 (: 665-5855) : 665-5855 . RS Pro 黒色の終端なし RG174 同軸ケーブル、 50 Ω 、 2.6 mm OD 500 m 、 RS 品番 (: 813-3473) : 813-3473用途.電話システム .マイクロ波システム . Wi-Fi アンテナシステム同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = 圧着, はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし表面処理:本体 = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様圧着工具種類:ラチェットRS Proラチェット式圧着工具. 絶縁端子と併用する設計のRS Proラチェット式圧着工具です。この便利な工具では、ワイヤのストリッピングと切断のためのプライヤー操作が可能で、またカラーマークが明確に定義されているために、選択する領域を特定できます。22 10 AWGのワイヤサイズ範囲に対応し、設計にラチェットが組み込まれており、ハンドルの端から1 2/4インチの位置に35 45 lbを適用したときにリリースされるようにプリセットされています。. 特長と利点. 熱処理を施したコンポーネント 黒色酸化ジョーアセンブリ ニッケルめっきハンドル ラチェット制御リリース 青の模様付きプラスチック製グリップ サンドブラスト仕上げの圧着面 3つのラベル付きセクション: 18-22 AWG、14-16 AWG、10-12 AWG 長さ9インチ 幅2.0インチ. 代表的用途 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: この工具はどの端子に使用できますか? この手動圧着工具は、22 10 AWGのワイヤにDuraSealスプライスを圧着するのに使用します。 どのような圧着が生成されますか? この工具は、オープンバレルスタイルの圧着が可能です。 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷