カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 8 mm バーブRS Pro のこの 8 mm ホースバーブカプラを使用して、ホース、チューブ、パイプを簡単に押してしっかりと接続します。化学実験装置や歯科用工具など、高流量で圧力損失が最小限に抑えられる産業用途で一般的に使用されます。 このオス空圧式クイック接続カップリングは、 1 つのシャットオフですばやく結合することができます。ニッケルめっき黄銅製で、腐食を防止します。ニトリルゴムシールは、水、油、ガソリンなどの液体に対するバリアになります。最大動作圧力は 35 バールです。 このカプラは、 CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 など、さまざまな標準コネクタに準拠しています(以下の全リストを参照)。高品質の RS Pro 製品に属しており、安全性と耐久性について厳しいテストが実施されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブの接続径は 8 mm です .メーカーシリーズ 23 .オスカップリングとオスねじ . -20 ° C ~ +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっきを施した真鍮製 . CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 、 ISO 6150 B 、 Parker Legris 1/4 、 Rectus 23 、 TST 024 Atlas Copco QIC 08 、 US MIL 4109 1/4 規格に準拠した安全性と品質の接続 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro ESDフォームグリップピンセット(00.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密125 mmフラットピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 厚みのある先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 00.SA.DN材質 = ステンレス鋼全体長さ = 125 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
RS Pro ESDフォームグリップピンセット(7.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた、精密120 mm精密丸め加工先端ピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 精密丸め加工先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 7.SA.DN材質 = ステンレス鋼方向 = 曲がったチップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro ESDフォームグリップピンセット(5.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密115 mm極細先端ピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 極細の先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 5.SA.DN材質 = ステンレス鋼全体長さ = 115 mmチップサイズ = 極細耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード