チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.8 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro はんだこて先、円錐形 RS Pro 円錐はんだこて先のご紹介です。 RS Pro ガスはんだごてと併用します。このはんだこて先は、はんだ付けのニーズに関係なく品質と信頼性を実現し、幅広い用途で使用できます。 この RS Pro 円錐形はんだこて先は、きめ細かなはんだ接合が必要とされる精密はんだ用途に最適なワイヤで、汎用性と高精度のこて先となっています。 特長と利点: この RS Pro 円錐形はんだこて先は、先尖な設計を採用しているため、精密電子機器作業や汎用はんだ付けに最適です 尖った先端では、狭い場所に効率的に熱を伝達でき、複雑な小型の表面実装コンポーネントのはんだ付けに最適です 円錐形のため、はんだこて先は狭い場所にも届きますが、従来は他のはんだこて先には届きにくい場合があります RS Pro ガスはんだごて( 192-3668 用です 192-3668 用です はんだごて製です 箱の数量は 個です 用途: はんだ付けとは、はんだごてのこて先の加熱を使用してはんだワイヤを溶かすことで、はんだ接続を確立するプロセスです。はんだこて先には、用途に応じてさまざまなサイズと先端の形状があります。2 つの素子又はコンポーネントを接合して恒久的に接続するため、はんだワイヤを溶かすために使用され、導電性が必要な場合が多いため、電子機器や製造能力でよく使用されます。はんだ付けのプロセスは、次の用途で最も一般的に使用されます。 DIY愛好家 配管工 電気技術者 車両技術者 はんだ付けの多くの用途: 一般的な配線用途 電気修理は、家庭、工場、又は車両で行われます はんだこて先の寿命はどのくらいですか? 良質の鉄の先端が使用されれば、それらは適切な心配およびクリーニングの年の間持続できる RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様チップ形状 = 円錐形併用可能製品 = RS Pro ガスはんだごて( 1923668 )チップサイズ = 1 mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = AT60D 、 AT80D。チップサイズ = 1.2 mm。チップシリーズ = AT。。RS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。. セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = AT60D 、 AT80D。チップサイズ = 3.2 mm。チップシリーズ = AT。。RS PROはんだこて先. このシリーズのRS PROはんだこて先は、あらゆるはんだ付けのニーズに対応する品質と信頼性を備えています。複数の形状とサイズのオプションが揃っています。 このRS PROはんだこて先は先端サイズが小さく、高い性能を維持しながら熱を効率的に伝えることができます。. セットに含まれるはんだごて先:. 用途は何ですか. 799-8939及び799-8948はんだごてステーション用のRS PROはんだこて先。 使用可能なタイプ: ; 799-8976 799-8976 - 0.2 mm、鋭円錐 ; 799-8979 799-8979 - 1.2 mm、円錐チゼル ; 799-8973 799-8973 - 2.4 mm、円錐チゼル ; 799-8982 799-8982 - 3.2 mm、円錐チゼル ; 799-8985 799-8985 . 0.8 mm、ストレート円錐 ; 799-8989 799-8989 - 2 mm、円錐ベベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 1.6 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐ベベル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 1.2 mm。チップシリーズ = DS。チップ角度 = 45°。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
チップ形状 = 円錐ベベル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 2.4 mm。チップシリーズ = DS。チップ角度 = 45°。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
チップ形状 = ストレートナイフ。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 2 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
チップ形状 = 曲がったチゼル。併用可能製品 = KBシリーズはんだごて。チップサイズ = 12.5 mm。チップシリーズ = KB-Series。。RS非ステーション型はんだごてチップ. RSはんだごて及び強力はんだごて用のチップシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
チップ形状 = 鋭円錐。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.25 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
チップ形状 = 円錐チゼル。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 0.8 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
チップ形状 = ストレートチゼル。併用可能製品 = KD-80。チップサイズ = 7 mm。チップシリーズ = KD-Series。。RS非ステーション型はんだごてチップ. RSはんだごて及び強力はんだごて用のチップシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
RS Pro はんだ付け補助キット RS Pro 3 ピースはんだ付け補助キットは、軽量 Durable な工具セットで、はんだ付けやはんだ除去の作業を補助するのに最適です。3 ピースキットには、フック、リーマー、ナイフ、スクレーパ、ブラシとフォークの先端が つの便利なセットに収められていて、はんだとワイヤを安全かつ効率的に、精密にこすり洗い、クリーニング、除去できます。このキットは、さまざまなはんだ付け工具に最適で、はんだ付け作業に不可欠な資産です。特長と利点 軽量で Durable なデザイン さまざまなはんだ付け はんだ除去作業に最適 特定の作業に適した各種ツールが含まれています 人間工学に基づいたハンドルで快適に操作できます 耐久性の高いシャフト 用途 はんだ付け補助キットは、はんだジョイントを使用する場合に不可欠な手動工具キットです。このキットの汎用性により、コネクタのブラッシングからワイヤのフックまで、さまざまな作業を実行できます。この薄型設計で先端が精密なため、マザーボードやマイクロチップなどの小型部品を扱う場合に最適です。セットの内容を教えてください。RS Pro 3 点式はんだごてキットの内容:フックエキスコンポーネントとワイヤ リーマー スムーズにはんだ付け ナイフカット基板(プリント回路基板)トラック スクレーパ フラックス残渣と不要なはんだを除去します はんだ付けの前に、接続部と部品をブラシで清掃します フォーク先端部 ラッピングや包装解除用のワイヤを保持 工具の全長はどのくらいですか? 全長は 175 mm です。このキットは何に使用できますか? RS Pro のはんだ付け補助キット 点セットは、はんだごて、ピンセット、はんだごてステーションなどのさまざまなはんだ付け工具や機器で使用できます。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだ付け補助工具併用可能製品 = はんだ付け 工具
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = 基板作業フレーム併用可能製品 = 基板はんだ付け及びはんだ除去再加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
熱くなった火炎ガードには触らないでください。 このトーチは1時間以上連続して使用しないでください。. 総稼働時間は、補充した後次に補充するまでに使用した時間を表します。 連続稼働時間は、この工具を休みなく連続で使用した時間を表します。. RS Pro ガスブロートーチノズルは、ブタンガスをサポートするピエゾ電子イグニッションシステムを備えています。コントロールノブを使用して、火炎のサイズを調整できます。 製品の内容: ; 467-450 467-450 - Mini ガス懐中電灯 ; 467-466 467-466 - ピエゾミニガストーチ用ホットエアノズル溶接ノズル ; 467-456 467-456 - ミニガストーチ用はんだノズル - 溶接ノズル. 特長と利点:. 圧電式点火システム 後部の調整ノブで火炎サイズを選択し、空気調節スイッチで火炎の強さを選択 銀ろう付け、火炎ろう付けなどに最適 トーチを取り外し可能なベースに立てると、両手を使った作業が可能 オプションのはんだごて又は無炎ホットエアノズルで熱収縮作業が可能. 代表的用途:. ブロートーチ又はガストーチは、一般的にさまざまな用途に熱と炎を適用するために使用する手動工具です。 はんだ付け ろう付け 除去用の軟化塗料 亀裂修理用の加熱ビット バーベキューとキャンプ 医療及び研究室 配管 自動車の修理 産業メンテナンス. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カテゴリ = ガストーチモデルナンバー = MT790ガス = ブタン
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド。併用可能製品 = Soldering Irons。シリーズ = KP88。。RS はんだごてスタンドです. 汎用はんだごてスタンドです。. 電子技術者や愛好家に最適です 頑丈な構造 Helocal 設計ホルダセクション 熱シールドを内蔵 スタンドにはスポンジが付いており、使用中にはんだこて先をきれいに保つことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro はんだリールスタンド、はんだ付けに使用しますはんだロールをすっきりとさせ、 RS Pro はんだリールスタンドと併用できます。スピンドルと金属製のループがリールを適切な位置に保持するので、必要に応じて必要な長さのはんだワイヤを簡単に引き出すことができます。 このスタンドは、動作時の滑りを防止するゴム製のクラッド付きの底板を備えています。さらに安定性を高めるため、取り付け穴が開いているため、作業場にしっかりと固定できます。便利でコンパクトなサイズのため、邪魔にならずにはんだごてにスタンドを保持できます。 RS Pro はんだリールスタンドは、 1 kg のはんだロールを保持するように設計されています。持ち運びに便利な小型キャリーハンドルを備えています。このはんだ付けアクセサリは、定期的にはんだごてを使用するすべての専門家や愛好家に役立ちます。特長と利点.はんだリールスタンド .はんだリールでの使用に適しています . 1 kgのはんだロールを保持 . 取り付け穴付きのゴム製のクラッド . 78 mm ( L ) x 86 mm ( W ) x 14 mm ( H ) .キャリーハンドル付き . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = はんだ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様タイプ = はんだ付けハンドと拡大鏡併用可能製品 = はんだステーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌々日出荷
仕様タイプ = はんだ付け工具セット併用 = はんだ付け 工具はんだ付け工具セット. 基板アセンブリの準備 / 修理を支援 六角プラスチックハンドル、硬化処理されたスチールシャフトとともに3つの工具が付属。特殊な形状のチップを備えたシャフト. 以下の6つの機能:. フォーク: 0.7径(22 swg)までのワイヤにまたがることが可能。 わずかにひねることで、ラッピングしたり、剥がしたりするためのグリップが可能 ブラシ: スチールワイヤ、はんだ付け前に接続部をクリーニング スクレーパ: 銅に切り込みを入れたり、余分なはんだやフラックス残渣を除去 ナイフ: 銅の除去、一般的な切り取り作業 スパイク: 穴のクリーニング、シャーシへのマーキング フック: リード線の抜き取り
1キット
¥3,900
税込¥4,290
7日以内出荷
仕様タイプ = 大型のハンドと拡大鏡併用可能製品 = 電子機器、模型製作幅 = 90 (Lens (Dia.))mm
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌々日出荷
仕様タイプ = 大型ハンド、拡大鏡及びはんだごてホルダ付き併用可能製品 = 電子機器、模型製作
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コードレスはんだごて用安全収納ボックス. コードレスはんだごて(品番 ; 545-008 545-008 )の運搬時や使用時の収納に最適 使用後のこてをすぐに収納可能 3つのチップ、クリーニングスポンジ、及びこてに付属するドライバを収納するスペース 底部のノックアウトセクションを使って、こてを収納したまま12 V鉛蓄電池(品番 ; 547-515 547-515 )で充電可能
仕様ボックスタイプ = 工具ケース含まれているツール = なし
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1インチ。メーカーシリーズ = UF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 3/4メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = UF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ネジ接続 = G 1/2 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = QM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。Qタイプオスクローカップリング. Qタイプオスクローカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このオスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングとの完全交換が可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = QF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。Qタイプメスクローカップリング. Qタイプメスクローカップリングは誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されており、中高圧圧縮空気用途に最適です。 このメスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ネジ接続 = G 3/4 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = QM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。Qタイプオスクローカップリング. Qタイプオスクローカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このオスカップリングは欧州規格の標準クローカップリングとの完全交換が可能です。亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1/2メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = UF。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。QタイプメスNPTねじクローカップリング. QタイプメスNPTクローカップリングには誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。 メスNPTクローカップリングは亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm表面処理:コンタクト = 金フラッシュmm動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 39.2mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 39.2x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS PRO高信頼性D-Subコネクタ(はんだカップ付き). RS PROの耐久性に優れた高信頼性のD-Subコネクタです。高い信頼性が重要な環境で使用するために設計されています。このコネクタには、スチール製のシェルとジアリルフタレート絶縁体が使用されています。ジアリルフタレートはプラスチックの一種で、良好な電気的特性、高い耐熱性、良好な寸法安定性、高い強度を備えています。この素材の性質により、コネクタの電気的性能が向上します。このコネクタは、M24308軍用コネクタの商用バージョンです。. D-Subコネクタとは. D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界でよく使用されている一般的なタイプのI/O (入出力)コネクタです。コンピュータとモニターのような2つのデバイス間で電力供給とポイントツーポイント通信を実現します。D-subコネクタは、2列以上の平行なピン又はソケットがD字形の金属シェルに収容されています。シェルはピン又はソケットを力学的に支え、かん合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-subには、メスコンタクト付きのメス型D-subソケット(D-subレセプタクル)、又はオスピンコンタクト付きのオス型D-subプラグがあります。ソケットスタイルのメスコネクタはプラグスタイルのオスコネクタとかん合します。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subとはかん合できないことに注意してください。. 特長と利点. . 高信頼性と高性能 . 黄色のクロメート仕上げの亜鉛めっきスチールシェル . 金めっきの機械加工ピンコンタクトにより、高精度の性能を実現 . 緑色のモノブロックジアリルフタレート絶縁体で電気性能を向上 . パネルへのねじ取り付け用フランジ . はんだカップでシンプルなワイヤ終端処理. 用途. この非常に信頼性の高いD-Subコネクタは、堅牢な設計と高い信頼性を備えています。工業、商業、医療などの広範な産業用途の通信ポートやネットワークポートで使用できます。主な用途:. . コンピュータ、モニター、スキャナ . ネットワーク及び通信機器 . データ処理装置 . 産業機器及び医療機器 . 計測器 . リモートセンサ及びデータロガー . ポータブル発電機. よくある質問. ワイヤをコネクタにどのように終端処理しますか.. このD-Subには、中空カップのような空洞のあるはんだカップがあります。そこにワイヤを挿入し、はんだで固定します。まず、作業中にコネクタがしっかりと固定されていることを確認してください。各ワイヤの末端を剥離し、はんだカップの深さに応じて絶縁体の剥離量を判断します。露出したワイヤストランドをはんだごてでスズめっきし、はんだカップに部分的にはんだを満たします。はんだが溶けるように、カップの端にはんだごてをあてます。スズめっきしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでその位置に保持します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分に太い場合には、ワイヤをカップに入れて、カップの背面にはんだごてをあてながら、はんだを溶かし入れます。. このコネクタはどのように取り付けますか.. このD-subは、パネル取り付け用に設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法は、プラグ又はソケットのパネルカットアウトの寸法によって決まります。コネクタの両側にある2つの取り付けフランジには、取り付け穴が開いています。これらの取り付け穴に合わせて、パネルに穴を開けます。次に、コネクタをパネルのカットアウトに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.92 x 12.55mm動作温度 Min = -65.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
BS9523 F0010 および F0018 に適合 MIL-C-24308, BS9523 F0018 および DIN 41652 の寸法要件に適合. はんだカップ付きRS PRO高性能レベル1 D-Subコネクタ. RS PROの高性能D-Subコネクタは、頑丈な亜鉛めっきスチールシェルと、電線を簡単に接続できるハンダカップ終端を備えています。このD-subコネクターは、DIN Class 2を超えるパフォーマンスレベル1で、RS232標準インターフェースを持ち、BS9523 F0010/F0018に適合しています。このサブミニチュアコネクタのピンは機械加工され、パネル取付けを容易にするため、両側に直径3.05mmの穴があらかじめ開けられたフランジを備えています。このD-subコネクターは、幅広い産業および商業用途でのI/O(入出力)相互接続に最適です。. D-Subコネクタとは? D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界で一般的に使用されているI/Oコネクタの一種で、コンピューターとモニターなどの2つのデバイス間で電源供給やポイントツーポイント通信を行うために使われます。D-Subコネクタには、2行以上のピンまたはソケットが平行に並んでおり、D字型の金属シェルで囲まれています。シェルは機械的な補強と、嵌合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-Subコネクタは、メスコンタクトのメスD-Subソケット(D-Subレセプタクル)、またはオスピンコンタクトのオスD-Subプラグとして利用できます。ソケット式メスコネクタは、プラグ式オスコネクタと嵌合する。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subと嵌合できないのでご注意ください。. 特長. 高性能設計 パフォーマンス・レベル1 RS232標準インターフェース 堅牢な亜鉛めっきスチールシェル 機械加工コンタクト UL 94V-0 絶縁体 パネルにねじで取り付けるための3.05mmの下穴付きフランジ 簡単なワイヤ終端用のはんだカップ. 用途. このD-subコネクタは堅牢な設計で、産業や商業、医療など幅広い業界の通信およびネットワークポートに使用できます。主な用途:. コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク、通信設備 データ処理装置 産業機器 試験・計測機器 リモートセンサとデータロガー 携帯型発電設備. よくある質問. コネクタに取り付けた配線の終端処理はどのようにしますか?. これらのD-Subコネクタは、ワイヤを挿入してはんだ付けで固定するため、中空のカップ状の穴が開いています。最初に、作業中にコネクタが動かないようにしっかり固定してください。はんだカップの深さを使って、各ワイヤーの端を剥きます。これによって、どれだけの被覆を取る必要があるかを測定します。露出した素線をはんだごてで錫めっきし、はんだカップの一部をはんだで満たします。はんだごてをカップの縁に当て、はんだを溶かします。錫めっき線の端をカップに差し込み、はんだが固まるまで固定します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分な太さの場合、ワイヤをカップに挿入し、カップの裏側にはんだごてを当てながら、はんだを溶かし入れます。. コネクタはどのように取り付けますか?. このD-Subコネクタは、パネル取り付け型として設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法はプラグ又はソケットの切り欠き寸法によって決まります。コネクタの両側には、3.05mmの取り付け穴を備えたフランジが2つあります。この穴に合わせてパネルに穴を開けます。コネクタをパネルの切り欠きに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 69.32mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.32 x 12.55mm動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ