「南京袋」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
南京錠掛け金付ラッチ. 汎用型ラッチで、4mmのワイヤ リンクと南京錠を掛ける機能付 動作張力は63.3mm (固定部中心から)の場合で50kgf A4ステンレス鋼、または亜鉛不活性メッキ鋼があり、キャッチプレートが付属 マークを付けるための寸法テンプレート付
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 84 x 32 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 84mm幅 = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
RS Pro 可変スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 58 mm 、幅 36 mm 、奥行き 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大耐荷重: 700N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 73 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 73mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さ 75 mm 、幅 34 mm 、奥行き 13 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大負荷容量は 500N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesスプリング・ロード = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 95 x 34 x 13mm奥行き(深さ) = 13 mm長さ = 95mm幅 = 34mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
RS Pro スプリングトグルロック可能ラッチRS Pro ステンレススチール 304 製可変スプリング式トグルロック式ラッチは、長さが 90 mm 、幅が 36 mm 、奥行きが 17 mm です。このラッチのベース穴のサイズは mm 、フック穴のサイズは mm 、ロック穴のサイズは 5.5 mm です。キャッチプレートを完備しています。ラッチには、南京錠用の穴があります。特長と利点最大耐荷重: 600 N認定 EN 認定
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = Yesラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 116 x 36 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 116mm幅 = 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。 固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り
仕様材質 = スチール南京錠 = なし寸法 = 70 x 19mm長さ = 70mm幅 = 19mm
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ南京錠 = なし寸法 = 60 x 30mm長さ = 60mm
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ南京錠 = なし寸法 = 110 x 38.5mm長さ = 110mm
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛南京錠 = あり寸法 = 85mm長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム南京錠 = あり寸法 = 12 x 3.5 x 75 x 25mm長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛南京錠 = あり寸法 = 110mm長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
タグメッセージ = 動作させない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「動作しない」ロックアウト. 信頼ブランドの RS Pro には、「動作しない」という明確で見やすいロックアウトタグが付いています。硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. ;ul> ;li>タグの一方の側には、「 No entry 」 Symbol と大きな警告が表示されます。 ;/li> ;li>タグのもう一方の側にはスペースがあり、「 No entry 」 Symbol が再び表示され、「 This Energy Source has been LOCKED OUT 」 ( このエネルギー源はロックされています ) と表示されます。このロック / タグを無断で取り外すと、懲戒処分の対象となる可能性があります。その後、特定の要件に合わせてカスタマイズできる「 Remarks (備考)」用のスペースが提供されます。 ;/li> ;li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ナイロンタイ. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. ;ul> ;li>このラベルの片面には、 Visual Impact を最大限に高めるため、赤い背景に「 No entry 」 Symbol と「 Do not switch on 」 ( 反転表示の白いテキスト ) というメインメッセージが表示されています。 ;/li> ;li>タグのもう一方の側には、このメッセージが繰り返され、 ’ Remarks (備考) ’、 ’ Aligned by (署名者) ’、および ’ Date (作成者) ’のスペースも表示されます。 ;/li> ;li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm ;/li> ;li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>ナイロンタイ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
タグメッセージ = オンにしない。材質 = PVC。長さ = 160mm。幅 = 75mm。内容量 = 1。。RS Pro の「スイッチがオンになっていません」ロックアウトタグです. 信頼ブランドの RS Pro には、「スイッチをオンにしないでください」という明確で見やすいロックアウトタグ硬質 PVC 製でナイロン製のタイを備えているこのタグは、耐摩耗性に優れ、 Durable and Versatile で、自分で安全に操作したり、メンテナンスや修理を必要とする危険な機械や装置を操作したりしないように指示するのに最適なソリューションです. 特長と利点:. ;ul> ;li>タグの片側には、視覚的に影響を与える「 No entry 」 Symbol が付いており、「 Do not switch on 、 under maintenance 」という大きな警告メッセージが表示されます。. (タグの一方には「 No entry Visual ;/li> ;li>タグの裏面は最初の面を反転しますが、「 Remarks 」、「 Aligned by 」、「 Date 」のスペースも追加で使用できます。 ;/li> ;li>長さ: 160 mm 、幅: 75 mm ;/li> ;li>エラー防止操作を行うために Visual Impact を ;/li> ;/ul>. 用途. ロックアウトタグは、ロックアウト南京錠で使用するように設計されており、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途に使用できます。次のような用途で使用されています。 ;ul> ;li>産業用 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ミルズ ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>ナイロンタイ ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード