「南京錠 ダイアル 小型」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 6mm。シャックル長さ = 35mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 黄。ボディ幅 = 40mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅コンビネーション南京錠は 40 mm ですRS Pro のこのコンビネーション南京錠では、高価な工具や所有物を安全に保管できます。耐候性があるため、屋内外の両方で使用できます。4 桁のコードでは 10 、 000 通りの組み合わせが可能なため、ひび割れが非常に困難です。 シャックルが付いたこの小型サイズの南京錠は、直径が 6 mm で、長さが 35 mm です。硬鋼製で、鋸引きや切断はほとんど不可能です。 ボディ幅 40 mm で純黄銅製で、腐食に対する耐性が特にあります。このため、ほぼすべての環境での設置に適しています。 信頼できる RS Pro 製品の一部として、この南京錠は徹底的にテストされ、安全で長持ちする製品を GET できます。これらは、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点.組み合わせ南京錠 .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 . 4 桁 .黄銅製 .黄銅色 .シャックル径: 6 mm .シャックル長: 35 mm .ボディ幅: 40 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

関連カテゴリ