カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(35)
  • 三菱電機(19)
  • Panasonic(パナソニック)(205)
  • 東芝(32)
  • マクセル(3)
  • FDK(18)
  • オーム電機(146)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • JTT(5)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(8)
  • アズワン(17)
  • エスコ(123)
  • ELPA(101)
  • セイコー(SEIKO)(97)
  • 河村電器産業(79)
  • カシオ計算機(75)
  • ナリカ(71)
  • MAG(ノア精密)(70)
  • トリニティ(67)
  • エレコム(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単3」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm RS PRORS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mmRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 顕微鏡,倍率:40 X RS PRORS PRO 顕微鏡,倍率:40 XRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 40 Xイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三電池重量 = 30g寸法 = 150 x 25 x 25mmスケール目盛 = 0.05mm長さ = 150mmミニチュア照明付き. コンパクトで高性能な照明付き顕微鏡で、接眼 / 他覚的視覚システム(40x倍率)、調整可能な焦点、青いフィルタ照明を備えています。 ABS製ボディに収納されています。 1.5 V単三電池(別売り) 2本で作動
RS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300 RS PRORS PRO 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, ET5300RS PRO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 %ディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 200 x 92 x 50mm重量 = 700g高さ = 50mm含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4長さ = 200mm動作温度 Max = 40℃プラグタイプ = バナナプラグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーション RS PRORS Pro 点検ミラープローブ 直径14 mm, 23 mm, 30 mm フレキシブル, イルミネーションRS PRO
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
仕様直径 = 14 mm, 23 mm, 30 mmフレキシブル = Yイルミネーション = Y拡大鏡プローブ = Y発光. LEDランプは、付属の3つのミラー(直径14 mm、23 mm、30 mmの凹面鏡)のいずれかを保持するねじ込みボスの付いた、350 mmのフレキシブルで半硬質のクロムめっきシャンクで構成されています。これらのシャンクはすべて、25 mmのアームに取り付けられています。. 手の届かない場所や、薄暗い場所向けに設計されています。 電源: 単三電池(別売り)
RS Pro 接地抵抗計 絶対最大抵抗 3.999kΩ, IET1700 RS PRORS Pro 接地抵抗計 絶対最大抵抗 3.999kΩ, IET1700RS PRO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ最高精度 = ±2 % + 3桁ディスプレイのタイプ = LCDバッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 190 x 140 x 77mm重量 = 800g高さ = 77mm長さ = 190mm最高動作温度 = +40℃測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧幅 = 140mmテストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁抵抗計 最大抵抗レンジ:2000MΩ RS PRORS Pro 絶縁抵抗計 最大抵抗レンジ:2000MΩRS PRO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様テスターの種類 = 絶縁抵抗計最小試験電圧 = 250V最大電圧 = 1000V最大絶縁抵抗測定 = 2000MΩディスプレイのタイプ = LCD試験電流 = Ω200mA最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +40℃電源 = 電池安全カテゴリレベル = CAT III安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V重量 = 582gIEC1010-1、CAT III 1000 V. テストリード、1.5 V単三電池 x 6、プラスチック製のキャリングケース、ユーザーマニュアル. RS Pro RS5500絶縁 / 導通テスター. RS5500は、建築設備で実施される測定向けに、IEC1010-1 CAT IIIに適合するお得な絶縁 / 導通テスターです。. 特長と利点. バックライト付き大型デュアルディスプレイ IEC10101、CAT III 1000 Vに適合 3種の絶縁電圧テスト範囲: 200 MΩ/250 V、200 MΩ/500 V、2000 MΩ/1000 V 短絡電流の導通範囲: 200 mA テスト保持機能で簡単に操作 オーバーレンジ表示 バッテリ容量低下表示 定格電圧でのMΩレンジ向けのテスト電流: 1 mA ダブルモールドのプラスチック製ハウジング 寸法: 200 mm x 92 mm x 50 mm 重量: 約700 g (電池込み)RoHS指令(10物質対応)対応