3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 PVC自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = グレー製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷