40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。. 次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷


仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 0.8mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
899 税込989
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M2.5 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 2.7mm外径 = 6.00mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 0.50mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
633 税込696
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M6 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 6.4mm外径 = 12.00mmステンレスタイプ = 316, A4厚さ = 1.60mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3.5 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 3.7mm外径 = 8mmステンレスタイプ = 304, A2厚さ = 0.5mm仕上げ = プレーンM6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. A2ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. ステンレススチール平ワッシャ、メートル BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
679 税込747
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M5 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 5.3mm外径 = 10mmステンレスタイプ = 304, A2厚さ = 1mm仕上げ = プレーンM6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. A2ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. ステンレススチール平ワッシャ、メートル BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3.5材料 = 鋼内径 = 3.7mm外径 = 8.00mm厚さ = 0.50mm仕上げ = 亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
469 税込516
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = スプリング内径 = 6mm外径 = 9.9mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmA4ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
849 税込934
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = スプリング内径 = 10.2mm外径 = 16mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 2.5mmBZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
1袋(100個)
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ねじ/ボルトサイズ = M2ワッシャータイプ = 内歯内径 = 2.2mm外径 = 4.5mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーン厚さ = 0.3mmA2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
569 税込626
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3ワッシャータイプ = スプリング内径 = 3mm外径 = 5.6mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 1mmDIN7980. A2ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル 角型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M5ワッシャータイプ = スプリング内径 = 5mm外径 = 8.8mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmDIN7980. A2ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル 角型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
489 税込538
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M2 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 2.2mm外径 = 5mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 0.3mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
699 税込769
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3材料 = 鋼内径 = 3.2mm外径 = 7mm厚さ = 0.5mm仕上げ = 亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
279 税込307
当日出荷

材質 = ステンレススチール。本体種類 = フラグヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 40mm。厚さ = 1.5mm。取付方法 = 溶接オン。ピン形状 = リフトオフ。。RS Proステンレススチール製リフトオフヒンジ(黄銅ベアリングワッシャ付き). この高品質のスチール製ヒンジは、ステンレススチール304製で、耐久性と耐錆性が強化されています。さまざまなサイズと形状のヒンジが揃っています。. 特長と利点:. . 堅牢、優れた耐腐食性 . 食品、製薬など、清潔さが要求される産業に最適 . 振動 / クロム処理 . 高品質のステンレススチール304製 . リベット留めピンを下部リーフに固定 . 溶接に最適. よくある質問:. ステンレススチールの304とは. タイプ304は、ステンレススチールの種類で、その組成(18 %のクロムと8 %のニッケルを含有)により「18-8」ステンレススチールとも呼ばれています。タイプ304ステンレススチールは、加工特性と溶接特性に優れ、強力な耐腐食性と強度を備えています。. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3ワッシャータイプ = スプリング内径 = 3mm外径 = 5.6mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーン厚さ = 1mmA4ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
529 税込582
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M4ワッシャータイプ = 内歯内径 = 4.3mm外径 = 8mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 0.5mmA2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
649 税込714
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M3 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 3.2mm外径 = 7mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 0.5mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
849 税込934
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 16mmステンレスタイプ = A4, 316厚さ = 1.6mm仕上げ = プレーンA4ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form A)材料 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 16mmステンレスタイプ = 304, A2厚さ = 1.6mm仕上げ = プレーンM6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. A2ステンレススチール平ワッシャ - メトリック. ステンレススチール平ワッシャ、メートル BS4320 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M10外径 = 21mm内径 = 10.5mm厚さ = 1.5mm材料 = バルカナイズドファイバー仕上げ = プレーンファイバワッシャ - メートル及びインペリアルBA. 加硫硬質赤色絶縁ファイバワッシャ ISOメートル及びインペリアルBA留め具用 海水による腐食、石油誘導体、オイル、有機溶剤、日光や摩耗に対する耐性あり ファイバワッシャは、電気絶縁、車載用途、ガラス工事、照明、海洋用途、配管などに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8ワッシャータイプ = 外歯内径 = 8.4mm外径 = 15mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = 外歯内径 = 6.4mm外径 = 11mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = 外歯内径 = 10.5mm外径 = 18mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M5ワッシャータイプ = 外歯内径 = 5.3mm外径 = 10mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M12ワッシャータイプ = 外歯内径 = 13mm外径 = 20.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 15.9 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 長さ(mm)15.9 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)6 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)3 IP評価IP67
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 長さ(mm)15.9 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)6 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)10 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)3 IP評価IP67
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 3 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、220 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様ねじ/ボルトサイズ = M4材料 = 鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm厚さ = 0.8mm仕上げ = 光沢亜鉛めっきより広い面でねじ又はナットのねじヘッドの応力を分散するようにワッシャを使用します。. BZPスチール平ワッシャ - メトリック. 平ワッシャと呼ばれる製品は、一般的に数多くの産業用途及び家庭内用途に使用する標準間隔のワッシャのことを指しています。 平ワッシャは、ねじ止め締結の負荷を分散するために使用することが多い平らな金属製の環帯又はリングです。 さらに、固定ナットよりも穴の直径が大きい場合に平ワッシャを使用できます。. ISOメートル固定具向けに亜鉛めっきが施されたスチールワッシャ BS4320 A型準拠のメートル DIN 125 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
499 税込549
当日出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 35.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (緑)、10 mcd (黄)、14 mcd (赤)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 4 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 20 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (緑)、10 mcd (黄)、14 mcd (赤)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 5 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造 長さ(mm)30.6 定格電圧(V)12dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)14 発光色赤、緑、黄 定格電流(mA)20 光度(mcd)10(緑)、30(黄)、15(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造 長さ(mm)30.6 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)14 発光色赤、緑、黄 定格電流(mA)20 光度(mcd)10(緑)、30(黄)、15(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 30.6 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 2色の配線は、赤(+)アノードと黒(-)カソードで、電圧を逆にすることでもう一方の色にすることが可能 3色の配線は、赤(+)及び緑(+)アノードと黒(-)カソード IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷