2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

関連カテゴリ