6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ 50 mm x 25 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある区域のマーキングに便利です。特殊な高粘着性の感圧接着剤で作られた裏張りは、接着の完全性を確保します。テープは手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けます。 この 25 m の長さのテープは、金属面に貼り付くだけでなく、プラスチックや粗い基材にも接着できます。平らな面で使用する場合に最適で、エンボス加工又は複合湾曲面に適合していない場合もあります。用途の動作温度範囲は、 0 → +25 ° C です基材はアルミホイル製ですが、他の金属でテープを使用しても電解腐食の原因にはなりません。 RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。赤 / 白の高視認性テープは、作業場や公共スペースで、ステップや高い床材などのつまずきの危険性を強調するためによく使用されます。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 50 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = 反射テープバックの材質 = アルミホイル幅 = 50mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3、EN ISO20471クラス3. RS Pro高視認性スウェットシャツ. RS Pro高視認性スウェットシャツは、ポリエステルと綿の混紡の長袖で、気温が低い天候に最適です。色はイエロー、レッド、鉄道仕様のオレンジ(GO/RT 329)があり、反射テープで視認性を最大限に高めています。ゆったりフィットの裏起毛ニット生地により、暖かく快適にフィットします。. 特長と利点:. 高視認性スウェットシャツ. 反射テープ. 長袖. 丸首. リブ編みの裾. 伸縮性のあるウエストバンドと袖口. ポリエステル65 %. 綿35 %. 色 - イエロー、レッド、鉄道仕様のオレンジ(GO/RT3279). 裏起毛のニット生地. UPF等級50+の生地. 紫外線の98 %をブロック. ゆったり快適にフィット. 様々なサイズを用意
仕様サイズ = M色 = 黄服のタイプ = 作業用スウェットシャツフード = なし性別 = 男性用外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3、EN ISO20471クラス3. RS Pro高視認性スウェットシャツ. RS Pro高視認性スウェットシャツは、ポリエステルと綿の混紡の長袖で、気温が低い天候に最適です。色はイエロー、レッド、鉄道仕様のオレンジ(GO/RT 329)があり、反射テープで視認性を最大限に高めています。ゆったりフィットの裏起毛ニット生地により、暖かく快適にフィットします。. 特長と利点:. 高視認性スウェットシャツ. 反射テープ. 長袖. 丸首. リブ編みの裾. 伸縮性のあるウエストバンドと袖口. ポリエステル65 %. 綿35 %. 色 - イエロー、レッド、鉄道仕様のオレンジ(GO/RT3279). 裏起毛のニット生地. UPF等級50+の生地. 紫外線の98 %をブロック. ゆったり快適にフィット. 様々なサイズを用意
仕様サイズ = M色 = オレンジ服のタイプ = 作業用スウェットシャツフード = なし性別 = 男性用外側材質 = ポリエステルEN規格 = EN20471 Class 3, GO/RT 3279 ISSUE 8
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS PRORS PRO 反射テープ
エコ商品
RS Pro 赤 / 白の高可視性テープ X 25 mRS Pro の高視認性テープで危険性のある区域を簡単に識別できます。粘着性の高い感圧接着剤の裏地で、確実な接着が保証されます。このテープは、手で貼り付けるか、機械式のスクイーズロールアプリケータを使用して貼り付けてください。 この長さ 25 m の 100 mm 幅反射テープは、金属、プラスチック、粗い基材に粘着し、平らな面に対して最も効率的に機能します。エンボス加工又は複合材の曲面には適していません。このテープは、 0 → +25 ° C の温度範囲で貼り付けてください他の金属にテープを使用している場合、アルミホイルの裏地で電解腐食が発生することはありません。 RS Pro シリーズの一部として、この高視認性テープは、品質と一貫性を徹底的にテストされています。赤色 / 白色の高視認性テープは、一般的に職場や公共のスペースで使用され、ステップや不均一な床材などのつまずきの危険性を強調します。特長と利点. RS Pro の高視認性赤 / 白の反射テープ .特殊な高粘着性の感圧透明接着剤により、耐久性を向上 .長さ 25 m .幅 100 mm .アルミホイルバッキング材 .動作温度範囲: 0 ° C → +25 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 赤/白バックの材質 = アルミホイル幅 = 100mm長さ = 25m動作温度 Max = +25℃動作温度 Min = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS Pro 赤 / 白床テープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこの反射テープは、危険性のある場所を迅速にマーキングできるソリューションです。頻繁な洗浄に耐えるように設計されているこのフロアテープは、頻繁に貼り直す必要がなく、長期間使用する場合に最適です。 このテープは、傷や表面からの持ち上げに高い耐性を備えているため、過酷な産業環境でも耐久性に優れています。手で、又は機械的なスクイーズロールアプリケータを使用して、床面にすばやく簡単に適用できます。 赤 / 白のフロアテープは、ステップや上げ床などのつまずきの危険性がある職場や公共のスペースでよく使用されます。RS Pro シリーズの一部として、この反射テープは、品質と一貫性が絶えずテストされています。このテープは、静電気放電による損傷からの保護を目的とした、米国国立標準化研究所 / 静電気放電( ANSI/ESD ) S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格( BS EN ) 61340-5-1 : 2007 の静電気制御規格に適合しています。特長と利点. RS Pro の赤 / 白のフロアテープ .ステップや上げ床など、潜在的に危険な場所にマーキングするのに最適 .長さ 33 m .幅 50 mm .静電気放電による損傷からの保護を目的として、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Pro プラスチック製伸縮式安全 RS Pro のポリプロピレン製ライトデューティ安全ゲートです。標準タイプで 2 m まで伸ばすことができ、部品を追加して必要な長さにすることができます。反射テープが付いていて、2個の重りとなる脚により、優れた安定性が実現されています。このバリアは簡単に折りたたんで保管できます。 この作業現場バリアは、商業環境と産業環境の両方で領域を分離する安全バリアとしての使用に最適です。また、清掃又はメンテナンス又は倉庫内の車両の通行量により、歩行者の出入りをブロックするために使用できます。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点: 折りたたみ可能 - 折りたたんで収納できます を使用します 反射テープ - 高視認性 幅 2000 mm x 高さ 1000 mm の範囲で測定します 折りたたみ時寸法: 370 x 390 x 1000 mm 色:赤と白で視認性が高くなっています 代表的用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 この拡張可能なバリア Gates を使用すると、搬入口、倉庫、病院、建設現場などの制限区域を一時的に遮断したり、特定の方向に人を誘導したり、その他多数の機能を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = 折りたたみ式バリケード色 = 赤材質 = ポリプロピレンバリアカラー = 赤バリア材質 = PPバリア高さ = 1000mm商標名 = Viso
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷