452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS ProフォームインサートRS Proのこの中密度フォームインサートは、RS Pro ABS製積み重ね式工具ボックス及びパーツケースと併せて使用するように設計されています。これらのフォームインサートは、輸送中に機器が中で動かないようにし、衝撃を吸収することで機器を保護します。すばやく簡単に使え、機器や工具を安心して収納する手段が必要な場合は、これらのフォームインサートは最適です。 特長と利点 保護性能に優れた中密度のフォーム 取り扱いが安全、騒音を抑制 材質: PU (ポリウレタン)互換品 RS Pro ABS製積み重ね式工具箱 RS Proラック空ケースオーガナイザ
仕様フォーム形状 = 長方形密度 = ミディアム色 = Black寸法 = 390 x 290 x 16mm高さ = 16mm長さ = 390mm奥行 = 290mm併用可能製品 = RS PRO ABS製積み重ね式工具箱
1個
869 税込956
翌々日出荷


1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様トルク範囲 = 0.2 → 2Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 切りくず全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 9m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能
1リール(9m)
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
4,598 税込5,058
当日出荷

材質 = 炭素鋼。全体長さ = 115 mm。耐磁性 = あり。抗酸耐性 = あり。。切断ピンセット. RS Pro 精密切断ピンセットは、表面実装や細ワイヤの切断及び取り扱いに適しています。高品質の耐酸 / 耐磁性炭素鋼製で、幅広い用途に適しています。特長と利点. ワイヤ巻き、ハイブリッド及びマイクロ回路製作時のワイヤ相互接続、コイル巻き、細スプリングの細いワイヤの刈リ込み及び徴調整用高品質ピンセット 10 mmの長さに正確に研磨された平行なフラッシュカットエッジ 奥まった場所にも届くヘッドの形状 直径0.25 mmの銅ワイヤ線及び直径0.1 mmのスチールワイヤを切断 美しいブラシ仕上げ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 1t。定格荷重2本の脚 = 1400kg。定格荷重4本の脚 = 1000kg。定格荷重チョークヒッチ = 800kg。長さ = 1m。奥行 = 50mm。色 = 紫。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。RS Pro 1 m パープルリフティングスリングベルト、 1 tこのリフティングスリングは、貨物の取り扱いや建設用に設計されています。重い荷重に耐えることができますが、ポリエステルウェビング製なので、チェーンスリングよりも負荷を損傷する可能性が低くなります。 RS Pro リフティングスリングは色分けされているため、作業に適したタイプを簡単に識別できます。このスリングは紫色で、最大保持能力が 1 トンであることを示します。長さは 1 m で、両端に Becket アイが付いているので、しっかりとしたグリップが得られます。オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があります。 このスリングは、頑丈、軽量、フレキシブルです。耐摩耗性があり、損傷を簡単に検査できます。折りたたみが簡単で、サイト内を簡単に移動できます。また、湿った状態でも完全性を維持するため、オフショア石油用途やログ作成に最適です。特長と利点.ポリエステル製のウェビング .色は紫 .エンドフィッティングは目と目を合わせた平坦な目です .幅 50 mm .長さ 1 m . 1000 kg の直線的な引き抜き荷重 .安全な作業荷重( 2 脚)は 1400 kg です .安全作業荷重( 4 脚)は 1000 kg です . 800 kg の安全な作業負荷(チョークヒッチ)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

RS Pro 10 ピースソケットセットです. RS Pro 1/4 インチスクエアドライブソケットセットのご紹介です。この業務用高品質セットは、便利な収納レール入りで、 4 → 13 mm サイズの 1/4 インチソケットが 10 個用意されており、ほとんどの用途で一般的なメートルサイズに対応します。ソケットが頑固な留め具にも耐えることができるように、その強度と耐久性が知られているクロムバナジウムスチール製で、困難な留め具を使用する場合でも高いトルクに耐えられます。特長と利点:. 最も一般的なメートルサイズの 10 個を備えた高品質で業務用の 1/4 インチスクエアドライブ深型ソケットセット。機械工、 Engineer 、又はホーム DIY 愛好家に最適な汎用セットです 各ソケットはクロムバナジウムスチール製で、悪天候や過酷な作業現場や作業場の環境にさらされても強度、耐久性、耐腐食性を確保 ソケットにはサイズが刻印されているため、すばやく簡単に識別できます カーボンスチール製のソケットレール固定バーに保管されているため、セットを持ち運びやすく、セット内のピースが紛失しているかどうかを簡単に識別できます ソケットレールは、収納に便利なように壁面に取り付けることも、工具ボックスコンパートメントやローラーキャビネットの中に保管することもできます 各ソケットはさらにローレット加工されたグリップを備えているため、ソケットの取り扱い時のグリップが向上します。特に、使用者の手が手袋をはめた場合や、油脂や油脂などの残留物で覆われた場合に便利です. 用途:. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業を実行するためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4 インチドライブソケット x 10 : 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 mm. このソケットセットを使用できる工具は何ですか.. このソケットセットは、ソケットレンチやトルクレンチなど、 1/4 インチスクエアドライブのあらゆる工具で使用できます
仕様ソケットセットタイプ = ディープソケットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 10ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 4 → 13mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

RS Pro 160 mm 精密やすりセットです 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのこの 160 mm 精密やすり 6 点セットは、高品質仕上げを高精度で必要とするさまざまな用途にファイリングするために不可欠な工具セットです。RS Pro 精密やすりセットは、木材、金属、粘土など、さまざまな材質の平滑化、研磨、成形に最適です。 特長と利点 .さまざまな用途や材料に適合する、さまざまな 6 本のニードルヤスリ .正確に滑らかに、カット、シャープにすることができます .幅広い用途に適した各種形状のファイル .複雑な小型のデザインや素材を扱う作業に最適 . 取り扱いが簡単 一般的な用途 ニードルヤスリは、次のようなさまざまな用途で使用できます。金属 . 木工作業及び大工作業 .刻印 .抵抗感 .スムージング加工された宝石類 共柄やすりとは何ですか. ニードルヤスリは、木材やスチールなど、さまざまな材質の平滑化、研磨、及びバリ取りに使用する手持ち工具です。標準的なヤスリとは異なり、ニードルヤスリは、小さなスペースでも正確にヤスリがけできます。ニードルヤスリは、必要な用途に応じて、さまざまな粗さの切刃から構成されています。ニードルヤスリには、さまざまなサイズと長さのものがあり、ほとんどの場合、ハンドルとの互換性があります。 ニードルヤスリを使用する理由 ファインポイント機能を備えたニードルヤスリを使用すると、狭いスペースや複雑なデザインの素材で、エッジを滑らかに、シャープに、及びシェイプすることができます。技法と適切なタイプのニードルヤスリを組み合わせることで、必要な仕様に合わせてさまざまな仕上げを行うことができます。 セットに含まれるファイル数はいくつですか. RS Pro 精密やすりセットには、さまざまな材質や用途に対応できるように合計 6 本の精密やすりが付属しています。 セットの構成内容: . 平面 .半丸形 .手 .ラウンド .正方形 .三角 共柄やすりはどのような材料で使用できますか. 共柄やすりは、次のようなさまざまな材質に使用することができます。木材 . 金属 .石 .クレイ . ガラス .大理石
仕様形状 = フラット長さ = 160mm
1セット
2,098 税込2,308
翌々日出荷

RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:.。 ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 。 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています 。 ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = フラット; ラウンド耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:.。 ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 。 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています 。 ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 90 mmチップサイズ = 細目耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:.。 ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 。 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています 。 ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 140 mmポイントタイプ = 狭い耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:.。 ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 。 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています 。 ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mmポイントタイプ = 短い耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:.。 ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 。 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています 。 ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 110 mmチップサイズ = 極細耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:.。 ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 。 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています 。 ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に最適です。耐久性に優れています。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .正確なデザイン . 簡単に使用可能 .ステンレススチールブレード .耐久性用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断
仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチック
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1袋(5個)
919 税込1,011
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 2.4mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
4,198 税込4,618
欠品中

RS Proフラット先端ピンセット. RS Proフラット先端ピンセットは、電子部品の取り扱えるように、先端がなめらかで傷を付けないようになっています。
仕様モデルナンバー = 34A.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 8m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 8m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8m)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 1.6mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 6m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(6m)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 9m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(9m)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1袋(5m)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様モデルナンバー = SM104.SA材質 = ステンレス鋼方向 = ベント耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に適しています。耐久性に優れています。このカッターは、きれいかつ正確で正確に切断できます。直径 3 → 15 mm のチューブを切断できます。チューブ軸に対して直角のきれいな切断が可能です。ナイロンやポリウレタンなどのプラスチックチューブは、このカッターで切断できます。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .ポリアセタールボディのステンレススチール製ブレード .正確なデザイン .耐久性 . 簡単に使用可能用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断
仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mm耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様モデルナンバー = SM115.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

RS Pro SMTピンセット. RS Pro SMDピンセットを使用すれば、あらゆる表面実装型デバイスコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計です。電子部品のアセンブリ、実験室、クリーンルーム、回路ボードの修理に最適です。特長と利点. あらゆるSMDコンポーネントのスムーズな取り扱いと位置決めが可能. 特定の用途向けに多様な先端と角度. 防眩性のあるサテン仕上げと人間工学に基づいた設計. ほとんどの化学薬品と酸に対する耐腐食性あり. 逆転動作モデルとして使用可能
仕様モデルナンバー = SM111.SA材質 = ステンレス鋼全体長さ = 120 mmポイントタイプ = 溝付き耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷