仕様最小温度感度 = 0℃最大温度感度 = 50℃温度レベルの数 = 11ラベル/プロダクト = 10向き = 縦可逆性 = Yラベル長さ = 51mmラベルの幅 = 18mm11レベル縦型温度計温度ストリップ. 11レベル温度計 これらの温度インジケータラベルは接着式で、現在の温度を表示します。 これらの製品は、過熱の発生を確実に予防するメンテナンス点検に最適です。 最上部の赤色の部分に温度が表示されます。. 接着式 読み取りやすい 2~3分で正確に読み取り 50ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 51 mm (高)、18 mm (幅) 精度: +/-1 ℃ 粘着剤付き - ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル接着剤 10個入りパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様最小温度感度 = 50℃最大温度感度 = 70℃温度レベルの数 = 3ラベル/プロダクト = 10可逆性 = Yラベル長さ = 52mmラベルの幅 = 48mm3色交通信号灯温度インジケータラベル. 3色交通信号灯温度表示ラベルです。 この接着式ラベルはほとんどの表面に最適で、液晶システムを使用して、検出した温度に合わせて異なる色を表示します。 この温度に敏感なインジケータは、電気機器、過熱部品、可動部品に対する過負荷を警告するための総合予防メンテナンスプログラムに最適です。 この温度ラベルは、プロセスパイプの温度が高すぎることを示す場合にも最適です。 温度ディスプレイに緑色が表示されている場合、温度は50 ℃未満で安全なことを示します。 赤色が表示されている場合、温度は70 ℃を上回るので、高すぎます。. 使用温度範囲: 50及び70 ℃ 3色警告システム 緑色は50 ℃未満 橙色は50~70 ℃ 赤色は70 ℃超 100ミクロンの透明なポリエステル 寸法 - 52 mm (高)、48 mm (幅) 活性物質 - マイクロカプセル化した単一のカラー液晶 接着剤は、ほとんどの表面に最適な改良型のアクリル系 精度: +/- 2 ℃ 10個入りパックで販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様最小温度感度 = 204℃最大温度感度 = 260℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様最小温度感度 = 171℃最大温度感度 = 193℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様最小温度感度 = 116℃最大温度感度 = 138℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様最小温度感度 = 116℃最大温度感度 = 154℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様最小温度感度 = 143℃最大温度感度 = 166℃温度レベルの数 = 5向き = サークル可逆性 = なしラベル直径 = 14mmクロックインジケータ. 各ラベルで5回の温度変化があり、サイリスタ及びトランジスタを含む容器で使用できるように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
仕様最小温度感度 = 116℃最大温度感度 = 132℃温度レベルの数 = 4向き = サークル可逆性 = なしラベル長さ = 11mmラベルの幅 = 4mm4レベルマイクロストリップ. マイクロエレクトロニクスのあらゆる温度検出用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
仕様最小温度感度 = 160℃最大温度感度 = 199℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード