2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = トロリー。許容荷重 = 150kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 3。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 980mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。. 特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

タイプ = トロリー。許容荷重 = 100kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 2。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 940mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3746 669-3746 )及び大型( ; 669-3740 669-3740 ) 2段シェルフプラスチックトロリー. RS Pro棚台車は、ほとんどの環境での使用に適したプラスチック製の2シェルフトロリーです。トロリーは、アルミ製のアップライトを備えたプラスチック製で、標準サイズ又は大型サイズを用意しています。トロリーには、上部トレイの両端にプッシュハンドルとプルハンドルが組み込まれています。スイベル熱可塑性ホイール / キャスターにより、トロリーは簡単に動かすことができ、重い積載物を運搬できます。ホイール / キャスターのうち、2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。. 特長と利点:. トロリー / トレイトロリーカート 汎用 / 多目的 ほとんどの環境に最適 アルミ製アップライト(トロリーの脚)を備えた熱可塑性樹脂製 シェルフ付き . トレイ - リブ付き表面 プッシュハンドルとプルハンドル . 上部トレイの両側 スイベルホイール / キャスター4個(2個はブレーキ付き) ブラック / アルミ仕上げ 使いやすく、移動が簡単 標準及び大型トレイタイプを用意. 用途:. 汎用 倉庫 ガレージ、業務用及びプライベート用 ケータリング 食品産業 多目的. シェルフオプション:. 2段の棚. ホイール:. 熱可塑性ゴム製の4スイベルホイール / キャスター4個 2箇所にブレーキ装備. よくある質問 負荷容量はどの程度ですか.. 大型トロリー 品番 ; 669-3740 669-3740 . 120 kg . シェルフサイズ866 mm x 500 mm 標準トロリー 品番 ; 669-3746 669-3746 . 100 kg . シェルフサイズ630 mm x 424 mm. トロリーブレーキとは.. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷