「吊りかん」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mm機器又は作業エリアの換気が必要な場合は、 RS Pro のこの穴あきスチールシートを参照してください。長さ 1 メートル、幅 500 mm 、厚さ 0.55 mm のモデルがあります。 金属シートは、耐久性と実用性の両方を実現します。304 ステンレススチール製で、過酷な環境条件下では腐食しません。3 mm のパンチ穴と 33 % の開口部を備え、適切な空気循環が可能であると同時に軽量です。縁付き境界線は、安全に使用でき、鋭いエッジがないことを意味します。 この有孔スチールシートは、多くの産業で空気循環と一定の温度を促進するために使用される汎用性の高い選択肢です。HVAC (暖房、換気、空調)システム、機器ハウジング、吊り天井、又は定期的なメンテナンスでアクセスが困難な場所で使用されています。特長と利点.穴あき鋼板 . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 3 mm . 60 ° の穴レイアウト .開放面積の 33% の割合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5
1袋(2個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 2 穴、 1 m x 500 mm x 0.55 mmDurable な通気性又はろ過ソリューションが必要な場合は、 RS Pro シリーズの有孔ステンレススチール金属板をご覧ください。 6 mm 2 のパンチ穴は、開口部が 62 % で、空気の循環に優れた軽量設計となっています。Durable and 耐食性 304 ステンレススチール製で、縁付きで安全に扱えるようになっています。シートの長さは 1 m 、幅は 500 mm 、厚さは 0.55 mm です。幅と長さの許容差 -5 mm / +10 mm で製造されています。 この金属シートは、電気 / 機械装置のハウジング内での良好な換気とシェーディングを実現します。アクセスしにくい場所や、吊り天井、クラッディング、注入パネルなどによく使用されています。特長と利点.穴あきメタルシート . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 1 m .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .穴の直径は 6 mm 2 .開放面積の割合は 62 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 1000mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 6mm穴レイアウト = 正方形オープンエリアの割合 = 62%パターンナンバー = 9
1袋(2個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mm信頼の RS Pro の穴あき鋼板は、 3 mm の穴開け加工が 60 ° の角度で配置されており、開放領域が 33 % となっています。つまり、空気の循環を増やし、適切な換気を維持するための、簡単で信頼性の高い方法を提供します。 板金の長さと幅はどちらも 500 mm で、厚さは 0.55 mm です。304 ステンレススチール製で、 Durable 性が高く、腐食に強い耐性があります。縁付き境界線は、鋭いエッジがないため、余分な仕上げを施しなくても安全に取り扱うことができます。高い基準に従って製造され、幅と長さの許容差は -5 mm / +10 mm です。 この有孔スチールシートは、 HVAC (暖房、換気、空調)システムや電子機器及び機械装置用のハウジングに一般的に使用されています。また、吊り天井や、定期的なメンテナンスのためのアクセスが困難な場所にも役立ちます。特長と利点穴あき鋼板 304 ステンレススチール製 織物状のボーダー 長さ 500 mm 幅 500 mm 厚さは 0.55 mm 穴の直径は 3 mm 60 ° の穴レイアウト 開放面積の 33% の割合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 33%パターンナンバー = 5
1袋(2個)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
RS Pro 1.4 m アルミハンドル、白色キャップ RS Pro 1.4 m アルミハンドル製品をご紹介します。高品質ハンドルは、高水準のクリーニングとメンテナンスに最適です。汎用ねじ固定具で設計され、 RS Pro のモップやブラシヘッドと互換性があり、あらゆるねじ固定に対応でき、さまざまな用途で非常に汎用性が高く柔軟です。アルミ素材により、ハンドルは非常に軽量で持ち運びが簡単です。また、優れた耐腐食性を備え、長寿命です。ハンドルの TOP には、簡単に収納できるように色分けされた吊り下げキャップが付いており、モップ又はブラシのヘッドが乾燥します。この RS Pro のハンドルは多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、家庭環境でもさまざまな環境で使用できます。 特長と利点: RS Pro ハンドルの高品質シリーズは、あらゆるねじ止め式モップヘッド又はブラシヘッドと互換性があり、高水準のクリーニング及びメンテナンスに最適です 1.4 m のハンドルは軽量設計になっていますが、耐腐食性アルミ素材により過酷な環境での使用に適しています さらに、ハンドル TOP のプラスチック製吊り下げキャップでモップやブラシヘッドを乾燥させながら、簡単に保管できます 安全衛生規制に準拠するための色分けが施されています 用途: ブラシやモップのハンドルは、健康や安全規制に沿って優れた衛生基準を維持したり、家庭環境での一般的な清掃作業を行ったりするのに不可欠です。色分けを示し、相互汚染のリスクを避けるため、特に食品及び飲料製造分野では、さまざまな色の製品が用意されています。このハンドルは、次のようなさまざまな環境で使用できる汎用性を備えています。 食品及び飲料製造 食品サービス及び小売 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 白長さ = 1.4m材料 = アルミニウムテレスコピック = なし直径 = 24mm取り付けタイプ = ネジ併用可能製品 = RS Pro モップ / ブラシヘッド
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 六角、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mm定期的なメンテナンスのためにアクセスが困難な場所で、空気循環を強化する耐久性と信頼性の高い方法が必要な場合は、 RS Pro の Durable スチール製穴あきシートをご覧ください。長さ 500 mm 、幅 500 mm 、厚さ 0.55 mm です。 金属シートの表面に穴が開いた 6 mm の六角穴の領域は 79 % 開いたままになります。これにより、信頼性の高い通気性が得られ、シートを軽くして取り扱いが簡単になります。304 ステンレススチール製のボディで腐食への耐性が高く、縁が selveded であるため、仕上げが不要で、鋭利なエッジがありません。 この有孔スチールシートは、さまざまな業界で使用されています。電子機器、電気機器、機械機器のハウジング内での換気に適しています。HVAC (暖房、換気、空調)システムや、吊り天井や注入パネルにも使用できます。特長と利点.穴あき鋼板 . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .六角穴の直径は 6 mm . 60 ° の穴レイアウト .開放面積の割合は 79% ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 0.55mm材質グレード = 304穴径 = 6mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 79%パターンナンバー = 13
1袋(2個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード