仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926') 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932') 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948') 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381') 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 75Ωボディ向き = チーズコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番< 546-4077') 546-4077/は、BNCソケット-BNCソケット(f-f)構成のRF同軸BNCアダプタ 品番< 546-4106') 546-4106/は、BNCソケット-BNCプラグ-BNCソケット(f-m-f)構成のRF同軸BNCT字アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 40mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮Tアダプタ. ボディは黄銅、金めっきが施されたコンタクトとPTFE絶縁物付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様アダプタタイプ:BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA:BNCアダプタタイプB:BNCオス/メス A:オスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:チーズ動作周波数:4GHzコンタクトめっき:金コンタクト材質:真鍮自己終端アダプタ. Thinイーサネット基幹回線接続に使用できるBNC「T」アダプタです。 プラグが切断されると、アダプタの2つのソケットは、内部50 Ω抵抗を介して自動的に自己終端します。 自動集結BNCプラグ及びThinイーサネットケーブルを使用し、完全に安全なネットワークを構築できます(上図を参照)。. 露出型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,070
税込¥4,477
5日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型ジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 40mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮Tアダプタ. ボディは黄銅、金めっきが施されたコンタクトとPTFE絶縁物付き
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
関連キーワード