仕様圧着工具種類:油圧全長:386mm代表品番 119-160 119-160 などのRSチューブ端子と互換性があります。. RS PRO油圧式圧着工具. RS PROでは、車載用バッテリーケーブルなどの産業用ケーブルアセンブリの用途向けに設計された油圧式圧着工具を提供しています。従来の圧着工具では対応できない用途で、この工具は役立ち、非常に有用な機能が用意されています。このコンパクトな手持ち工具は、バネ式ハンドルと、ダイ選択を片手のみで進めることができる180 °回転ヘッドを備え、空いた他方の手でケーブルとコネクタを抑えることができる利点があります。. 特長と利点. 180 °回転ヘッド ダイセット付属 安全バルブ内蔵 圧力逃しレバー 成形プラスチック製キャリングケースに収納 わかりやすい説明書付き ケーブルレンジ: 6-185 mm 2 圧着力: 50 kN 定格作動圧力: 600 bar (8600 psi). 製品の内容は?. RS Pro油圧式圧着工具 ダイセット: mm 2 、25 mm 2 、35 mm 2 、50 mm 2 、70 mm 2 、95 mm 2 、120 mm 2 、150 mm 2 、185 mm 2 プラスチックケース. RS Proダイセット(別売り). RS品番: 624-1358 624-1358 ; 624-1308 624-1308 ; 624-1336 624-1336 ; 624-1320 624-1320. 代表的用途. メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか? このキットは、最初は難解な印象を受けるかもしれませんが、非常に簡単に使用できます。使用時には、ケーブルを準備し、コネクタにスライドさせ、必要なダイを選択して挿入し、ケーブルとコネクタを挿入します。片手でケーブルを所定の位置に持ち、圧着工具が咬み始めるまでハンドルを押し続け、抵抗を感じたら両手で圧力を上げてユニオンを完成させます。 製品の保守方法を教えてください。 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = チューブ型ケーブルラグケーブルサイズ = 6 → 70 mm2最小ワイヤサイズ = 6mm2最小ワイヤサイズ = 70mm2全長 = 225mmRS Pro油圧手動圧着工具. RS Proのヘビーデューティ端子(代表品番 ; 119-160 119-160 )をワイヤサイズ4 ~ 150 mm2のアルミ及び銅ケーブルに圧着するための油圧手動工具です。この油圧圧着工具のヘッドは、360 °回転するため、狭い場所にも届き、作業スペースが限られている場合でも使用できます。電源を必要としないので、外部での使用に最適です。コンパクトで軽量なので片手でも使用できます。交換可能なダイを圧着工具のヘッドにはめ込み、ハンドルを繰り返し引き絞ると圧着が完了します。全圧力に達すると自動解放バルブがカチっと鳴り、過圧力を防止します。トリガーを解決するとポンプ解放機構が作動し、圧着サイクルの途中まで解放できます。この油圧手動圧着工具には、10セットのダイを収納できるプラスチック製のキャリングケースが付属します。 ダイセットは別売りで、ワイヤサイズ10 ~ 70 mm2に対応します(代表品番 ; 445-891 445-891 )。. 特長と利点:. 狭い場所にも届く360 °回転式ヘッド. 片手で使えるコンパクト・軽量デザイン. 電源不要で外部での使用に最適. 4-150 mm2と幅広いワイヤサイズ圧着範囲. 圧着力: 36 kN. 5 → 8 mmの範囲で調整可能な圧着ストローク. 圧力最大を示して過圧力を防止する、自動解放バルブ. トリガの解放で作動するポンプ解放機構. 10セットのダイが入るプラスチックキャリングケース付属
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
関連キーワード